農業・園芸資材 :「散水用部品」の検索結果
農業・園芸資材は、農業や園芸をする時に使う用品や資材のことです。農業、造園業、家庭の農作業や園芸などに幅広く使われています。散水・かん水資材やジョーロは植物などへの水まきに使用する道具です。また、鉢植えの植物にはサイズや用途に合ったプランターや鉢が必要。ラティス・デッキはデザイン性も良く、園芸家に人気があります。防草・防寒対策にはマルチやシート、農作物に被害をもたらす害獣対策には防鳥・防獣用品を使うのが効果的です。
特価
本日11月18日(火)は、農業資材・園芸用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
水流切替:レバーとボタン操作で直射・乱射・シャワー・ジョウロ・止水。内径11~15X外径16~20ミリホース用。ホーセンド付き。コックの操作で流量調節ができます。ネジニップルを外すと取付ネジG3/4(内ネジ)。※ホースタケノコ部を外すとG3/4の内ネジになるため、ニップル等を使いネジ接続できます。
材質ABS、POM
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
トヨックス散水ズルワンタッチ交換用アダプター。【ワンタッチ】ノズル交換をワンタッチで行えます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途ノズルのワンタッチ交換部品
取付ねじG3/4
材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
蛇口取付形状ネジ付
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
ホースのねじれやよじれを効果的に防止する蛇口コネクター。水道蛇口のホース連結口に設置。蛇口ホースのねじれを防止。水流がスムーズ。研究を重ねて培った確かな品質で長寿命。GARDENA散水システム製品のアクセサリと連結し、簡単に水漏れなく蛇口とホースの設置可能
用途ホースのねじれやよじれ防止に。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/蛇口/ホース/水漏れ/蛇口用アングル水栓コネクター/GARDENAオリジナル散水システム/ホーストロリー/ガーデンホース/首振り式/使用法/連結ユニット/連結/使用/耐久性/回転/ねじれ/部品/維持/防止/アングルコネクター/最適/長持ち/水流
材質プラスチック
寸法(mm)【蛇口】ネジ式 33.3(G1)および26.5(G3/4)
質量(g)55
保証期間最大5年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10.8×4×4
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
蛇口とホースをすぐに連結するための基本システム部品と洗浄用スプレーノズルのプレミアム版が含まれたセット。蛇口用の水栓コネクター、散水ノズルが含まれる。止水交渉がついており、蛇口に戻らずに止水できる。工具要らず。簡単にホースに取付。
用途ホースコネクター、水栓コネクター、散水ノズル、止水コネクター。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス、水やり、水まき。
セット内容ホースコネクター×1、水栓コネクター×1、散水ノズル×1、止水コネクター×1
材質プラスチック、鉄
適合ねじ(mm)蛇口コネクター:26.5
保証期間最大5年
適合寸法(mm)蛇口スレッド:33.3
適合ホース径(Φmm)13・15
1セット
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
サイクロンウォッシャー(G1135BK)のヘッド部補修部品です。先端はネジ式で接続が可能です。
トラスコ品番695-7901
長さ(mm)160
幅(mm)120
奥行(mm)40
使用圧力(MPa)0.7
適合ホース外径(Φmm)21まで
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合寸法(外径×内径)(Φmm)【ホース】12~15×21まで
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
根元を回転させる事により、水を直射から扇状に変化させます。
下部が竹の子になっている為、そのままホースに差し込み留めて使用が可能です。
持ち手部分がない為、収納に場所をとりません
用途農業・園芸散水用、その他土木、工事現場の散水用
材質AC4A
使用圧力(MPa)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
タカギ製ノズルやジョイント部品をワンタッチ接続に変換するアダプターです。
用途タカギ製散水用品専用
トラスコ品番472-7789
材質(主要部)ABS樹脂
質量(g)18
サイズ(mm)100×39×120
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
メタル製なので丈夫で長持ちします。落下時の衝撃・紫外線による劣化に強い商品です。プラスチック製に比べ約3倍長持ちです(メーカー従来比)。
用途セフティ3散水ノズル専用アダプター。
材質アルミ
取付ねじG3/4
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
こんなお得な商品も!
コネクタ 散水ホース用
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
ニップルとの組み合わせで耐圧ホースをつなぎます。
メタル製なので丈夫で長持ちします。落下時の衝撃・紫外線による劣化に強い商品です。プラスチック製に比べ約3倍長持ちです(メーカー従来比)。握りやすく、冬場に冷たさを軽減します。散水ノズルは2パターンです。
用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ノズル。
シャワー種類ジェット・広角
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合ホース外径(Φmm)20まで
材質真鍮、TPR、PP
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
蛇口周りがスッキリ。コネクターを外せば普通の蛇口のように使えます。【万能蛇口用】呼径13サイズの万能水栓に接続。万能蛇口につなぎます。万能水栓のパイプを外して取付けます。ソケット(ホース側継手(別売))が直接接続できます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 万能水栓接続用継手
適合自在水栓1/2呼(13)(ネジ部はW26山20サイズ)の蛇口に取り付け可能
材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)真鍮・ステンレス
取付ねじW26山20
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
蛇口取付形状万能水栓(首振り)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!
ノズル 散水用
モノタロウ
¥399
税込¥439
コイルホース用の散水ノズルです。水形はジョウロ・シャワー大・シャワー小・ジェット・ヨコ・溢水・ミストです。
用途コイルホース用交換部品。
シャワー種類ジョウロ・シャワー大・シャワー小・ジェット・ヨコ・溢水・ミスト
材質ABS・NYLON・TPR
耐熱温度(℃)0~40
耐水圧(MPa[kgf/cm2)0.6[7]
整流器付き
用途万能ホーム水栓7015、7015B、7017、7025、7025B用
材質黄銅
取付ねじW26山20
蛇口取付形状万能水栓用
こんなお得な商品も!
ノズル 散水用 メタル製 7パターン
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
メタル製なので丈夫で長持ちします。落下時の衝撃・紫外線による劣化に強い商品です。プラスチック製に比べ約3倍長持ちです(メーカー従来比)。握りやすく、冬場に冷たさを軽減します。
用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ノズル。
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合ホース外径(Φmm)20まで
材質真鍮、TPR、PP
ワンタッチでホースをつなぐホースジョイントニップルです。
用途ホースとホースの接続用に
材質ABS、POM、EPDM
全長(mm)約59
質量(g)約20
接続方式ホースコネクタ
使用流体水(常温)
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21
巻取形式手動
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
タカギ散水用品ニップル部交換部品です。
用途タカギ製品専用交換パッキン
トラスコ品番381-3941
材質EPDMゴム
質量(g)4
内径×外径(Φmm)11.8×16
1袋(5個)
¥279
税込¥307
当日出荷
水を流すとホースが伸びて散水作業、使い終わった後はホースが縮んでコンパクトになるので収納が楽になります。
ホース内径(Φmm)6
ホース外径(Φmm)10
適合蛇口外径(Φmm)15~19
仕様7種類の散水パターン
付属品散水ガン、蛇口取付用部品(各1個)
材質(散水ガン)ABS樹脂、(ホース)ラテックス
色ブルー
噴出形状ミスト、コーン、フラット、ジェット、フル、センター、シャワー
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ホースの取り付けがしやすく、水漏れしにくいコネクターです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途ホースと各種部品をつなぐ継手
材質(プラスチック部)POM・ABS、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス
接続方式ニップル-ホース
適合ホース外径(Φmm)~20
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
トヨックス製散水小物。リール用交換部品。蛇口継ぎ手や散水ノズルのプラグ部の交換用Oリング(P-12)です。
用途屋外散水用途補修部品
材質合成ゴム
使用流体水
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
トヨックス製散水小物。リール用交換部品。トヨックス製品専用の部品です。
用途屋外散水用途補修部品
材質POM・ABS
使用流体水
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
タカギ製散水用品のホース接続部交換部品です。
用途タカギ製散水用品専用。
適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21
仕様ツメ付リング同梱
トラスコ品番381-3819
材質ABS樹脂
高さ(mm)28
質量(g)10
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
内径18ミリのホースにつなげることができるソケットです。【ワンタッチ】各種蛇口パーツ、プラグ製品とワンタッチで着脱可能です。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途ホースと各種部品をつなぐ継手
材質(プラスチック部)POM・PP・ABS、(金属部)ステンレス
接続方式ニップル-ホース
適合ホース外径(Φmm)20~25
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
適合ホース内径(Φmm)15~18
1個
¥909
税込¥1,000
当日出荷
通水ストップ機能付のソケット(継手)です。【ストップ機能】ソケットを抜くと通水がストップする機能が付いています。つなぐと通水、はずせば止水します。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途ホースと各種部品をつなぐ継手
材質(プラスチック部)ABS・POM・PP、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス
接続方式ニップル-ホース
適合ホース外径(Φmm)~20
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.6[1~6]
耐熱温度(℃)60
適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
ホースの取り付けがしやすく、水漏れしにくいプラグ付きのホースナットです。【ワンタッチ】ソケットにつなぎます。ホースの延長補修がワンタッチで可能です(メーカー製各種マルチソケットと併用してください)。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途ホースと各種部品をつなぐ継手
適合ホース内径(Φmm)12~15
材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム
接続方式ホース-コネクタ
適合ホース外径(Φmm)~20
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
ホースや部品の保管に便利な壁掛け式ホースハンガー。場所を取らずホースを壁に掛けて、すっきり簡単にホースを保管。ホース、スプレーノズル、散水器など、すべてのGARDENA純正システム部品を吊り下げて保管が可能
用途ホースやホース部品の保管に。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/ホース/ホースハンガー/ハンガー/壁掛け式ホースハンガー/散水作業/散水用具/散水ノズル/ガーデニング作業/部品/使用/壁/保管
材質プラスチック
質量(g)190
保証期間最大5年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.6×13.4×13.3
適合ホースサイズ収納可能:35m (直径13mm ホース)、25m (直径15mm ホース)、20m (直径19mm ホース)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
芝生や広範囲の水やりに便利な散水チューブ用の接手です。
散水チューブをつなぐためのジョイント部品です。
通常のホーセンドや散水チューブ用ホーセンド(GA-QF047)にワンタッチで接続ができます。
散水チューブは別途GA-QF043(5m)、GA-QF044(10m)、GA-QF045(50m)をお求めください。
材質ポリプロピレン
使用圧力(MPa)0.05~0.3
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
トヨックス散水ノズルをワンタッチで継手と取り外しできるようにする交換部品です。
用途ワンタッチ切替え部品
材質POM・ABS・合成ゴム
使用温度範囲(℃)-30~150
内径(Φmm)12
使用流体水
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
純正交換品番:QG557、QG558
用途散水ノズルの吐水口であるスクリーンの補修部品です。
トラスコ品番457-8824
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
一般家庭向けの散水ノズルです。ヘッド部分を回すことで4種類の水形切替えができます。ノズルに付属していますフックはバケツに掛けることができます。
用途一般家庭での屋外散水用。ホースリールの補修部品用。バケツへ水を溜めるシーンが多い方に
トラスコ品番593-3464
最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
適合ホースリール(純正交換用)R220TBR、R330TBR、R550TBR
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
トヨックス散水ズル内径18ミリ耐圧ホース対応アダプター。【18ミリOK】ノズルに太め(18ミリ)のホースをつけたい時にご使用ください。内径15mmホースにもご使用いただけます。対応ホースサイズは、内径15mmまたは18mm(肉厚2.0~3.5mmまで)の耐圧ホースです。対応可能なノズルはハードジェットN(N-13),鉄てっぽう(N-8)です。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途ノズルを太め(18ミリ)のホースにつなぐ部品
材質(プラスチック部)ABS・PE、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス・鉄
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
締付範囲(mm)(ホースバンド)外径18~25
蛇口取付形状ネジ付
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
BOXY NEXTシリーズの散水ノズルを掛けることができる純正交換のノズルホルダーです。
用途一般家庭での屋外散水用。BOXY NEXTシリーズの純正交換部品。
トラスコ品番580-3898
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
緑化システム・散水ノズルを接続するための部品です。ガーデンホースの末端に使用します。
用途ECXH16-310T、ECXH16-310S用
1個
¥209
税込¥230
翌々日出荷
BOXY NEXTシリーズのホースを巻きとる純正交換のハンドルです。
用途一般家庭での屋外散水用。BOXY NEXTシリーズの純正交換部品。
トラスコ品番580-3904
1個
¥439
税込¥483
翌々日出荷
BOXY NEXTシリーズの純正交換ノズルです。
用途一般家庭での屋外散水用。BOXY NEXTシリーズの純正交換部品。
トラスコ品番580-3889
使用圧力(MPa)0.7
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
ホースリールの補修部品です。グリップ部分がブラウンカラーの散水ノズルです。手元で通水/止水の切替がワンクリックでできます。水形は「キリ・シャワー・ストレート・ジョロ」の4種類ございます。
用途屋外散水用に。
トラスコ品番699-5031
材質【ゴム材料】EPDM、NBR【原料樹脂】ABS樹脂、ポリアセタール【金属材料】ステンレス
長さ(mm)43
高さ(mm)130
基本交換部品【純正交換品番】RM110BR、RM220BR、R110BR、R115BR、R1410BR、R1415BR
1本
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
BOXY NEXTシリーズの純正交換ノズルのスクリーンです。
用途一般家庭での屋外散水用。BOXY NEXTシリーズの純正交換部品。
トラスコ品番580-3905
1個
¥109
税込¥120
翌々日出荷
1
2
次へ
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業・園芸資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。