農業・園芸資材 :「散水電磁弁」の検索結果
農業・園芸資材は、農業や園芸をする時に使う用品や資材のことです。農業、造園業、家庭の農作業や園芸などに幅広く使われています。散水・かん水資材やジョーロは植物などへの水まきに使用する道具です。また、鉢植えの植物にはサイズや用途に合ったプランターや鉢が必要。ラティス・デッキはデザイン性も良く、園芸家に人気があります。防草・防寒対策にはマルチやシート、農作物に被害をもたらす害獣対策には防鳥・防獣用品を使うのが効果的です。
樹脂ボディで軽量。水力発電ユニット用、組合わせで中規模、大規模を自動化。
用途潅水コントローラー502-406、潅水コントローラー(間欠機能付き)502-407、3チャンネルソーラー発電ユニット504-046、3チャンネルソーラー発電ユニット(ステンレスボックス)504-047、3チャンネルソーラー発電ユニット(壁付仕様)504-048、3チャンネル電池式ユニット504-049、3チャンネル水力発電ユニット(埋設仕様)504-050専用
材質PA
使用圧力(MPa)0.1~0.5
適合流体水(上水道水、工場用水)
流体温度(℃)1~40
こんなお得な商品も!

タイマー 散水用 簡易
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
散水時間設定用タイマー。
用途散水パーツ。
質量(g)260
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×80×60
適合ホース外径(Φmm)~20
適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
コントローラーAC6Sと併せて使用。かん水の自動化に。
仕様電磁弁AC24V
プログラム制御用コンピューター、3/4電磁弁のセット。壁面取付用アダプター付き
仕様散水時間/1分から11時間59分 手動潅水:自動潅水と同じ散水回数/1日1~3回
ねじ径Rc3/4
使用圧力(MPa)0.1~0.5
使用乾電池9Vアルカリ乾電池1個
流体温度(℃)1~40
適合流体水(上水道水、工業用水)
プログラム機能曜日単位で設定可能
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
かん水を自動で制御できるタイマー。かん水にかかる時間を大幅にカット。
簡易散水タイマーに比べ、散水パターン(時間、日数)が細かく設定できます。
丸形蛇口(直径14~18mm)にも,管用平行ネジ(G3/4,G1)にも取り付け可能です。
用途散水時の時間設定用に。
仕様水やり時間:0~240分、水やり間隔:4、6、8、12時間、1日(24時間)~7日まで1日おき
材質ABS、ポリカーボネート樹脂、POM
質量(g)317
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×190×100
使用電池単3形乾電池2個(別売)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
適合蛇口外径(Φmm)14~18
取扱説明書(3.8MB)
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
芝生から鉢植え畑まで自動で水やりができます。別売品をご使用いただければ、場所と用途に合わせて自動水まきが可能です。鉢・プランター、花壇・畑、芝生への水まきに最適です。水やりの日、時刻、回数、時間の設定が可能です。コンセント不要の乾電池式なので取り付けが簡単です。
用途芝生から鉢植え、畑などの水やり
仕様水やり日:4日隔(毎日・1日おき・2日おき・毎週)水やり回数:2回/日(午前1回・午後1回)水やり時間:5段階(3分・5分・10分・20分・30分間)
適合園芸用耐圧ホース
質量(g)1138
電源:DC6V 単3電池4本(別売)
適合ホース外径(Φmm)16~20
流量(L/min)3~15
適合ホース内径(Φmm)13~15
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)250×120×80
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
TBOS、TBOS-II、TBOS-BT、ESP-9V、WPX シリーズの電池式散水制御機器に対応した交換用ラッチングソレノイドコイル。
Rain Bird DV、DVF、ASVF、PGA、PEB、PESB、GB、EFB-CP、BPE、BPES シリーズの電磁弁に適合します。
9Vラッチングソレノイドコイルは、電磁弁と乾電池式コントローラーを接続します。
TBOS、ESP-9V、WPX シリーズの電池式散水制御システムで操作する電磁弁には、必ず9Vラッチングソレノイドコイルが必要です。
用途散水制御電子機器
型番TBOSPSOL
1個
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
樹脂製ボディのため、軽量で耐酸性があります。耐水性のあるモードコイルを搭載。低ウォーターハンマー設計。配管接続はネジ式とユニオン式の2種類のラインナップです。
用途信頼性の高い樹脂製電磁弁。メーカー「よくばりタイマーⅢ」との組み合わせで。潅水自動化を実現。農業現場などの自動散水設備に幅広く使用されている樹脂製電磁弁です。
定格電圧DC24V
関連資料(0.65MB)
ホームガーデニング・屋上緑化・施設園芸・暑熱対策(DC6S)に最適!乾電池で作動するため電源工事不要
用途完全防水タイプ。ボタン操作で簡単に散水条件を設定。プログラムにより内蔵電磁弁を開閉。散水時間:1分~12時間(DC6)、1秒~12時間(DC6S)。散水実行日の指定方法。 1曜日・時刻指定(DC6、DC6S)・・・散水開始時刻は4つまで。 21回のみ指定(DC6、DC6S)。 3繰返し指定。 DC6 :1日~30日毎。 DC6S :1分~30日毎。 4時間帯指定繰返し(DC6Sのみ)。散水一時停止機能あり。手動散水可能。センサー接続可
付属品電磁弁1台付属
材質樹脂
タイプ秒単位
取付方式メスネジ
電源角型9Vアルカリ乾電池×2個
適合圧力(MPa)0.07~1.0
関連資料(0.19MB)
開始時刻は10個まで登録可能。散水時間及び休止排水時間は1秒から99分まで設定可能。標準はクリーム色のケースです。電磁弁用の出力電圧はDC24VまたはAC24Vが選べます。
用途かん水制御盤
周波数50Hz/60Hz共用
電源電圧(V)AC100 又は AC200 (端子選択)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×300×140
使用周囲温度(℃)-10~+50
消費電力(VA)約40
取扱説明書(0.61MB)
電圧変動許容範囲各電源電圧の85%~115%
使用周囲湿度(%RH)35~85
停電補償連続5年間
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業・園芸資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。