農業・園芸資材 :「板接続金具」の検索結果

農業・園芸資材は、農業や園芸をする時に使う用品や資材のことです。農業、造園業、家庭の農作業や園芸などに幅広く使われています。散水・かん水資材やジョーロは植物などへの水まきに使用する道具です。また、鉢植えの植物にはサイズや用途に合ったプランターや鉢が必要。ラティス・デッキはデザイン性も良く、園芸家に人気があります。防草・防寒対策にはマルチやシート、農作物に被害をもたらす害獣対策には防鳥・防獣用品を使うのが効果的です。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気さく本機は信頼の『日本製』 有効柵線距離 3000m 小型で高機能!選べる4電源 市販の単一アルカリ乾電池(8個)で使用可能。(電池は別途お買い求め下さい) 乾電池以外に ソーラーパネル&Sバッテリー(過電流防止回路付き)(別売) Sバッテリー(過電流防止回路付き)(別売) ACアダプター&ブレーカーセット(漏電遮断器付)(別売) Sバッテリー単体でご使用される場合、バッテリーの容量が少ない為、専用充電器(別売)の購入を推奨いたします。 40Bバッテリーをご使用希望される場合はSEF-100B又はSEF-100Sをお買い求め下さい。 雨でも安心の防雨型 本体材質は耐候性に優れたASA樹脂を使用 盗難対策に本体横に南京錠を取付可能 運転モードは3段階切替 夜・昼・連続
仕様稼働日数(半日)30日 付属品高電圧出力線、アース棒(2連)、危険表示板(1枚)、本体取付金具(電池用)、ACアダプター接続コード 材質ASA 質量(kg)2.4 出力電圧(V)10000(無負荷時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×321×170 機能モード選択機能○(連続・昼・夜)、モード表示ランプ○点燈、出力表示ランプ○点滅、電池交換ランプ○、光センサー○ 入力電源単1アルカリ電池×8、Sバッテリー12V(コード付)、AC100V(屋内使用のみ)、ソーラー式
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷

選べる電源4タイプ。
仕様稼働日数:30日 付属品高電圧出力線、アース棒(2連)、本体取付金具(電池用)、危険表示板(1枚)、ACアダプター接続コード 材質ASA樹脂 質量(kg)2.5 電圧最高10000(vp-p) 電源(DC)12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×170×321 動作距離(m)有効柵線距離:3000
1台
28,300 税込31,130
翌日出荷

電気さく 戦猪走失(せんいそうしつ)。害獣から農作物を守ります。有効柵線距離 3000m。小型で高機能!選べる4電源。・市販の単一アルカリ乾電池(8個)で使用可能。(電池は別途お買い求め下さい)。乾電池以外に。・ソーラーパネル&Sバッテリー(過電流防止回路付き)。・Sバッテリー(過電流防止回路付き)。・ACアダプター&ブレーカーセット(漏電遮断器付)(別売)。にて使用可能です。。本製品はSEF-100-4WとソーラーパネルとSバッテリーのセット販売品です。。本体材質は耐候性に優れたASA樹脂を使用。盗難対策に本体横に南京錠を取付可能。運転モードは3段階切替 夜・昼・連続
その他【稼働日数】約30日 付属品高圧出力線、アース棒(2連)、危険表示板(1枚)、本体取付金具(電池用)、ACアダプター接続コード セット内容SEF-100-4W本体、Sバッテリー、ソーラーパネル 材質ASA 出力電圧(V)【高圧】10000(無負荷時) 本体質量(kg)2.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×170×321 機能【モード選択機能】〇(連続・昼・夜)【モード表示ランプ】〇点滅【出力表示ランプ】〇点滅【電池交換ランプ】〇乾電池容量のみ対応【光センサー】〇 有効距離(m)【柵線】3000 入力電源(V)単一アルカリ電池×8(別売り)、Sバッテリー12(コード付き)、ソーラー式
1セット
39,980 税込43,978
翌々日出荷

設置場所を選ばないソーラー専用タイプ
用途本体横の金具には盗難対策の南京錠取り付け可能 付属品バッテリー接続コード、高電圧出力線、アース棒(2連)、取付金具(バッテリー用)、危険表示板、ソーラーパネル 材質ASA 質量(kg)3.4 出力電圧(V)10000(無負荷時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×395×170 機能モード選択機能○(連続・昼・夜)、モード表示ランプ○点燈、出力表示ランプ○点滅、光センサー○ 入力電源DC12Vバッテリー(40B19)、ソーラー式 特性稼働日数(半日)45日 対象動物害獣
1台
58,980 税込64,878
3日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります