農業・園芸資材 :「植木水やり」の検索結果

農業・園芸資材は、農業や園芸をする時に使う用品や資材のことです。農業、造園業、家庭の農作業や園芸などに幅広く使われています。散水・かん水資材やジョーロは植物などへの水まきに使用する道具です。また、鉢植えの植物にはサイズや用途に合ったプランターや鉢が必要。ラティス・デッキはデザイン性も良く、園芸家に人気があります。防草・防寒対策にはマルチやシート、農作物に被害をもたらす害獣対策には防鳥・防獣用品を使うのが効果的です。
31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
419 税込461
当日出荷

市販のペットボトルにセットするだけで、簡単に自動給水ができます。
ベージュ 材質ポリエチレン 質量(g)16 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×31×105
1セット(2個)
219 税込241
当日出荷

灌水ホース セフティー3 動画あり
散水作業に最適です。ホース全面より水がにじみだし散水します。用途に合わせ地中に埋め込んだり、地表で根元に置いて使用します。
用途散水パーツ ホース内径(Φmm)12 ホース外径(Φmm)18 耐熱温度(℃)0~40 耐水圧(kg/cm2)7
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペットボトルをリサイクル利用して給水できるノズルです。自動的に給水量を調節できます。
セット内容青2個・緑3個 材質ポリプロピレン 質量(g)10(1個) 直径×高さ(cm)3.8×13.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
399 税込439
当日出荷

1パック(3本)
1,398 税込1,538
欠品中

SST-3 散水タイマー スタンダード セフティー3 動画あり
水道栓につなぐだけの簡単給水でき、外出時の水やりも安心です。付属アタッチメント使用で蛇口直結からホース取り付けに変換可能です。今すぐ水やり機能付きで水やりしたい時にボタン操作ですぐに水やりできます。
用途芝生・鉢植え・畑などの水やり。 仕様水やり時間:0~240分、水やり間隔:4、6、8、12時間1日~7日 材質ABS、ポリカーボネート樹脂、POM 使用電池単3形乾電池2個 電池寿命約1年
1台
8,498 税込9,348
当日出荷

留守中の水やりはおまかせください。特殊加工の給水リボンを鉢土の中に差し込むだけで毛細管現象で給水を開始します。
付属品給水リボン 材質(本体)ポリエチレン、(袋容器)PP合成フィルム、(給水リボン)PVAスポンジ
1個
299 税込329
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SAW-2 自動水やり器 セフティー3 動画あり
通常・長時間の2モードで季節・植物にあわせて最適な水やりが可能です。 大型液晶パネル・操作ボタンで誰でも簡単に設定可能です。 幅広い設定機能で一般園芸から農家の方まで使用可能です。 場所を選ばないスタンド標準で装備しています。地下水栓にも対応しています。 今すぐ水やりボタンで設定時間以外でもすぐに水やり可能です。
用途水道栓につなぐだけで外出時の水やりも安心の簡単給水 仕様(通常・長時間モード共通)水やり日/なし・1~30日おき、水やり回数1日/1~4回、水やり時刻設定/0~23時(1時間おき)(長時間モード通水)5・10・15・20・30・40・50・60分(長時間モード停止)5・10・15・20・30・40・50・60分 電源DC6V 単3形アルカリ電池×4本 流量(L/min)3~15(水道圧によってかわります) 適合ホース径(Φmm)内径13~15、外径16~20
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

STN-1015 点滴ノズル セフティー3 動画あり
水やりタイマーと同時に使用して畑や花への水やりにご使用いただけます。鉢・プランターの土に差し込んで、根元に点滴の水やりが10ヶ所同時にできます。セフティ3自動水やり器SAW-1とセットで使うこともできます。セフティ3自動水やり器SAW-1にセットでご使用の際は、最大15セット(150本)の取り付けが可能です。ストッパー付きで、水を止めずにパーツ交換が可能です。
用途散水パーツ 質量(g)135 適合ホース内径(Φmm)12~15 水圧最大使用水圧:7845.2hPa(8kgf/m2)
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷

マカロニホース用の散水用スプリンクラー3個入りです。 マカロニホースの末端に接続して、植物の根元近くに360°散水できます。 ヘッド部を回して流量調節ができ、散水範囲を半径約0.2m~0.4mに変えることができます。 スパイク式なので土に差すだけで簡単に固定できます。 やさしく水やりができるので、植木鉢やプランターなどの潅水に最適です。 マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。 抜け防止用のバンドには別途GA-QF009をご使用ください。
材質ポリプロピレン 使用温度範囲(℃)1~40 使用圧力(MPa)0.1~0.2
1セット(3個)
1,298 税込1,428
欠品中

両端の部品はねじ式になっており、製品同士をつなげることができます(最大延長15m)。
仕様ねじ式 散水範囲(m)1~3
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SST-1 散水簡易タイマー セフティー3 動画あり
散水時間設定用タイマー。
用途散水パーツ。 質量(g)260 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×80×60 適合ホース外径(Φmm)~20 適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

SAW-1 自動水やり器 セフティー3 動画あり
芝生から鉢植え畑まで自動で水やりができます。別売品をご使用いただければ、場所と用途に合わせて自動水まきが可能です。鉢・プランター、花壇・畑、芝生への水まきに最適です。水やりの日、時刻、回数、時間の設定が可能です。コンセント不要の乾電池式なので取り付けが簡単です。
用途芝生から鉢植え、畑などの水やり 仕様水やり日:4日隔(毎日・1日おき・2日おき・毎週)水やり回数:2回/日(午前1回・午後1回)水やり時間:5段階(3分・5分・10分・20分・30分間) 適合園芸用耐圧ホース 質量(g)1138 電源:DC6V 単3電池4本(別売) 適合ホース外径(Φmm)16~20 流量(L/min)3~15 適合ホース内径(Φmm)13~15 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)250×120×80
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

アイメディアかしこい植木鉢
底の水を給水紐が吸い上げて、土に水分を補給するから毎日の水やりが不要! 水受け不要でスッキリと置けます。 土が入りにくいパンチングタイプの給水口。 水量が見える「水位窓」付き。
付属品給水紐(予備)1本 容量(L)土/(約)1.4、水/(約)0.46 寸法(cm)約15.4×15.4×高さ18.3 適合サイズ鉢サイズ5号までの苗等
1個
799 税込879
4日以内出荷

住まいスタイルデッキ縁台プランター
癒しの空間、はじめました。。・和風の縁台をもっとオシャレは雰囲気にしたい。・まるで作り付けのウッドデッキのような統一感がほしい。・庭のあちこちに散乱した苗を集めて、お手入れしやすくしたい。 etc...。。「デッキ縁台」シリーズから登場した2個組プランターなら、そんな願いを叶えてくれます。。・便利な水抜き穴付き。 底に水抜き穴があいているので、苗や植木鉢を入れたままでも水やりできて便利です。。・自由に組み合わせて。 二つ並べると花壇のようになり、圧巻のかわいらしさ。。木目の美しい、ナチュラルな木のプランターカバーってありそうでないので、お庭のアクセントになって素敵ですよ。
材質杉材天然木 ライトブラウン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1個/約450×約380×約250 質量(kg)1個/4 仕上ステイン塗装 組立時間2人で20分
1セット(2個)
9,898 税込10,888
3日以内出荷

水をあげる時間が無い方へ!誰でも簡単に!いつでも水やり。 容器内の水位が下がっても「かん水器」上部の「膨らみ部」にはかん水開始時の水位が維持され、一定水量の範囲で容器内の水が無くなるまで点滴かん水できます。 苗木等の持続的かん水が可能です。 対象となるのは主に果樹類、花植木類であり、これらの苗木又は1~2年生の若木の生育促進効果、かん水の省力化に役立ちます。 電気や水源の設備がない場所でもかん水管理ができます。 点滴かん水により土の水分を一定に保ちます。
関連資料(1.25MB)
1セット
2,490 税込2,739
3日以内出荷

植木鉢、プランターなどの花や木の潅水に便利。土が流れ出ることもありません。
用途エンド用滴下式水やりパーツ 材質POM
1個ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適切な水やりタイミングを「色の変化」でお知らせ。 電池を使わないから、鉢に挿しておくだけ。 pF値(有効水分域)を家庭用水分計では世界で初めて採用。 それは、植物の空腹度とも言える「根が水を吸う力」の可視化です。 胡蝶蘭から紫陽花、バラやハーブ、多肉植物まで。 どんな植物にも、どんな土にも、カンタンに使うことができます。
1本
389 税込428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

排水できる鉢受台30型 アップルウェアー 動画あり
水やりをした際に植木鉢から流れ出る排水は、鉢受面の中央の排水穴より流れ落ちて、排水トレイに溜まる仕組みです。 排水トレイを引き出せば、簡単に排水を取り出して捨てることができます。 鉢受皿のように排水が貯まらないので、植物の根腐れを軽減できます。 重たい植木鉢を移動せずに、いつでも排水を捨てることができるので、植木鉢やお部屋の植物を清潔に保てます。
材質ポリプロピレン スタッキング59mm 適合10号鉢迄対応 サイズ30型 寸法(Φ×mm)300×68
1個
1,088 税込1,197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウォータースプレイパイプに取付けて植木鉢やプランターに潅水。スパイクからの滴下で水やり。4L/時の定流量タイプ
材質PP、PVC ホース長さ(mm)500
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

ウォータースプレイパイプに取付けて植木鉢やプランターに潅水。スパイクからの滴下で水やり。4L/時の定流量タイプ
材質PP、PVC ホース長さ(mm)500
1個
689 税込758
4日以内出荷

お庭や花壇の水やりに便利な潅水用ホースです。 穴を開ける箇所を自由に選べることができるので、水やりが必要な場所に的確な散水ができます。 パイプの穴あけにはホールパンチ(GA-QF035)を別途ご使用ください。 はさみなどでカットしてお好きな長さに調節できます。 植木鉢やプランターなどコンパクトな場所の水やりに最適なマカロニホースの配管用としても便利です。 マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。 潅水コンピューターに接続して設定した日時に自動で水やりができます。 抜け防止用のバンドには別途GA-QC010をご使用ください。 各種接手の接続が困難な際は、パイプをお湯などで温めることで挿入しやすくなります。
材質ポリエチレン 使用温度範囲(℃)10~60 使用圧力(MPa)0.05~0.2 ホース内径(Φmm)13 ホース外径(Φmm)16
1個
8,798 税込9,678
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マカロニホース用の散水用ノズルです。 マカロニホースの末端に取付けて、植物の根元に水滴を落として水やりをします。 ポタポタと水滴を落とす滴下式(ドリップ)です。 1時間あたり2L~4Lの水を滴下します。 別売のミニホルダー(GA-QF010)と組合わせることで、植物の根元近くに固定できます。 やさしく水やりができ、土が流れ出ることがないので、植木鉢やプランターなどの潅水に最適です。 マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。 抜け防止用のバンドには別途GA-QF009をご使用ください。
材質ポリアセタール 使用温度範囲(℃)1~40 使用圧力(MPa)0.1~0.2
1個ほか
159 税込175
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マカロニホース用の散水用ノズルです。 マカロニホース同士の間に取付けて、植物の根元に水滴を落として水やりをします。 ポタポタと水滴を落とす滴下式(ドリップ)です。 1時間あたり2L~4Lの水を滴下します。 別売のミニホルダー(GA-QF010)と組合わせることで、植物の根元近くに固定できます。 やさしく水やりができ、土が流れ出ることがないので、植木鉢やプランターなどの潅水に最適です。 マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。 抜け防止用のバンドには別途GA-QF009をご使用ください。
材質ポリアセタール 使用温度範囲(℃)1~40 使用圧力(MPa)0.1~0.2
1個ほか
179 税込197
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉢植え皿にたっぷりと水を注いでください、アッと言う間に鉢が水を吸い上げます。植物にも環境にもやさしい”水を溜め込む鉢”ができました。水やりは1週間に1回、アクアプラントポット®で観葉植物を育てましょう。 「どのくらい水やりをした方が良い?」「ついつい水やりを忘れてしまう」「留守がちで枯らしてしまう」植物を育てるときに切っても切り離せない水やりのこと 水が多くても根腐れしたり、逆に少なくても枯らしてしまう・・・園芸資材初!水を溜め込む鉢アクアプラントポット®は新しい発想から生まれた植木鉢です。鉢そのものがお皿から水を吸い上げ、無数にある鉢内部の微細な空間に水を溜め込み植物にちょうどいい量の水を与えます。 水やりは1週間に1回、受け皿に水を注ぐだけでとても簡単な管理で観葉植物を育てることができます。水を吸い上げるスピードも速く、必要な量だけの水を吸い上げ溜め込みます。防カビ仕様となりカビの発生を抑制します。(日本食品分析センターJIS-Z2911適合) 環境にもやさしく素材は瓦とタイルのリサイクル材を使用。経験豊かな焼き物づくりの職人さんたちが試行錯誤を繰り返しアクアプラントポット®が完成しました。
材質瓦やタイルなどの廃材をリサイクル 質量(kg)8.5 内径(Φmm)160 外径(Φmm)235 高さH(mm)220
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉢植え皿にたっぷりと水を注いでください、アッと言う間に鉢が水を吸い上げます。植物にも環境にもやさしい”水を溜め込む鉢”ができました。水やりは1週間に1回、アクアプラントポット®で観葉植物を育てましょう。 「どのくらい水やりをした方が良い?」「ついつい水やりを忘れてしまう」「留守がちで枯らしてしまう」植物を育てるときに切っても切り離せない水やりのこと 水が多くても根腐れしたり、逆に少なくても枯らしてしまう・・・園芸資材初!水を溜め込む鉢アクアプラントポット®は新しい発想から生まれた植木鉢です。鉢そのものがお皿から水を吸い上げ、無数にある鉢内部の微細な空間に水を溜め込み植物にちょうどいい量の水を与えます。 水やりは1週間に1回、受け皿に水を注ぐだけでとても簡単な管理で観葉植物を育てることができます。水を吸い上げるスピードも速く、必要な量だけの水を吸い上げ溜め込みます。防カビ仕様となりカビの発生を抑制します。(日本食品分析センターJIS-Z2911適合) 環境にもやさしく素材は瓦とタイルのリサイクル材を使用。経験豊かな焼き物づくりの職人さんたちが試行錯誤を繰り返しアクアプラントポット®が完成しました。
材質瓦やタイルなどの廃材をリサイクル 質量(kg)5.5 内径(Φmm)130 外径(Φmm)190 高さH(mm)220
1個
12,880 税込14,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉢植え皿にたっぷりと水を注いでください、アッと言う間に鉢が水を吸い上げます。植物にも環境にもやさしい”水を溜め込む鉢”ができました。水やりは1週間に1回、アクアプラントポット®で観葉植物を育てましょう。 「どのくらい水やりをした方が良い?」「ついつい水やりを忘れてしまう」「留守がちで枯らしてしまう」植物を育てるときに切っても切り離せない水やりのこと 水が多くても根腐れしたり、逆に少なくても枯らしてしまう・・・園芸資材初!水を溜め込む鉢アクアプラントポット®は新しい発想から生まれた植木鉢です。鉢そのものがお皿から水を吸い上げ、無数にある鉢内部の微細な空間に水を溜め込み植物にちょうどいい量の水を与えます。 水やりは1週間に1回、受け皿に水を注ぐだけでとても簡単な管理で観葉植物を育てることができます。水を吸い上げるスピードも速く、必要な量だけの水を吸い上げ溜め込みます。防カビ仕様となりカビの発生を抑制します。(日本食品分析センターJIS-Z2911適合) 環境にもやさしく素材は瓦とタイルのリサイクル材を使用。経験豊かな焼き物づくりの職人さんたちが試行錯誤を繰り返しアクアプラントポット®が完成しました。
材質瓦やタイルなどの廃材をリサイクル 質量(kg)3.2 内径(Φmm)110 外径(Φmm)155 高さH(mm)130
1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アクアプラントポット(R) 玉(ギョク) M HACHI 動画あり
鉢植え皿にたっぷりと水を注いでください、アッと言う間に鉢が水を吸い上げます。植物にも環境にもやさしい”水を溜め込む鉢”ができました。水やりは1週間に1回、アクアプラントポット®で観葉植物を育てましょう。 「どのくらい水やりをした方が良い?」「ついつい水やりを忘れてしまう」「留守がちで枯らしてしまう」植物を育てるときに切っても切り離せない水やりのこと 水が多くても根腐れしたり、逆に少なくても枯らしてしまう・・・園芸資材初!水を溜め込む鉢アクアプラントポット®は新しい発想から生まれた植木鉢です。鉢そのものがお皿から水を吸い上げ、無数にある鉢内部の微細な空間に水を溜め込み植物にちょうどいい量の水を与えます。 水やりは1週間に1回、受け皿に水を注ぐだけでとても簡単な管理で観葉植物を育てることができます。水を吸い上げるスピードも速く、必要な量だけの水を吸い上げ溜め込みます。防カビ仕様となりカビの発生を抑制します。(日本食品分析センターJIS-Z2911適合) 環境にもやさしく素材は瓦とタイルのリサイクル材を使用。経験豊かな焼き物づくりの職人さんたちが試行錯誤を繰り返しアクアプラントポット®が完成しました。
材質瓦やタイルなどの廃材をリサイクル 質量(kg)1.8 内径(Φmm)60 外径(Φmm)140 高さH(mm)125
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉢植え皿にたっぷりと水を注いでください、アッと言う間に鉢が水を吸い上げます。植物にも環境にもやさしい”水を溜め込む鉢”ができました。水やりは1週間に1回、アクアプラントポット®で観葉植物を育てましょう。 「どのくらい水やりをした方が良い?」「ついつい水やりを忘れてしまう」「留守がちで枯らしてしまう」植物を育てるときに切っても切り離せない水やりのこと 水が多くても根腐れしたり、逆に少なくても枯らしてしまう・・・園芸資材初!水を溜め込む鉢アクアプラントポット®は新しい発想から生まれた植木鉢です。鉢そのものがお皿から水を吸い上げ、無数にある鉢内部の微細な空間に水を溜め込み植物にちょうどいい量の水を与えます。 水やりは1週間に1回、受け皿に水を注ぐだけでとても簡単な管理で観葉植物を育てることができます。水を吸い上げるスピードも速く、必要な量だけの水を吸い上げ溜め込みます。防カビ仕様となりカビの発生を抑制します。(日本食品分析センターJIS-Z2911適合) 環境にもやさしく素材は瓦とタイルのリサイクル材を使用。経験豊かな焼き物づくりの職人さんたちが試行錯誤を繰り返しアクアプラントポット®が完成しました。
材質瓦やタイルなどの廃材をリサイクル 質量(g)900 内径(Φmm)70 外径(Φmm)100 高さH(mm)120
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉢植え皿にたっぷりと水を注いでください、アッと言う間に鉢が水を吸い上げます。植物にも環境にもやさしい”水を溜め込む鉢”ができました。水やりは1週間に1回、アクアプラントポット®で観葉植物を育てましょう。 「どのくらい水やりをした方が良い?」「ついつい水やりを忘れてしまう」「留守がちで枯らしてしまう」植物を育てるときに切っても切り離せない水やりのこと 水が多くても根腐れしたり、逆に少なくても枯らしてしまう・・・園芸資材初!水を溜め込む鉢アクアプラントポット®は新しい発想から生まれた植木鉢です。鉢そのものがお皿から水を吸い上げ、無数にある鉢内部の微細な空間に水を溜め込み植物にちょうどいい量の水を与えます。 水やりは1週間に1回、受け皿に水を注ぐだけでとても簡単な管理で観葉植物を育てることができます。水を吸い上げるスピードも速く、必要な量だけの水を吸い上げ溜め込みます。防カビ仕様となりカビの発生を抑制します。(日本食品分析センターJIS-Z2911適合) 環境にもやさしく素材は瓦とタイルのリサイクル材を使用。経験豊かな焼き物づくりの職人さんたちが試行錯誤を繰り返しアクアプラントポット®が完成しました。
材質瓦やタイルなどの廃材をリサイクル 質量(kg)1.3 内径(Φmm)60 外径(Φmm)125 高さH(mm)110
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アクアプラントポット(R) 玉(ギョク) S HACHI 動画あり
鉢植え皿にたっぷりと水を注いでください、アッと言う間に鉢が水を吸い上げます。植物にも環境にもやさしい”水を溜め込む鉢”ができました。水やりは1週間に1回、アクアプラントポット®で観葉植物を育てましょう。 「どのくらい水やりをした方が良い?」「ついつい水やりを忘れてしまう」「留守がちで枯らしてしまう」植物を育てるときに切っても切り離せない水やりのこと 水が多くても根腐れしたり、逆に少なくても枯らしてしまう・・・園芸資材初!水を溜め込む鉢アクアプラントポット®は新しい発想から生まれた植木鉢です。鉢そのものがお皿から水を吸い上げ、無数にある鉢内部の微細な空間に水を溜め込み植物にちょうどいい量の水を与えます。 水やりは1週間に1回、受け皿に水を注ぐだけでとても簡単な管理で観葉植物を育てることができます。水を吸い上げるスピードも速く、必要な量だけの水を吸い上げ溜め込みます。防カビ仕様となりカビの発生を抑制します。(日本食品分析センターJIS-Z2911適合) 環境にもやさしく素材は瓦とタイルのリサイクル材を使用。経験豊かな焼き物づくりの職人さんたちが試行錯誤を繰り返しアクアプラントポット®が完成しました。
材質瓦やタイルなどの廃材をリサイクル 質量(g)800 内径(Φmm)45 外径(Φmm)110 高さH(mm)100
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング