農業・園芸資材 :「植物 台」の検索結果
農業・園芸資材は、農業や園芸をする時に使う用品や資材のことです。農業、造園業、家庭の農作業や園芸などに幅広く使われています。散水・かん水資材やジョーロは植物などへの水まきに使用する道具です。また、鉢植えの植物にはサイズや用途に合ったプランターや鉢が必要。ラティス・デッキはデザイン性も良く、園芸家に人気があります。防草・防寒対策にはマルチやシート、農作物に被害をもたらす害獣対策には防鳥・防獣用品を使うのが効果的です。
蛇口に取付でき、スマートフォン等から簡単にタイマー設定可能です。
本体には操作用ボタンが無いので、いたずらなどによる誤作動を防ぐ事ができます。
用途植物への自動散水用に。
付属品蛇口接続用アダプター、16mmチューブ接続用アダプター、簡易保護カバー
トラスコ品番257-2776
材質本体:ABS樹脂
幅(mm)60
接続口径20A
高さ(mm)144
奥行(mm)114
使用圧力(MPa)100~500
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数電磁弁:1台
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業・園芸資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。