農業・園芸資材 :「殺虫器 屋外」の検索結果
農業・園芸資材は、農業や園芸をする時に使う用品や資材のことです。農業、造園業、家庭の農作業や園芸などに幅広く使われています。散水・かん水資材やジョーロは植物などへの水まきに使用する道具です。また、鉢植えの植物にはサイズや用途に合ったプランターや鉢が必要。ラティス・デッキはデザイン性も良く、園芸家に人気があります。防草・防寒対策にはマルチやシート、農作物に被害をもたらす害獣対策には防鳥・防獣用品を使うのが効果的です。
関連キーワード
ソーラー充電だから電源不要!電気代0円!節電時代に最適な電撃殺虫センサーライトです。
暗くなるとUV光で虫を誘引し電撃で瞬間殺虫します。また人の動きを探知して点灯するセンサーライト機能も備わっています。
ネジとスリーブ付きで壁取付、または結束バンドで柵などに取付ることも可能です。
仕様●寸法:幅125mm×奥行55mm×高さ152mm●質量:約152g●素材:ABS・PC・ステンレス●光源:白色LED×8、UVLED×4、青色LED×2●使用電源:リチウムイオン充電池3.7V1200mAh●動作回数:電撃殺虫:約150回、センサーライト:約200回(満充電時、使用状況により異なる)●センサー方式:赤外線探知方式●設置場所:屋外(防雨構造)●付属品:取付ネジ×2、コンクリート用スリーブ×2、はけ、取扱説明書
アズワン品番67-8768-16
1台
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業・園芸資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。