農業・園芸資材 :「水はけ シート」の検索結果
農業・園芸資材は、農業や園芸をする時に使う用品や資材のことです。農業、造園業、家庭の農作業や園芸などに幅広く使われています。散水・かん水資材やジョーロは植物などへの水まきに使用する道具です。また、鉢植えの植物にはサイズや用途に合ったプランターや鉢が必要。ラティス・デッキはデザイン性も良く、園芸家に人気があります。防草・防寒対策にはマルチやシート、農作物に被害をもたらす害獣対策には防鳥・防獣用品を使うのが効果的です。
汎用タイプの防草シートで20cm間隔にラインが入っており、鉢植えの配列や押さえピンの目印等に便利です。
透水・透湿タイプですので、雨がシート表面に溜まりません。
耐候年数目安:約3年
用途農業用地の雑草対策などに。
材質ポリプロピレン(UV剤入り)
厚さ(mm)0.18
色黒
使用目的雑草対策
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
耐候年数(年)3
プロ農家さんも使用のしっかりした生地の防草シート。高密度な織物シートの遮光性で雑草の繁茂を抑制。
寄せ植えの鉢やプランターを設置する目安に使いやすいライン入り(約20cm間隔)
用途設置には地面の質に合わせた別売りの各種ピンをご用意いただき、およそ1m以下のピッチでさして設置してください。
色黒
材質ポリオレフィン系樹脂
使用の目安(ご利用の目安)約4~6年
水はけ抜群。生地が柔らかいため地面に良く馴染みます。ハサミやカッターなどでカットでき簡単に施工が可能。使用目安は約5~10年と長持ち。庭や駐車場、家庭菜園の通路などの雑草抑制にご使用下さい。
用途除草シートとして。庭/駐車場/家庭菜園/雑草/草/シート/対策
使用目的防草
耐候年数(年)1~3程度※効果やシートの耐久性は、使用状況や場所などにより異なります。
ザバーンは、米国デュポン社で開発したポリプロピレン・4層スパンボンド不織布です。太い繊維を用いているため強度も十分です。戸建てのお庭や会社の通路など使いやすい10平米サイズです。
用途雑草の抑制効果があります。1本1本の太い繊維が融着しているため強度及び寸法安定性が極めて高く、貫通力の高い植物でも抑制します。薄い構造で目詰まりしにくく水を良く通します。空気を良く通すことから土に影響を与えません。水はけの悪い場所の暗きょ排水用のフィルターとしての効果もあります。砂利の沈下防止効果があります。また、高い強度と伸び率を兼ね備えており、長期間による砂利の沈下や路盤の変形、ワダチを防止します。高い耐久性があります。紫外線による長期間劣化に耐え、紫外線に当たらない場所では半永久的に効果を持続できます。官公庁はじめ、多くの実績があります。土壌汚染等、環境に影響する化学物質は使用していません。
材質ポリプロピレン・4層スパンボンド不織布
色グリーン
使用目的防草
人工芝をきれいに設置するために考えられた防草シートです。
遮光率が99.95%と高く、雑草の生育を抑制します。
スパンボンド製法で製造された連続した長繊維でできているため、端面や表面からの糸くずが出にくくなっています。
・ポリエステル製で優れた耐久性を実現。
・透水性があり、水はけの心配なし。
・柔軟性があるため、人工芝を設置する際によれにくい。
用途庭、バルコニー、ベランダ、駐車場、道路、屋上緑化、幼稚園、保育園、ホテル、デパート、公共施設、公園、商業施設、店舗、マンション、オフィス、結婚式場、ドッグラン、病院
長さ(m)50
色ブラック
材質高密度ポリプロピレン、長繊維不織布
厚さ(mm)0.41
耐候年数(年)10
遮光率(%)99.95
1巻
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
施工が簡単で、水はけが良いシートです。日光を遮断し、雑草を成長させません。
柔軟で様々な土地の形状に合わせて施工ができます。
糸の隙間が水を通して土地を痩せさせません。強度が高く、破れにくくなっています。
長さ(m)50
材質高耐久ポリエステル
色(表)黒
薬に頼らず雑草を防止します。高密度三層織物構造で雑草をシャットアウトします。99.9%の光をカットし、雑草の生育を抑制します。破れにくく、しなやかで地面の凹凸にも馴染み、施工が楽です。優れた透水性で水はけ抜群、土がやせにくいです。
用途庭・駐車場・空き地の雑草対策。
幅(m)1
材質ポリエステル
使用目的雑草対策
耐候性約10年
こんなお得な商品も!

防草シート クロス製 3年耐久
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
耐久性が抜群の草よけシートです。除草剤を使用せずに防草効果を発揮します。薬剤を使っていないので土を汚しません。抗菌剤が入っているため、防カビ効果もあります。
用途田畑の畦畝間ハウス周り休耕地等の雑草押えや、菜園ハウス内の通路、花壇植木周りの草押え等幅広くお使いいただけます。雑草等を取り除いて草よけシートを敷いてください。
使用目的草よけシート、草押え、雑草押え
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業・園芸資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。