農業・園芸資材 :「水栓エルボ」の検索結果
農業・園芸資材は、農業や園芸をする時に使う用品や資材のことです。農業、造園業、家庭の農作業や園芸などに幅広く使われています。散水・かん水資材やジョーロは植物などへの水まきに使用する道具です。また、鉢植えの植物にはサイズや用途に合ったプランターや鉢が必要。ラティス・デッキはデザイン性も良く、園芸家に人気があります。防草・防寒対策にはマルチやシート、農作物に被害をもたらす害獣対策には防鳥・防獣用品を使うのが効果的です。
関連キーワード
ロータリーコネクターにより、360°回転、ホースのねじれを防ぎます。
レバーで通水・止水を行うEノズルR。止水を含め7つの水流が選べます。(キリ・カクサン・ジョーロ・シャワー・ストレート・通水・止水)
円形ステップ台: 360°どこからでも踏むことができる便利な足踏み台。
コネクターエルボ: ワンタッチで脱着もできるので、持ち運びにも便利です。
付属品多機能ノズル(7種類)、蛇口用プラグセット、コネクターエルボ
カバーなし
質量(kg)6.67
色(本体)ストーンカラー、(ドラム)ネイビーブルー、(ホース)ブルー
内径(Φmm)15
使用圧力(MPa)0.8
キャスターなし
材質(ホース)PVC、ポリエステル糸
ホース内径(Φmm)12~15
ホース長さ(m)30
適合ホース外径(Φmm)~20
補助ホース長さ(m)1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×40×43.2
噴出形状キリ、カクサン、ストレート、ストップ、ジョーロ、シャワー
適合蛇口外径(Φmm)15
巻取形式手動
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
1セット
¥8,898
税込¥9,788
4日以内出荷
シンプルなデザインのステンレス水栓柱(高さ900ミリ・対辺60ミリ)です。
ヘアライン仕上げで、光沢のないツヤ消しの表面が落ち着いた雰囲気を演出します。
下給水式なので、エルボで施工することで360°どの給水方向にも対応できます。
屋外での使用において若干の色落ちが発生する場合があります。
本体部に衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。
付属品給水ネジ:呼13(Rp1/2)、給水管外径:18ミリ
材質表面:ステンレス、保護材:硬質発泡ウレタン、金具:黄銅、給水管:ポリ塩化ビニル樹脂(HI仕様)
使用温度(℃)1~40
アズワン品番64-5156-64
1個
¥9,698
税込¥10,668
5日以内出荷
落ち着きのあるレトロカラーでお庭を演出
ホースが貼りつかず巻き取りやすい
貼りつかない藻の発生を防ぐ中黒タイプの糸入り耐圧・防藻ホース
5つの水流が選べる多機能ノズル
蛇口とホースをワンタッチで脱着できる蛇口プラグセット
付属品クイックノズルR、蛇口プラグセット、コネクターエルボ
カバーなし
質量(kg)6.15
色本体/ブラウンメタリック、ドラム/ブラウン、ホース/ブラック×ブラウン
キャスターなし
ホース内径(Φmm)15
ホース長さ(m)散水ホース:20/給水ホース:1
巻取形式手動
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)30.8×40×34
1台
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
シンプルなデザインのステンレス水栓柱(高さ1200ミリ・対辺60ミリ)です。
ヘアライン仕上げで、光沢のないツヤ消しの表面が落ち着いた雰囲気を演出します。
下給水式なので、エルボで施工することで360°どの給水方向にも対応できます。
屋外での使用において若干の色落ちが発生する場合があります。
本体部に衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。
付属品給水ネジ:呼13(Rp1/2)、給水管外径:18ミリ
材質表面:ステンレス、保護材:硬質発泡ウレタン、金具:黄銅、給水管:ポリ塩化ビニル樹脂(HI仕様)
使用温度(℃)1~40
アズワン品番64-5156-65
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
底板が付いているので、玉砂利が不要です。
給水配管方向とホース取付方向が変えられます。
材質ポリプロピレン
付属品散水栓、水栓固定台、HIエルボ給水栓セット、固定ビス
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業・園芸資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。