農業・園芸資材 :「水栓シールテープ」の検索結果
農業・園芸資材は、農業や園芸をする時に使う用品や資材のことです。農業、造園業、家庭の農作業や園芸などに幅広く使われています。散水・かん水資材やジョーロは植物などへの水まきに使用する道具です。また、鉢植えの植物にはサイズや用途に合ったプランターや鉢が必要。ラティス・デッキはデザイン性も良く、園芸家に人気があります。防草・防寒対策にはマルチやシート、農作物に被害をもたらす害獣対策には防鳥・防獣用品を使うのが効果的です。
水栓柱に直接HI-VP管を接着剤で取付する業界初の水栓柱です。
継手無用のねじ込み、シールテープ不要で簡単配管が可能になりました。
右給水(M241HRR)、左給水(M241HRL)の側面配管方式で配管が便利です。
材質給水部/HIPVC、本体/HPVC、内部充填/発泡ウレタンフォーム
水栓柱に直接HI-VP管を接着剤で取付する業界初の水栓柱です。
継手無用のねじ込み、シールテープ不要で簡単配管が可能になりました。
右給水(M241HRR)、左給水(M241HRL)の側面配管方式で配管が便利です。
材質給水部/HIPVC、本体/HPVC、内部充填/発泡ウレタンフォーム
業界初のHI-VP管を接着剤による接続で簡単配管が可能になりました。
従来の正面配管方式で配管が便利です。
継手無用のねじ込み、シールテープ不要です。
材質給水部/HIPVC、本体/HPVC、内部充填/発泡ウレタンフォーム
寸法13×70×900
業界初のHI-VP管を接着剤による接続で簡単配管が可能になりました。
従来の正面配管方式で配管が便利です。
継手無用のねじ込み、シールテープ不要です。
材質給水部/HIPVC、本体/HPVC、内部充填/発泡ウレタンフォーム
寸法13×70×1200
冬場の凍結を防止するアイテム。冬の寒い日には水道管内や蛇口内にたまった水が凍結する恐れがあります。
ウォータースタンド・水栓柱・立水栓とあわせて利用することで配管や蛇口内の水を排出し、凍結を防止します。水抜き栓のない配管でも凍結防止が行えます。
サーモエレメントが温度を感知して、2.5℃(±2℃以下になると少量の水を排出して凍結を防ぎます。本体内が5℃以上になると自動でゴム栓が閉じます。
参考施工手順:1.本商品をシールテープを用いて水栓柱に取り付けます。その際必ずサーモバルブの吐出口が垂直下向きになるよう取り付けてください。サーモバルブに無理な力を加えると、破損の恐れがあります。本体の両側を工具で挟んで取り付けてください。傷をつけないよう十分注意してください。2.水栓(蛇口)をシールテープを用いて、本商品に取り付けます。サーモバルブがずれないよう、商品本体を工具などで挟み込んで固定しながら取り付けてください。傷をつけないようご注意ください。3.元栓を開き、水漏れがないことを確認してください。
材質黄銅
寸法(mm)Φ35×H67×D44
質量(kg)0.3
取扱説明書(0.5MB)
1個
¥9,498
税込¥10,448
5日以内出荷
塩ビ管と組合わせて噴霧できるノズルです。
蛇口からの水圧だけでミストを噴射することができます。
細かな霧の気化熱利用による清涼感や冷却効果が得られます。
電気を使わずに水道だけで使用できます。
夏場のお庭や公園などの屋外を冷却し、快適にします。
学校や保育園、工場などの小・中規模施設での熱中症対策に最適です。
塩ビ配管で設置できます。
塩ビパイプ同士の接続には塩ビ用接着剤をご使用ください。
ストレーナーが内蔵されています。
取付けに必要なシールテープ(1m)付きです。
材質黄銅、ステンレス、ポリ塩化ビニル樹脂
使用温度範囲(℃)1~40
使用圧力(MPa)0.2~0.6
付属品シールテープ(1m)1個
塩ビ管と組合わせて噴霧できるノズルです。
蛇口からの水圧だけでミストを噴射することができます。
細かな霧の気化熱利用による清涼感や冷却効果が得られます。
電気を使わずに水道だけで使用できます。
夏場のお庭や公園などの屋外を冷却し、快適にします。
学校や保育園、工場などの小・中規模施設での熱中症対策に最適です。
塩ビ配管で設置できます。
塩ビパイプ同士の接続には塩ビ用接着剤をご使用ください。
ストレーナーが内蔵されています。
取付けに必要なシールテープ(1m)付きです。
材質黄銅、ステンレス、ポリ塩化ビニル樹脂
使用温度範囲(℃)1~40
使用圧力(MPa)0.2~0.6
付属品シールテープ(1m)1個
蛇口からの水圧だけでミストを噴射することができる常圧式噴霧セットです。
細かな霧の気化熱利用による清涼感や冷却効果が得られます。
電気を使わずに水道だけで使用できます。
夏場のお庭や公園などの屋外を冷却し、快適にします。
学校や保育園、工場などの小・中規模施設での熱中症対策に最適です。
塩ビ配管で設置できます。
高さ2.5m、幅2m以上にする場合は、必ず配管を壁に固定してください。
塩ビパイプ同士の接続には塩ビ用接着剤をご使用ください。
噴霧ノズルにはストレーナーが内蔵されています。
付属品噴霧ノズル4個、HI管(500ミリ)3本、HI管(250ミリ)2本、バルブソケット2個、シールテープ(5m)1個
材質黄銅、ステンレス、ポリ塩化ビニル樹脂
使用温度範囲(℃)1~40
呼び径20
使用圧力(MPa)0.2~0.6
取付ねじR3/4(バルブソケット)
1セット
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
現場やご自宅の水道に接続するだけで簡単に使えるミストキットです。広範囲に使えるノズル10個セット。
用途運動場・校庭、園庭・庭、ベランダ、屋外休憩場、動植物への散水、遊園施設などのミスト冷房
セット内容ノズルセット 10式、チーズユニオン 10個、封止プラグ 1個、結束バンド 1袋(100本)、チューブ 1巻(20m)、コネクター 1式、ホース 1巻(5m)、蛇口ニップル 1個、シールテープ 1個(5m)、説明書 1部
ホース長さ(m)(水道接続ホース)5
チューブ長さ(m)( ノズル接続チューブ)20
1セット
¥38,980
税込¥42,878
欠品中
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業・園芸資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。