農業・園芸資材 :「水流」の検索結果

農業・園芸資材は、農業や園芸をする時に使う用品や資材のことです。農業、造園業、家庭の農作業や園芸などに幅広く使われています。散水・かん水資材やジョーロは植物などへの水まきに使用する道具です。また、鉢植えの植物にはサイズや用途に合ったプランターや鉢が必要。ラティス・デッキはデザイン性も良く、園芸家に人気があります。防草・防寒対策にはマルチやシート、農作物に被害をもたらす害獣対策には防鳥・防獣用品を使うのが効果的です。
土壌分析サービス 注文ステップ
119件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパイラルジェットノズル セフティー3スパイラルジェットノズルセフティー3
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
スパイラルジェットで強力洗浄が行えます。従来のジェット水流を旋回させながら放出し、ジェットの勢いはそのままで、広い範囲に強い水流を当てます。洗浄能力(時間短縮)が向上します。手元レバーで止水・通水・水量調節が可能です。PC製のため軽量で疲れにくいです。
用途車・外壁・園芸道具・農機具等の洗浄。材質ABS / ポリプロピレン適合ホース外径(Φmm)~20使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.6(1~6)耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15パターンジェット / スパイラルジェット / 拡散 / 横拡散
散水ノズル 切替4種類 ウォーターガン ワンタッチ接続 GAONA(ガオナ)散水ノズル 切替4種類 ウォーターガン ワンタッチ接続GAONA(ガオナ)
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
◆先端部分を回すことで、シャワー・ジョーロ・拡散・直射の4種類の水流に切替えができます。◆つまみ部分で流量調節も可能です。◆レバー部分で吐水・止水を切替できるのでレバーを握り続ける必要がありません。◆ホーセンド接続部が回転するので、ホースがねじれません。◆内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースに取付けできます。◆ホーセンドとシャワーノズルはワンタッチで接続できます。◆畑や庭の水やり、洗車、掃除など多用途に使うことができます。◆アンティークやレトロな雰囲気のお庭造りをしたい方にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
用途4種類の散水パターンに切替えできるスプレーガンです。材質ABS樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
散水ノズル 切替4種類 ウォーターガン ワンタッチ接続 GAONA(ガオナ)散水ノズル 切替4種類 ウォーターガン ワンタッチ接続GAONA(ガオナ)
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
◆ノズルの先端を回すことで直射と噴霧を簡単に切替えできます。◆ニップル付きなので、ホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できます。◆勢いのある水流は、角に溜まったホコリや排水溝の泥汚れなどを掃除するのにおすすめです。◆内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースに取付けできます。◆ホーセンドとシャワーノズルはワンタッチで接続できます。◆アンティークやレトロな雰囲気のお庭造りをしたい方にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
用途2種類の散水パターンに切替えできるスプレーガンです。材質セルロースアセテート、ABS樹脂、ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
散水ノズル 切替4種類 ウォーターガン ワンタッチ接続 GAONA(ガオナ)散水ノズル 切替4種類 ウォーターガン ワンタッチ接続GAONA(ガオナ)
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
◆先端部分を回すことで、シャワー・ジョーロ・拡散・直射の4種類の水流に切替えができます。◆レバー固定金具が付いているので、連続散水が可能です。◆ホーセンド接続部が回転するので、ホースがねじれません。◆内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースに取付けできます。◆ホーセンドとシャワーノズルはワンタッチで接続できます。◆畑や庭の水やり、洗車、掃除など多用途に使うことができます。◆アンティークやレトロな雰囲気のお庭造りをしたい方にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
用途4種類の散水パターンに切替えできるスプレーガンです。材質ABS樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
SNZサイクロンセパレーター 50A 住化農業資材SNZサイクロンセパレーター 50A住化農業資材
65,980税込72,578
1台
11日以内出荷
螺旋型の形状によって遠心力で水流が渦を巻きます。水流によって砂・固体が外側に動き、比重の重い砂が本体下部のタンクに捕集されます。捕集タンク下部のバルブを開放し、捕集したゴミを排出します。
用途遠心分離で『砂』を除去!お手持ちのフィルターのメンテナンスにお困りの方に特にお奨めの製品です。既設フィルターの1次側(手前)に設置する事で、既設フィルターの濾材のお手入れが簡単になります。『本機』と『SNZファインフィルター50』との併用をお奨めいたします。流量(L/min)166~316
エックスホースリール用アクアガン アイリスオーヤマエックスホースリール用アクアガンアイリスオーヤマ
699税込769
1台
3日以内出荷
ダークグレー使用圧力(MPa)0.1~0.7本体質量(g)120主要材質ABS樹脂、ポリカーボネート、ポリプロピレン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×180×63.5耐熱温度(℃)60水流切替ジェット/シャワー/カクサン/キリ
フルカバーホースリールJET アイリスオーヤマフルカバーホースリールJETアイリスオーヤマ
3,798税込4,178
1台
3日以内出荷
【10m 15m】【9Φ】メーカー史上最強ジェット!ジェットパワーが約20%(※)アップしたJETアクアガンです。※メーカー品比較 (通常水道圧0.3MPaでジェット散水した時の飛距離を測定。また、同じ距離から散水した際に壁に掛かる圧力をメーカー既存品と比較)水の吐出パターンは全4種類です。様々なシーンに応じて使い分けができます。収納可能折りたたみステップ付!使用時にステップを広げると転倒防止になります。左右45度回転式でホースの出る方向に本体が回転します。ワンタッチで取り外し可能なワンタッチコネクター対応。握り加減で水量調整ができます。水撒きの他に洗車などにも適したジェットタイプのアクアガンです。スリムタイプでコンパクトに収納できるホースリールです。
用途水撒き、洗車、清掃等ダークグレー/ブラック使用圧力(MPa)0.1~0.7主要材質本体_ポリプロピレン、ABS樹脂、ポリアセタールホース_塩化ビニル樹脂耐熱温度(℃)60関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)水流切替強力ジェット/シャワー/カクサン/キリ
JETアクアガン アイリスオーヤマJETアクアガンアイリスオーヤマ
999税込1,099
1台
6日以内出荷
メーカー史上最強ジェット!ジェットパワーが約20%(※)アップしたJETアクアガンです。※メーカー品比較 (通常水道圧0.3MPaでジェット散水した時の飛距離を測定。また、同じ距離から散水した際に壁に掛かる圧力をメーカー既存品と比較)水の吐出パターンは全4種類です。様々なシーンに応じて使い分けができます。ワンタッチで取り外し可能なワンタッチコネクター対応。握り加減で水量調整ができます。2年間保証付きです。
ダークグレー/ブラック使用圧力(MPa)0.1~0.7本体質量(g)151主要材質ABS樹脂、ポリカーボネート、ポリプロピレン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×185×63.5耐熱温度(℃)60水流切替強力ジェット/シャワー/カクサン/キリ
グラウンドノズル カクダイグラウンドノズルカクダイ
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
ノズル本体ネジはG1の内ネジ(呼40・50はG1 1/2)
用途運動場、農業用、工事・解体作業用ノズル材質アルミニウム水流切替先端操作で直射・噴霧・止水
バトル5(コックつき) カクダイバトル5(コックつき)カクダイ
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
水流切替:レバーとボタン操作で直射・乱射・シャワー・ジョウロ・止水内径11~15X外径16~20ミリホース用ホーセンド付きコックの操作で流量調節ができます。ネジニップルを外すと取付ネジG3/4(内ネジ)※ホースタケノコ部を外すとG3/4の内ネジになるため、ニップル等を使いネジ接続できます。
材質ABS、POM
園芸シャワーノズル カクダイ園芸シャワーノズルカクダイ
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
大流量で土にしみこみやすい水流のため、短時間でしっかりと散水できます。内径11~15×外径16~20ミリホース用一時止水(完全止水しません。)ホーセンド付きネジニップルを外すと取付ネジG3/4(内ネジ)
材質ABS、ステンレス
園芸シャワーノズル カクダイ園芸シャワーノズルカクダイ
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
やわらかな水流により、土へ直接散布するのに最適です。内径11~15×外径16~20ミリホース用一時止水(完全止水しません。)ホーセンド付きネジニップルを外すと取付ネジG3/4(内ネジ)
材質ABS、ステンレス
パートサークルスプリンクラー 報商製作所パートサークルスプリンクラー報商製作所
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
パートサークルスプリンクラーは、水流ではねたハンマー(反動かん)がスプリンクラー本体をたたいて回るインパクト式スプリンクラーです。下部のピン位置を変える事で散水範囲を指定する事ができます。畑や牧場などの農地、灌漑、庭や芝生、ゴルフ場やグランドなど様々な場所でご使用いただけます。
用途畑や牧場などの農地、灌漑、庭や芝生、ゴルフ場やグランドの散水に。
フルサークルスプリンクラー 報商製作所フルサークルスプリンクラー報商製作所
7,298税込8,028
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
フルサークルスプリンクラーは、水流ではねたハンマー(反動かん)がスプリンクラー本体をたたいて回るインパクト式スプリンクラーです。360°回転しながら散水します。畑や牧場などの農地、灌漑、庭や芝生、ゴルフ場やグランドなど様々な場所でご使用いただけます。
用途畑や牧場などの農地、灌漑、庭や芝生、ゴルフ場やグランドの散水に。
スプリンクラー5024SD イーエス・ウォーターネットスプリンクラー5024SDイーエス・ウォーターネット
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
★SDシリーズの特徴★新開発のスーパーディフューザー(SD)とハンマーの組み合わせは均一な散水分布を実現します。従来のブレーカーとは違って飛距離が短くなりません。樹脂製プロテクトキャップで砂や凍結からアームスプリングを守るので長寿命です。散水量によって色分けされたノズルは簡単に交換が可能です。低圧でもスプリンクラー近傍に十分な散水をします。低衝撃で細かな液滴は育苗に最適です。また土や肥料が飛散することを防ぎます。散水距離が長く均等率が高いので、設置台数を減らすことができ経済的です。高強度・耐久性・耐候性に優れたポリアセタール(エンジニアリングプラスチック)製です。★5024SDの特徴★低仰角(12°)で樹下散水に最適です。低圧(1.5MPa)から使用できます。ノズルは単口です。
用途低仰角(12°)です。樹下かん水、ぶどう園、梨園など仰角の低いことが必要な散水に最適です。材質ポリアセタール取付方式オスネジ散水範囲(m)直径:14.0~23.0適合圧力(MPa)0.15~0.40口径取付:1/2”関連資料(0.21MB)仰角(°)12(スーパーディフューザーにより水流の仰角が変化)散水方式全円
スプリンクラーSP-5035SD-PC イーエス・ウォーターネットスプリンクラーSP-5035SD-PCイーエス・ウォーターネット
7,798税込8,578
1個
5日以内出荷
★SDシリーズの特徴★新開発のスーパーディフューザー(SD)とハンマーの組み合わせは均一な散水分布を実現します。従来のブレーカーとは違って飛距離が短くなりません。樹脂製プロテクトキャップで砂や凍結からアームスプリングを守るので長寿命です。散水量によって色分けされたノズルは簡単に交換が可能です。低圧でもスプリンクラー近傍に十分な散水をします。低衝撃で細かな液滴は育苗に最適です。また土や肥料が飛散することを防ぎます。ゴミが詰りにくく、風に強いスプリンクラーです。高強度・耐久性・耐候性に優れたポリアセタール(エンジニアリングプラスチック)製です。★5035SD-PCの特徴★散水範囲が扇形です。限られた範囲を散水するのに最適です。双口ノズルです。飛距離と流量があります。
用途扇形(パートサークル)散水タイプです。一般の畑地作物の散水にご利用ください。材質ポリアセタールノズル口径(Φmm)双口:3.5×2.5、4.0×2.5、4.5×2.5、5.0×2.5、5.5×2.5、6.0×2.5散水範囲(m)半径:双口:27.2~34.0適合圧力(MPa)双口:0.30~0.50関連資料(0.14MB)仰角(°)スーパーディフューザーにより水流の仰角が変化散水方式扇円
スプリンクラーSP-5035SD イーエス・ウォーターネットスプリンクラーSP-5035SDイーエス・ウォーターネット
5,098税込5,608
1個
5日以内出荷
★SDシリーズの特徴★新開発のスーパーディフューザー(SD)とハンマーの組み合わせは均一な散水分布を実現します。従来のブレーカーとは違って飛距離が短くなりません。樹脂製プロテクトキャップで砂や凍結からアームスプリングを守るので長寿命です。散水量によって色分けされたノズルは簡単に交換が可能です。低圧でもスプリンクラー近傍に十分な散水をします。低衝撃で細かな液滴は育苗に最適です。また土や肥料が飛散することを防ぎます。ゴミが詰りにくく、風に強いスプリンクラーです。高強度・耐久性・耐候性に優れたポリアセタール(エンジニアリングプラスチック)製です。★5035SD-PCの特徴★散水範囲が扇形です。限られた範囲を散水するのに最適です。双口ノズルです。飛距離と流量があります。
用途扇形(パートサークル)散水タイプです。一般の畑地作物の散水にご利用ください。材質ポリアセタールノズル口径(Φmm)双口:3.5×2.5、4.0×2.5、4.5×2.5、5.0×2.5、5.5×2.5、6.0×2.5散水範囲(m)半径:双口:27.2~34.0適合圧力(MPa)双口:0.30~0.50関連資料(0.16MB)仰角(°)スーパーディフューザーにより水流の仰角が変化散水方式全円
スプリンクラー6024SD イーエス・ウォーターネットスプリンクラー6024SDイーエス・ウォーターネット
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
★SDシリーズの特徴★新開発のスーパーディフューザー(SD)とハンマーの組み合わせは均一な散水分布を実現します。従来のブレーカーとは違って飛距離が短くなりません。樹脂製プロテクトキャップで砂や凍結からアームスプリングを守るので長寿命です。散水量によって色分けされたノズルは簡単に交換が可能です。低圧でもスプリンクラー近傍に十分な散水をします。低衝撃で細かな液滴は育苗に最適です。また土や肥料が飛散することを防ぎます。散水距離が長く均等率が高いので、設置台数を減らすことができ経済的です。高強度・耐久性・耐候性に優れたポリアセタール(エンジニアリングプラスチック)製です。★6024SDの特徴★低仰角(12°)で樹下散水に最適です。ノズルは単口です。
用途低仰角(12°)です。樹下かん水、ぶどう園、梨園などに仰角の低いことが必要な散水に最適です。材質ポリアセタール散水範囲(m)直径:15~20適合圧力(MPa)0.20~0.40関連資料(0.11MB)仰角(°)スーパーディフューザーにより水流の仰角が変化散水方式全円
スプリンクラー6004SD イーエス・ウォーターネットスプリンクラー6004SDイーエス・ウォーターネット
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
★SDシリーズの特徴★新開発のスーパーディフューザー(SD)とハンマーの組み合わせは均一な散水分布を実現します。従来のブレーカーとは違って飛距離が短くなりません。樹脂製プロテクトキャップで砂や凍結からアームスプリングを守るので長寿命です。散水量によって色分けされたノズルは簡単に交換が可能です。低圧でもスプリンクラー近傍に十分な散水をします。低衝撃で細かな液滴は育苗に最適です。また土や肥料が飛散することを防ぎます。散水距離が長く均等率が高いので、設置台数を減らすことができ経済的です。高強度・耐久性・耐候性に優れたポリアセタール(エンジニアリングプラスチック)製です。★6024SDの特徴★低仰角(12°)で樹下散水に最適です。ノズルは単口です。
用途低仰角(12°)です。樹下かん水、ぶどう園、梨園などに仰角の低いことが必要な散水に最適です。材質ポリアセタール散水範囲(m)直径:14~18適合圧力(MPa)0.20~0.40関連資料(0.11MB)仰角(°)スーパーディフューザーにより水流の仰角が変化散水方式全円
スプリンクラー6025SD イーエス・ウォーターネットスプリンクラー6025SDイーエス・ウォーターネット
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
★SDシリーズの特徴★新開発のスーパーディフューザー(SD)とハンマーの組み合わせは均一な散水分布を実現します。従来のブレーカーとは違って飛距離が短くなりません。樹脂製プロテクトキャップで砂や凍結からアームスプリングを守るので長寿命です。散水量によって色分けされたノズルは簡単に交換が可能です。低圧でもスプリンクラー近傍に十分な散水をします。低衝撃で細かな液滴は育苗に最適です。また土や肥料が飛散することを防ぎます。散水距離が長く均等率が高いので、設置台数を減らすことができ経済的です。高強度・耐久性・耐候性に優れたポリアセタール(エンジニアリングプラスチック)製です。★6024SDの特徴★低仰角(12°)で樹下散水に最適です。ノズルは単口です。
用途低仰角(12°)です。樹下かん水、ぶどう園、梨園などに仰角の低いことが必要な散水に最適です。材質ポリアセタール型式3.2mm(緑)1/2"オス規格3.2mm(緑)1/2"オスノズル口径(Φmm)3.2散水範囲(m)直径:15~20高さ(cm)最大水流:103適合圧力(MPa)0.20~0.40関連資料(0.11MB)仰角(°)スーパーディフューザーにより水流の仰角が変化散水量(L/分)11.1~14.0散水方式全円
スプリンクラーSP-5035SD イーエス・ウォーターネットスプリンクラーSP-5035SDイーエス・ウォーターネット
5,098税込5,608
1個
5日以内出荷
★SDシリーズの特徴★新開発のスーパーディフューザー(SD)とハンマーの組み合わせは均一な散水分布を実現します。従来のブレーカーとは違って飛距離が短くなりません。樹脂製プロテクトキャップで砂や凍結からアームスプリングを守るので長寿命です。散水量によって色分けされたノズルは簡単に交換が可能です。低圧でもスプリンクラー近傍に十分な散水をします。低衝撃で細かな液滴は育苗に最適です。また土や肥料が飛散することを防ぎます。ゴミが詰りにくく、風に強いスプリンクラーです。高強度・耐久性・耐候性に優れたポリアセタール(エンジニアリングプラスチック)製です。★5035SDの特徴★全円タイプです。ノズルは双口。飛距離と流量があります。
用途汎用スプリンクラーです。一般の畑地作物の散水にご利用ください。材質ポリアセタール型式4.5mm(茶)×2.5mm規格4.5mm(茶)×2.5mmノズル口径(Φmm)双口:3.5×2.5、4.0×2.5、4.5×2.5、5.0×2.5、5.5×2.5、6.0×2.5散水範囲(m)半径:双口:27.2~34.0適合圧力(MPa)双口:0.30~0.50関連資料(0.16MB)仰角(°)スーパーディフューザーにより水流の仰角が変化散水量(L/分)双口:29.8~38.6散水方式全円
スプリンクラーSP-5022SD-PC イーエス・ウォーターネットスプリンクラーSP-5022SD-PCイーエス・ウォーターネット
6,198税込6,818
1個
5日以内出荷
★SDシリーズの特徴★新開発のスーパーディフューザー(SD)とハンマーの組み合わせは均一な散水分布を実現します。従来のブレーカーとは違って飛距離が短くなりません。樹脂製プロテクトキャップで砂や凍結からアームスプリングを守るので長寿命です。散水量によって色分けされたノズルは簡単に交換が可能です。低圧でもスプリンクラー近傍に十分な散水をします。低衝撃で細かな液滴は育苗に最適です。また土や肥料が飛散することを防ぎます。散水距離が長く均等率が高いので、設置台数を減らすことができ経済的です。高強度・耐久性・耐候性に優れたポリアセタール(エンジニアリングプラスチック)製です。★5022SD-PCの特徴★低圧(1.5MPa)から使用できます。ノズルは単口です。スプリンクラー用スタンドとの組み合わせに最適です。5022SD-U(全円)から変更することができます。
用途5022SD-Uの扇形(パートサークル)タイプです。野菜・花卉・蔬菜の散水や育苗にご利用ください。材質ポリアセタールノズル口径(Φmm)単口3.0、3.2、3.5、4.0、双口3.0×1.8、3.2×1.8、3.5×1.8、4.0×1.8散水範囲(m)直径:単口21~26、双口21~26適合圧力(MPa)0.25~0.40関連資料(0.15MB)仰角(°)スーパーディフューザーにより水流の仰角が変化散水方式全円
スプリンクラー5022SD-U イーエス・ウォーターネットスプリンクラー5022SD-Uイーエス・ウォーターネット
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
★SDシリーズの特徴★新開発のスーパーディフューザー(SD)とハンマーの組み合わせは均一な散水分布を実現します。従来のブレーカーとは違って飛距離が短くなりません。樹脂製プロテクトキャップで砂や凍結からアームスプリングを守るので長寿命です。散水量によって色分けされたノズルは簡単に交換が可能です。低圧でもスプリンクラー近傍に十分な散水をします。低衝撃で細かな液滴は育苗に最適です。また土や肥料が飛散することを防ぎます。散水距離が長く均等率が高いので、設置台数を減らすことができ経済的です。高強度・耐久性・耐候性に優れたポリアセタール(エンジニアリングプラスチック)製です。★5022SD-Uの特徴★ノズルは単口と双口があります。低圧(1.5MPa)から使用できます。スプリンクラー用スタンドとの組み合わせに最適です。
用途低圧(0.15MPa)から使用できます。野菜・花卉・蔬菜の散水や育苗にご利用ください。材質ポリアセタール型式2.5×1.8 1/2"オス規格2.5×1.8 1/2"オスノズル口径(Φmm)単口2.5、2.8、双口2.5×1.8、2.8×1.8散水範囲(m)直径:単口19~23、双口18~23適合圧力(MPa)0.15~0.40関連資料(0.12MB)仰角(°)スーパーディフューザーにより水流の仰角が変化散水量(L/分)単口:5.2~8.5、双口:7.3~11.4散水方式全円
スプリンクラーSP-5022SD イーエス・ウォーターネットスプリンクラーSP-5022SDイーエス・ウォーターネット
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
★SDシリーズの特徴★新開発のスーパーディフューザー(SD)とハンマーの組み合わせは均一な散水分布を実現します。従来のブレーカーとは違って飛距離が短くなりません。樹脂製プロテクトキャップで砂や凍結からアームスプリングを守るので長寿命です。散水量によって色分けされたノズルは簡単に交換が可能です。低圧でもスプリンクラー近傍に十分な散水をします。低衝撃で細かな液滴は育苗に最適です。また土や肥料が飛散することを防ぎます。ゴミが詰りにくく、風に強いスプリンクラーです。高強度・耐久性・耐候性に優れたポリアセタール(エンジニアリングプラスチック)製です。★5022SDの特徴★SDシリーズのスタンダードです。ノズルは単口と双口があります。5022SD-Uよりも飛距離と流量があります。ライザーとの組み合わせに最適です。
用途SDシリーズのスタンダードです。野菜・花卉・蔬菜の散水や育苗にご利用ください。材質ポリアセタールノズル口径(Φmm)単口3.0、3.2、3.5、4.0、双口3.0×1.8、3.2×1.8、3.5×1.8、4.0×1.8散水範囲(m)直径:単口21~26、双口21~26適合圧力(MPa)0.25~0.40関連資料(0.13MB)仰角(°)スーパーディフューザーにより水流の仰角が変化散水方式全円
散水洗浄ノズル Comfort ホースノズル 18323-20 GARDENA(ガルデナ)散水洗浄ノズル Comfort ホースノズル 18323-20GARDENA(ガルデナ)
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷
繊細な植物への水やりから、洗浄用ハードジェットまで使える散水ノズル散水からクリーニングまで幅広い用途に使用可能【水流モード】ハードジェット:洗車や掃除用に便利ファインミスト:傷つきやすい繊細な植物、ハーブ庭園や夏花、植物栽培に凍結保護仕様なので冬季でも安心して使用可能オン/オフスイッチまたはロック機能で、水流の停止や使用モードの切り替えが簡単柄には軟質プラスチック部品が使用されており手にしっかりフィット、雨天でも安定したグリップを保持最大5年保証
用途庭、畑の散水に。洗車や様々な洗浄にも。。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農工具 農耕 家庭 便利 使いやすい 芝生 タイヤ 車庫 ガレージ ホース連結 ホースアクセサリー 庭用片手散水器 散水スプレー 洗浄 洗車 水やり材質プラスチック質量(g)245本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)28.1×6.8×11.4
クーリングミストセット グレー 10m 13135-20 GARDENA(ガルデナ)クーリングミストセット グレー 10m 13135-20GARDENA(ガルデナ)
8,898税込9,788
1セット
当日出荷
暑い夏の屋外に設置するクーリング用のミスト散水器細かい水のミストで温度を冷却。蛇口に接続するだけで簡単に設置可能。少ない水の使用量で細かいミストを噴霧。
用途バルコニー、テラス、パラソルやテントの下などの屋外に。GARDENA ガルデナ ガルディナ ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 猛暑 夏 バルコニー パラソル テント 散水器 簡単設置 蛇口 噴霧 ミスト スプレー シャワー グランピング べランピング ビアガーデン イベント フェス 運動会 店舗付属品10mホース1個、ミストノズル7個(止水弁付きのノズル1個含む)、固定クランプ13個、散水システムのホースコネクターアダプター1個内径(Φmm)3.5ホース長さ(m)10流量(L/h)水流:13冷却温度(℃)空気冷却:最大6℃(※外気の温度や環境によって差があります)
自動水やり機 Aquabloom ソーラー式 13300-20 GARDENA(ガルデナ)自動水やり機 Aquabloom ソーラー式 13300-20GARDENA(ガルデナ)
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷
2020年度レッドドットデザイン賞受賞 便利なソーラー電池式自動水やり機水を汲み上げるポンプ、制御ユニット、ソーラーパネルを組み合わせた便利な散水システムお好みの水やり時間・間隔を設定可能水バケツを用意するだけで、水道や電気のない場所での植物への散水が可能最大20鉢の散水に対応14種類の散水パターン各ドリッパーは最大300mlまで対応休暇や出張などの不在の間でも植物への水やりが可能です
用途鉢植えの水やりに。GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農工具 農耕 家庭 便利 使いやすい 水やり 自動 オート ソーラー 太陽光 日差し テラス 電源不要 旅行中 出張中セット内容本体、散水チューブ、ペグ、単3形充電池質量(kg)1.2流量(L/h)水流:0.5使用電池ソーラーパネル:同梱の単3形充電池3本を使用本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)25.2×25.8×12.6
グラウンドノズル カクダイグラウンドノズルカクダイ
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
水流切替:先端操作で直射・拡散・止水。先端がゴム製のため、操作性がよく衝撃から本体を守ります。ノズル本体ネジはG1の内ネジ。
用途運動場、農業用の散水に。材質アルミニウム、NBR
シャワーノズル5 カクダイシャワーノズル5カクダイ
1,798税込1,978
1個
予約販売
水流切替:レバーと先端操作で直射・拡散・シャワー・ジョウロ・止水内径11~15×外径16~20mmホース用ホーセンド付き
材質ABS適合ホース外径(Φmm)16~20適合ホース内径(Φmm)11~15
シャワーノズル6 カクダイシャワーノズル6カクダイ
1,988税込2,187
1個
当日出荷
水流切替:レバーと先端操作で直射・拡散・シャワー・ジョウロ・止水、流量調節機能付き内径11~15×外径16~20mmホース用ホーセンド付き
材質ABS適合ホース外径(Φmm)16~20適合ホース内径(Φmm)11~15
ミキサーガン カクダイミキサーガンカクダイ
4,598税込5,058
1個
9日以内出荷
水流切替:レバー操作で直射・噴霧・止水内径11~15×外径16~20mmホース用ホーセンド付きネジニップルを外すと取付ネジG3/4(内ネジ)
材質亜鉛適合ホース外径(Φmm)16~20適合ホース内径(Φmm)11~15
スプレイガン3 カクダイスプレイガン3カクダイ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
水流切替:レバー操作で直射・噴霧・止水内径11~15×外径16~20mmホース用ホーセンド付きネジニップルを外すと取付ネジG3/4(内ネジ)
材質ABS適合ホース外径(Φmm)16~20適合ホース内径(Φmm)11~15
ガーデンノズル カクダイガーデンノズルカクダイ
579税込637
1個
当日出荷
水流切替:先端操作で直射・噴霧・止水内径15・18mmホース用バンド(5354-15)1個付き完全止水しませんホースタケノコを外すと取付ネジG3/4(内ネジ)内径18mmのホースを使用する場合は別売のバンドが必要
材質CA/ABS適合ホース内径(Φmm)15/18
スプレイガン3 カクダイスプレイガン3カクダイ
999税込1,099
1個
当日出荷
水流切替:レバー操作で直射・噴霧・止水ニップルが回転し、ホースがねじれません内径11~15×外径16~20mmホース用ニップルを外すと取付ネジG3/4(内ネジ)
材質ABS適合ホース外径(Φmm)16~20適合ホース内径(Φmm)11~15
バトル5 カクダイバトル5カクダイ
3,698税込4,068
1個
12日以内出荷
水流切替:レバーとボタン操作で直射・乱射・シャワー・ジョウロ・止水内径11~15×外径16~20mmホース用ホーセンド付きネジニップルを外すと取付ネジG3/4(内ネジ)
材質ABS/POM適合ホース外径(Φmm)16~20適合ホース内径(Φmm)11~15
ガーデンノズル カクダイガーデンノズルカクダイ(1件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
水流切替:先端操作で直射・噴霧・止水内径11~15×外径16~20mmホース用ホーセンド付き完全止水しませんネジニップルを外すと取付ネジG3/4(内ネジ)
材質CA/ABS/PP適合ホース外径(Φmm)16~20適合ホース内径(Φmm)11~15
グラウンドノズル(流量調節つき) カクダイグラウンドノズル(流量調節つき)カクダイ
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷
水流切替:先端操作で直射・拡散・止水運動場、農業用、工事・解体作業用ノズル先端がゴム製のため、操作性がよく衝撃から本体を守りますノズル本体ネジはG1の内ネジ大口径ホーセンド付き完全止水しません
材質アルミニウム/NBR/PP/POM
グラウンドノズル(20) カクダイグラウンドノズル(20)カクダイ
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
水流切替:先端操作で直射・拡散・止水運動場、農業用、工事・解体作業用ノズル操作部はひょうたん型で手にしっかりとフィットするため、水流切替が楽に行えます先端の溝が水を細かい粒子に変えるため、均一でやさしい散水ができますノズル本体ネジはG1の内ネジ大口径ホーセンド付き完全止水しません
材質アルミニウム/PP/POM
グラウンドノズル(20) カクダイグラウンドノズル(20)カクダイ
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
水流切替:先端操作で直射・拡散・止水運動場、農業用、工事・解体作業用ノズル操作部がゴム製のため、操作性がよく衝撃から本体を守ります先端の溝が水を細かい粒子に変えるため、均一でやさしい散水ができますノズル本体ネジはG1の内ネジ大口径ホーセンド付き完全止水しません
材質アルミニウム/NBR/PP/POM
はさめるGノズル付カットホース グリーンライフはさめるGノズル付カットホースグリーンライフ
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
多機能Gノズルで8パターン水流色々あり、散水・洗車・お掃除に便利です。レバーを握ることでグリップが開き、バケツ等に挟めて固定でき水を溜める事が出来ます。
用途散水用ホースリール仕様取付可能蛇口:丸型蛇口外径16mm(万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓セット内容水形8種類(シャワー、フル、キリ、ストレート、セイリュウ、コウカクサン、カクサン、止水)材質ホース:軟質塩化ビニル、ノズルABS樹脂カバー内径(Φmm)9キャスター

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

水流計特集
おすすめ人気ランキング
農業・園芸資材