農業・園芸資材 :「水道設備」の検索結果

農業・園芸資材は、農業や園芸をする時に使う用品や資材のことです。農業、造園業、家庭の農作業や園芸などに幅広く使われています。散水・かん水資材やジョーロは植物などへの水まきに使用する道具です。また、鉢植えの植物にはサイズや用途に合ったプランターや鉢が必要。ラティス・デッキはデザイン性も良く、園芸家に人気があります。防草・防寒対策にはマルチやシート、農作物に被害をもたらす害獣対策には防鳥・防獣用品を使うのが効果的です。
84件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グローベン16mmチューブと給水管を接続できます。
材質ABS樹脂 使用圧力(kPa)最適300 最大使用水圧(Mpa)0.5 質量(g)20
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

単水栓用。角型。ステンレス製(SUS304)。給水管:HIVP。ヘアライン仕上。
材質ステンレス製(SUS304) タイプ 仕上ヘアライン仕上げ 材質(給水管)HIVP
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単水栓用。丸型。ステンレス製(SUS304)。給水管:HIVP。ヘアライン仕上。クリア塗装仕上げ。
材質ステンレス製(SUS304) 仕上ヘアライン仕上げ、クリア塗装仕上げ 材質(給水管)HIVP タイプ
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

双口水栓とシャワーセット付き。ペット用の洗い流し、泥落としに最適。給水管をウレタンで保護しています。
材質ストンレス、青銅、ABS、PVC ホース長さ(m)0.8
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷

アイボリー・ミカゲの2色で壁色を選びません。 シンプルなデザイン。 塩ビ製ですので錆びの心配がありません。 給水管はHIパイプを使用しています。
材質給水部/HIPVC、本体/HPVC、内部充填/発泡ウレタンフォーム 寸法13×70×900
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製ヘアライン仕上げですので高級感を漂わせ、コンクリート製水栓柱、塩ビ製水栓柱に比べ強度が抜群です。 硬質発泡ウレタンフォームを注入しておりますので、給水管を凍結から守ります。
材質SUS304、給水管/HIPVC、内部充填/発泡ポリウレタン
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレス製ヘアライン仕上げですので高級感を漂わせ、コンクリート製水栓柱、塩ビ製水栓柱に比べ強度が抜群です。 硬質発泡ウレタンフォームを注入しておりますので、給水管を凍結から守ります。 配管は下給水の塩ビ管です。
材質SUS304、給水管/HIPVC、内部充填/発泡ポリウレタン
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製ヘアライン仕上げですので高級感を漂わせ、コンクリート製水栓柱、塩ビ製水栓柱に比べ強度が抜群です。 硬質発泡ウレタンフォームを注入しておりますので、給水管を凍結から守ります。 温水にも使用できます。
材質SUS304、給水管/ステンレス管、内部充填/発泡ポリウレタン
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マイクロスプリンクラー用アダプターベース。
用途呼び13給水管チーズへの接続などに使用
1個
309 税込340
翌々日出荷

ステンレス製ヘアライン仕上げで、高級感にあふれた柔らかい円筒形水栓柱(円柱水栓柱)です。 コンクリート製や塩ビ製水栓柱に比べ抜群の強度です。 硬質発泡ウレタンフォームを注入しておりますので、給水管を凍結から守ります。 ユニット式水栓柱のため内部配管は不要で、施工が簡単です
用途お庭や建物まわりの立水栓・水栓柱に最適 材質ステンレス(SUS304) 仕上ヘアライン
1本
16,980 税込18,678
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柔らかい円筒形のデザイン。 壁から離れた場所や、単独でお使いの場合、一際映えます。 ステンレス製ヘアライン仕上げですので高級感を漂わせ、コンクリート製水栓柱、塩ビ製水栓柱に比べ強度が抜群です。 クリアコーティング仕上げをしていますから、手垢等、汚れが着きにくいです。 硬質発泡ウレタンフォームを注入しておりますので、給水管を凍結から守ります。
材質SUS304、給水管/HIPVC、内部充填/発泡ポリウレタン
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

◆内臓されている逆止弁が散水ホースから給水管への逆流を防ぎます。◆呼13のカップリング付水栓や散水栓に取付けできます。◆ホーセンドをワンタッチで接続できます。◆マンションやアパート、ビルなどの植栽の散水栓によく使われています。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ホーセンドをワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途G1/2ネジの散水栓にホースをつなぐための逆止弁つきのジョイントです。
1個
949 税込1,044
7日以内出荷

水栓柱 ミカゲ モノタロウ 動画あり
PVC製で一般的な水栓柱です。ミカゲ色なのでシンプルで落ち着いており、あらゆる場面にもマッチします。
用途屋外用水道設備 材質本体:PVC、給水管:VP、TS給水栓エルボ、充填剤:ウレタン ミカゲ サイズ70角 接続ねじRp1/2
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水栓柱 モノタロウ 動画あり
PVC製で一般的な水栓柱です。アイボリー色なのであらゆる場面にもマッチします。
用途屋外用水道設備 材質本体:PVC、給水管:VP、TS給水栓エルボ、充填剤:ウレタン アイボリー サイズ70角 接続ねじRp1/2
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

側面にも蛇口を付けれます。PVC製の水栓柱です。軽量なので運搬、施工性に優れています。
用途庭等の給水場所に設置。配管接続はオスネジのバルブソケットをご使用ください。 材質充填剤:発泡ウレタン ミカゲ 寸法H(mm)70 接続Rp1/2 材質(キャップ)PVC 材質(外筒)PVC 材質(接続部)HI MWL13 材質(給水管)HIパイプ13
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接続ねじRp1/2 材質(表面)PVC 材質(金具)黄銅 保護材ウレタン 材質(給水管)PVC
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

側面にも蛇口を付けれます。PVC製の水栓柱です。軽量なので運搬、施工性に優れています。
用途庭等の給水場所に設置。配管接続はオスネジのバルブソケットをご使用ください。 材質充填剤:発泡ウレタン アイボリー 寸法H(mm)70 接続Rp1/2 材質(キャップ)PVC 材質(外筒)PVC 材質(接続部)HI MWL13 材質(給水管)HIパイプ13
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

下給水用の水栓柱
材質(水栓柱)塩化ビニル樹脂、(内部)ウレタン、(内部給水管)HI管 御影
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お好きな場所に自由に設置することができる移動式ステンレス水栓柱です。 高さ584mmなので持ち運び・収納がラクラク。 ホースで給水するので配管工事が不要です。 ホース接続用のホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ニップルに差込むだけでワンタッチで接続できます。 水栓の先端はホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できます。 屋外での使用において若干の色落ちが発生する場合があります。 本体部に衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。
仕様固定コマ仕様 付属品ニップル、ネジ口金、ホーセンド2個 材質表面:ステンレス、保護材:硬質発泡ウレタン、金具:黄銅、給水管:ポリ塩化ビニル樹脂(HI仕様)、ベース:鋼 使用温度(℃)1~40 アズワン品番64-5156-59
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

横給水用の水栓柱
材質(水栓柱)塩化ビニル樹脂、(内部)ウレタン、(内部給水管)VP管 アイボリー
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラ製フロート式人気No.1商品です。フロートタイプで常に水を溜めておけます。プラスチックは柔軟性があり割れにくい素材を採用しています。水の場所を覚えやすい給水器です。カップ底のプラグを抜いて排水可能です。カップ底に排水口付きです。左側面・右側面配管可能です。
材質カップ:プラスチック製カバー:ステンレス製 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約260×300×150 配管1/2インチ 配管方向
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

全長(mm)900 材質(水栓柱)SUS304・ガルバリウム鋼板、(内部)発泡ウレタン、(内部給水管)HIVP管 全面木目調ダーク
1個
9,698 税込10,668
翌々日出荷

カクダイ水栓柱
材質表面:PVC 保護材:気泡コンクリート 金具:黄銅 給水管:PVC(HI仕様) 給水継手:PVC グレー
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

横給水用の水栓柱
材質(水栓柱)塩化ビニル樹脂、(内部)ウレタン、(内部給水管)HI管 御影
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東栄管機水栓柱
PVC製の水栓柱です。軽量なので運搬、施工性に優れています。
用途庭等の給水場所に設置。配管接続はオスネジのバルブソケットをご使用ください。 材質充填剤:発泡ウレタン ミカゲ 寸法H(mm)70 接続Rp1/2 材質(キャップ)PVC 材質(外筒)PVC 材質(接続部)HI MWL13 材質(給水管)HIパイプ13
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東栄管機水栓柱
PVC製で一般的な水栓柱です。軽量なので運搬、施工性に優れています。
用途庭等の給水場所に設置。配管接続はオスネジのバルブソケットをご使用ください。 材質(外筒)PVC 材質(キャップ)PVC 材質充填剤:発泡ウレタン 寸法H(mm)70
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Richell(リッチェル)タウンプランターWS 100型
大容量42L貯水の底面給水機能付き。 水やりの手間がグンと省けます。 奥行47cmでたっぷり土が入る大容量タイプ。貯水部から必要な水を土に供給 ・水やりの頻度を減らし、手間を軽減します。 ・夏の暑い時期の水涸れを防止します。 ・軽くて、衝撃に強いポリエチレン製です。 ・自治体が定める緑化補助基準に対応しています。 (詳しくは各自治体へお問い合わせください) 土容量がたっぷりあるので、植物が元気に育ちます。
用途公共施設や病院・店舗・会社・町内美化など幅広く利用できます。 容量(L)土:80/水:42 サンドグレー 材質ポリエチレン、ポリプロピレン、合成ゴム 規格(型)100型 仕様灌水脚、給水口付き、オーバーフロー穴、排水口 質量(kg)9 外形寸法(cm)102×47×42H 寸法(cm)内形:91×36×28H
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(表面)ABS 材質(金具)黄銅 保護材ウレタン 材質(給水管)HI仕様
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ショート型なので邪魔にならず、お好みの場所に設置できます。下給水タイプ
材質(表面)ステンレス 材質(金具)黄銅 保護材ウレタン 材質(給水管)HI仕様
1個
9,698 税込10,668
当日出荷

材質(表面)ステンレス 材質(金具)黄銅 保護材ウレタン 材質(給水管)HI仕様
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

床面用の散水栓ボックス ホースを付けたままフタができます(左右) フタの色は青色です
セット内容散水栓ボックス、散水栓(Y80V)、HIエルボ、HI給水管
1個
7,698 税込8,468
翌々日出荷

床面用の散水栓ボックス ホースを付けたままフタができます(左右) フタの色は青色です
セット内容散水栓ボックス、共用散水栓(Y86V)、HIエルボ、HI給水管
1個
8,798 税込9,678
翌々日出荷

下給水用の水栓柱
材質(水栓柱)塩化ビニル樹脂、(内部)ウレタン、(内部給水管)VP管 アイボリー
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

落ち着いた木目の天然木を使用した水栓柱(高さ約900ミリ)です。 日本の森林資源を維持する際に伐採される杉の間伐材を使用しているので、エコな商品です。 本体表面には焼き付け防腐処理が施されています。 湿気を含むと白いカビ状のものが表出することがありますが、雑巾などで簡単に拭取れ、不良品ではありません。 木材そのものの性質上、ヒビ割れ・変色・反りを起こす場合があります。
付属品呼13(Rp1/2) 材質表面:木保護材:ポリエチレン金具:黄銅給水管:ポリ塩化ビニル樹脂(HI仕様) 使用温度(℃)1~40 アズワン品番64-5156-53
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

タキロンシーアイレジコン製水栓柱 前出し
断熱性、保温性に優れた水栓柱で、研ぎ出し流しと同じ材質、表面肌です。 剛性が高く、使用時の安定が優れています。
材質レジンコンクリート 幅(mm)74 奥行(mm)76 配管接続方向前出し 保温材発泡ウレタン、給水管
1本
9,298 税込10,228
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タキロンシーアイレジコン製水栓柱 下出し
断熱性、保温性に優れた水栓柱で、研ぎ出し流しと同じ材質、表面肌です。 剛性が高く、使用時の安定が優れています。
材質レジンコンクリート、保温材:発泡ウレタン、給水管:VP、外筒:みかげ調レジンコンクリート、エンドキャップ:PVC 幅(mm)74 奥行(mm)74 配管接続方向下出し
1本
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PVC製で一般的な水栓柱です。内管がHTパイプなのでお湯を流せます。軽量なので運搬、施工性に優れています。
用途庭等の給水場所に設置。配管接続はオスネジのバルブソケットをご使用ください。 材質充填剤:発泡ウレタン アイボリー 寸法H(mm)70 接続Rp1/2 材質(キャップ)PVC 材質(外筒)PVC 材質(接続部)HT MWL13 材質(給水管)HTパイプ13
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング