農業・園芸資材 :「獣対策」の検索結果

農業・園芸資材は、農業や園芸をする時に使う用品や資材のことです。農業、造園業、家庭の農作業や園芸などに幅広く使われています。散水・かん水資材やジョーロは植物などへの水まきに使用する道具です。また、鉢植えの植物にはサイズや用途に合ったプランターや鉢が必要。ラティス・デッキはデザイン性も良く、園芸家に人気があります。防草・防寒対策にはマルチやシート、農作物に被害をもたらす害獣対策には防鳥・防獣用品を使うのが効果的です。
関連キーワード
83件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品本体(M4モデル)、マガジン(M4モデル)、銃床、ライト、クリップ、ペーパーターゲット10枚、6mmBB弾、本体(コルトモデル)、マガジン(コルトモデル)、説明書 ブラック 質量(g)M4R・I・S:約650(全装備時)・玉無し、コルト1911:約195(マガジン込)・玉無し 寸法(幅W×高さH)(mm)(M4R・I・S)約805~870×260/水平時、(コルト1911)約260×140/水平時
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

ウルフピーを入れて吊るしておく容器になります。6個入になります。3~6mの間隔をあけて、30~60cmの高さに設置します。
用途別売のウルフピーを入れて使用する為に。 対象動物
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷

ソーラー充電式 4タイプで害獣撃退装置 TYPE1:7種類の威嚇音で撃退(犬の鳴き声、銃声、車などの騒音) TYPE2:超音波で撃退(低周波12Hz~高周波35Hzを発生) TYPE3:320lmの強力フラッシュ光で撃退 TYPE4:威嚇音・超音波・フラッシュ光のランダム効果で撃退
用途害獣対策に 有効な害獣:昆虫・鹿・猪・あらいぐま・ハクビシン・ネズミ・ヌートリア・リス・野鳥・犬・猫等 ※環境により効果が無い場合がございます。 対象動物シカ・いのしし・あらいぐま・ハクビシン・ネズミ・ヌートリア・リス・野鳥・イヌ・ネコ 付属品ニッケル水素電池 単3×4、設置用杭×1本、裏フタ止めネジ×8本、取扱説明書・保証書 電圧(V)1.2 消費電力(mA)(使用)800、(待機)0.2h、(動作)80h 適合害虫害虫 動作範囲左右:110度 上下:30度 使用範囲(m)約10×10 アズワン品番64-9675-48 超音波仕様(範囲)12~35Hz 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×170×95
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

大阪ツーワイ獣害対策装置
対象動物害獣 寸法(mm)150×110×150 質量(g)530 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)1.2 周波数約10~16kHz 音圧96dB 適合床面積100坪 アズワン品番2-4140-01
1個
37,980 税込41,778
当日出荷

電池不要のソーラー充電LEDライトです。 。光センサー付きで暗くなると自動で点滅し大事な農作物を守ります。 。赤と青の超高輝度LEDが同時に点滅し動物の目を強力に刺激します。
用途防獣対策に。 寸法(mm)(約)Φ80×160 質量(g)約155
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

暗くなると自動点滅。 。光センサー付LEDライトで大切な農作物を守ります。 。強力な光で動物の目を刺激。
用途防獣対策に。 寸法(mm)(約)122×72×305 質量(g)約295 使用電池単一電池×2
1個
1,698 税込1,868
欠品中

もぐら捕獲の決定番!入口が2箇所で捕獲率アップ 前後を選ばない両扉式 捕獲したもぐらを取出し易い「中継ぎ」方式
用途害獣対策に。 全長(mm)(使用時)250 径(Φmm)(使用時)53 対象動物もぐら
1個
589 税込648
3日以内出荷

福農産業防獣ライト
昼夜センサー付きで暗くなると自動点滅、明るくなると自動で消えます 高輝度LED 赤色点滅 両面灯8灯 吊り下げフック付 ON・OFFスイッチ付 昼夜センサー付き
用途迷惑動物対策に。防犯対策に 対象動物害獣 材質ポリカーボネイト 高さ(mm)280 本体質量(g)約270 頭部径(Φmm)120
1個
2,198 税込2,418
8日以内出荷

獣害対策で天敵を嫌がる動物の習性を利用した、オオカミの尿100%の動物よけリキッドになります。専用のディスペンサー(別売)にいれて使用します。
用途イノシシ、クマ、シカ、サル、野犬、ハクビシン、アライグマなどの獣害対策に。 対象動物 容量(mL)340 成分狼尿
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

害鳥・害獣・サルも蛇は大嫌いです。トルネードの回転が害鳥の視覚を錯乱し、忌避効果をアップします。回転しながらまるで本物のヘビのように上に登って見えるので、より効果的です。微風でもクルクルと回転するので取付場所を選びません。日光が照射する場所に吊り下げるだけで害鳥・害獣対策できます。田・畑、庭、ベランダ等の鳥害に困るいろいろな場所でお使いいただけます。
用途害鳥・害獣の忌避。 材質ポリスチレン樹脂 レッド サイズ(cm)50 対象動物トリ・サルなど
1個
329 税込362
当日出荷

ソーラー充電式、音と光で害獣・防鳥対策、高性能モーションセンサー内臓、音量調整ダイヤル(ON/OFFスイッチ兼用)、音慣れしにくい計10種類のアラーム音
用途有害動物による農業被害対策 付属品両面テープ、タップネジ、インサートナット 質量(g)約270(充電池含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×82×120 使用電池ニッケル水素電池 単3型(1.2V700mAh×3本)内蔵 防水性IP54相当(防雨タイプ) 音量(dB)最大約120 センサー感知範囲正面約10m、左右約120度、上下約45度
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

グリーンクロス獣害対策 電気柵
獣害対策の電気柵をセットにしました。本体はソーラータイプの防雨型です。動物がさく線に触れた瞬間に高電圧が流れ、強烈な電気ショックを与えます。
用途小動物の侵入防止や獣害防止に 仕様さく線3段張り、支柱間隔3m、出入り口1箇所
1セット
199,800 税込219,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

貴方の大切な農作物を守ります。お家や公園のフェンスやブロック塀の上にも設置可能です。犬や猫の侵入も防ぎます。補強ロープは両端と中央に計3本入っています。
用途猪、鹿、イタチ、狐、狸等の獣害対策
1巻ほか
749 税込824
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

木タールのパワーで害獣を追放! ノラ犬、ノラ猫、ネズミ、ヘビ、イタチ、キツネ、タヌキ、コウモリ、モグラ、シカ、イノシシ、アライグマ、ムカデなどを嫌な臭いで寄せ付けません。 約2ヶ月効果は持続!(使用状況によって違います)
対象動物ノラ犬、ノラ猫、ネズミ、ヘビ、イタチ、キツネ、タヌキ、コウモリ、モグラ、シカ、イノシシ、アライグマ、ムカデなど 成分木酢液、木タール、ニンニク、セラミックセメント
1箱(8個)
1,498 税込1,648
当日出荷

猿・鹿・いのししなどの害獣対策の切り札! 天敵「オオカミ」が動物を寄せ付けない!
対象動物猿、鹿、いのしし
1個(2枚)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉ロック機能付きで捕獲した獲物を逃しません 持運びに便利な取っ手付 サビや腐食に強いブラック塗装仕上げ 外トビラ仕様で奥行を有効に使えます 畑、果樹園、畜舎などの設置で、農・畜産業への被害を防ぎます 壁面(侵入路)、ケモノ道などに簡単に設置できます 毒物を使用せず安心・安全に捕獲ができます 繰り返し使用できますので経済的です 用途:農作物の被害対策、畜産への被害防止に
用途害獣対策に。 仕様外トビラ 材質スチール(ブラック塗装)
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アポロFRPポール
サビが無く、折れに強く、絶縁体で高耐久性。軽量かつ強度的に大変優れています。対候性、耐熱性、耐薬品性に優れています。電気絶縁性があり電波透過性に優れています。5段張り可能な1850mmタイプ。
用途害獣対策に。 材質繊維強化プラスチック(FRP) 直径×長さ(mm)20×1850
1本
479 税込527
欠品中

アポロFRPポール
4段張り可能な1500mmタイプ。軽量かつ強度的に大変優れています。対候性、耐熱性、耐薬品性に優れています。電気絶縁性があり電波透過性に優れています繊維強化プラスチック製。サビが無く、折れに強く、絶縁体で高耐久性。
用途害獣対策に。 ポール径×長さ(Φ×mm)14×1500
1本
319 税込351
3日以内出荷

猪・鹿対策 電柵 電気柵専門メーカーアポロ 取付簡単 堅牢ガイシ。設置後でも電線のたるみをピンポイントで調整できる定番の碍子。強化ブラスチック製で蝶ねじで締め付けしっかり支柱に固定できます。Φ14mm~25mmの支柱の太さに対応。鋼管ポールなどエリアポール用。
用途害獣対策に。 適合ポール径(Φmm)14~25
1個
78 税込86
欠品中

電気柵 エリアシステム エリアポール。コストパフォーマンスの高いエリアポール。鋼管被膜エリアポール。
用途害獣対策に。
1本
199 税込219
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アポロFRPポール
猪対策用 2段・3段張り電気柵に最適な長さ1200mmFRPポール。高耐久性でおススメのFRPポールは、繊維強化プラスチック製で強度に大変優れたポールです。
用途害獣対策に。 ポール径×長さ(Φ×mm)14×1200
1本
239 税込263
当日出荷

電池不要のソーラー式充電LEDライト。 。赤・青の超高輝度で大切な農作物を守ります。 。発光度が格段に違う強力タイプ。
用途防獣対策に。 寸法(mm)(約)127×71×290 質量(g)約273 使用時間(時間)フル充電時/約100
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

強化プラスチック製の蝶ねじで締め付け、しっかり支柱に固定。設置後でも電線のたるみをピンポイントで調整できる定番の碍子。強化ブラスチック製で蝶ねじで締め付けしっかり支柱に固定できます。Φ14~25mmの支柱の太さに対応。鋼管ポールなどエリアポール用。
用途害獣対策に。 適合ポール径(Φmm)14~25
1セット(50個)
3,998 税込4,398
当日出荷

イノシシ対策用2段張り電気柵に最適な長さ900mmFRPポール。軽量かつ強度的に大変優れています。対候性、耐熱性、耐薬品性に優れています。電気絶縁性があり電波透過性に優れています。
用途害獣対策に。 質量(g)130 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×1.4×1.4
1本
239 税込263
欠品中

猪・鹿などの動物よけに。防獣・防鳥・猪・鹿・害獣侵入防止装置。 水田でのアイガモ放鳥の囲いにもお使いいただけます 支柱を打ってネットを張るだけ!!
用途防獣対策
1個
999 税込1,099
欠品中

電池不要のソーラー式充電LEDライト。 。赤・青の超高輝度で大切な農作物を守ります。
用途防獣対策に。 寸法(mm)(約)80×80×154 質量(g)約250 使用時間(時間)フル充電時/約100
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

バッテリー一体型の内臓タイプ
用途害獣対策 寸法(m)2段張:約2500、3段張:約1650、4段張:約1250、5段張:約1000 電線長さ(m)5000 最大電圧(V)11000
1台
56,980 税込62,678
6日以内出荷

電気柵用 ゲートクリップ。取り外し可能な人や車の出入り口専用グリップ。
用途害獣対策に。 材質樹脂 寸法(Φ×mm)50×230
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

猪・鹿対策 電柵 電気柵専門メーカーアポロ 取付簡単 堅牢ガイシ。設置後でも電線のたるみをピンポイントで調整できる定番の碍子。強化ブラスチック製で蝶ねじで締め付けしっかり支柱に固定できます。Φ14mm~25mmの支柱の太さに対応。鋼管ポールなどエリアポール用大変お得な100個入。
用途害獣対策に。 適合ポール径(Φmm)14~25
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

赤く眩しいフラッシュと超音波のダブルなバリケードで獣害の侵入を防ぐ 手間いらず 暗くなると自動で作動 明るくなると停止 害獣の習性に多い夜間侵入を未然に防ぎます 軽量コンパクト 設置は目立たず、取り付けも杭や支柱、板などに取り付けるだけ ソーラー発電でコンセントや乾電池も不要
用途害獣対策に。 付属品タッピングネジ、インサートプラグ(各1) 材質ABS樹脂、他 質量(g)約76(充電池含む) 電源ソーラーパネル発電、内臓充電池(交換不可) 周波数(kHz)18~25 寿命約2年 フラッシュ赤色LED×2灯 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約65×30×80
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷

電柵用エリアアルミ線 高圧電流で害獣の侵入を防止!電気柵設置で、大切な農作物を荒らす動物に電気ショックを与え、追い払います。
用途害獣対策に。 直径(Φmm)1.2 タイプアポロエリアシステム電気柵用 長さ(m)500m
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

地面に埋め込むだけで畑・芝生・花壇をもぐらから守ります 上部のソーラーパネルで太陽光のエネルギーを充電池に充電します 25~30秒の間隔で土中に約2秒間、モグラの嫌う音波振動を発生します 薬剤等と違い、人、動物、植物には無害です
用途害獣対策に。 質量(g)約293 径(Φmm)155 長さ(cm)42.5 使用電池ニッケル水素充電池 1.2V 700mA/h 単4形×1本(試供用) 対象動物もぐら
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

ワンタッチ方式で取り付け簡単。一度に2段分の碍子の設置が可能。
用途害獣対策に。 寸法(mm)芯々:160 直径×長さ(mm)20×195
1個
149 税込164
3日以内出荷

電気柵設置時の注意喚起看板。電気柵設置で、大切な農作物を荒らす動物に電気ショックを与え、追い払いますを看板でアピール。
用途害獣対策に。 寸法(mm)250×150
1個
689 税込758
3日以内出荷

暗くなると自動点滅。 。全方位型・光センサー付LEDライトで大切な農作物を守ります。
用途防獣対策に。 寸法(mm)(約)80×227 質量(g)約150 使用電池単一電池×2
1個
849 税込934
3日以内出荷

忌避動物が嫌がる超音波をスピーカーから威嚇発音し、LEDフラッシュで脅かします 忌避動物に対して<超音波>・<センサー>を設置環境や感知距離に合わせて自由に選べるダイヤル式 ソーラー発電仕様でランニングコストが低い 立体的に忌避範囲が広がるスタンド式(設置時高さ30cm)※「スタンド」無しでも忌避設置ができます
用途害獣対策に。 材質ABS樹脂、他 質量(g)約415(充電池含む) 電源ソーラーパネル発電 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×160×448(スタンド含む) 充電池タイプニッケル水素充電池単3形 1.2V800mAh×4本 設置寸法(高さ)(mm)300 感知方式赤外線センサー 対象動物イヌ・ネコ
1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷

約30秒間隔の音波振動でモグラを威嚇 一体式の電池BOXで、電池の交換もラクラク 単2型乾電池仕様の軽量・コンパクトサイズ
用途害獣対策に。 材質アルミ合金、ABS樹脂、ナイロン樹脂 寸法(高さH×幅W)(cm)36×4.2 対象動物もぐら
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

暗くなると自動点滅。 。光センサー付LEDライトで大切な農作物を守ります。
用途防獣対策に。 寸法(mm)(約)90×59×268 質量(g)約150 使用電池単一電池×2 使用時間(時間)約240
1個
799 税込879
3日以内出荷

エリアシステムシリーズ用漏電遮断器。エリアシステムシリーズACアダプターを使用し100V電源で使用の際、必ず設置いただく漏電遮断器付きタップです。
用途害獣対策に。 質量(g)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×9×5
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷

電気柵専業メーカー”アポロ”エリアシステムシリーズ。太陽光を電源に!専用バッテリーに充電し経済的に使用できるAP-2011・AP-2011-SRソーラー電源用ソーラーパネルです。電気柵AP-2011/-SR用、充電式専用バッテリー/AP-BT112-Aとともにご利用いただくソーラーパネル。
用途害獣対策に。 適合機種充電式専用バッテリー/AP-BT112-A 出力電圧(V)12(10W)
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります