農業・園芸資材 :「生ゴミ処理容器」の検索結果

農業・園芸資材は、農業や園芸をする時に使う用品や資材のことです。農業、造園業、家庭の農作業や園芸などに幅広く使われています。散水・かん水資材やジョーロは植物などへの水まきに使用する道具です。また、鉢植えの植物にはサイズや用途に合ったプランターや鉢が必要。ラティス・デッキはデザイン性も良く、園芸家に人気があります。防草・防寒対策にはマルチやシート、農作物に被害をもたらす害獣対策には防鳥・防獣用品を使うのが効果的です。
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]ミラクルコンポ
生ゴミを良質な土(堆肥)に変える容器です。毎日投入して3~5人分の生ゴミを処理できます。できあがった堆肥は園芸や野菜作りに使えます。
用途堆肥容器として。 トラスコ品番779-2034 材質ポリエチレン(PE) 質量(kg)4.6 高さ(mm)655 容量(L)100 直径(mm)610 2018年トラスコ掲載ページ9 1525
1個
7,698 税込8,468
翌々日出荷

容器と蓋の密閉性を良くしました。洗浄し易い構造になっております。畑や庭のない集合住宅やマンションでも生ゴミリサイクルが出来る都会派生ゴミ処理容器です。本容器に生ゴミを入れ、EM(有効微生物群)を素にして作られた生ゴミ処理剤をふりかけると、生ゴミのリサイクルが可能です。
材質PP ナチュラル 容量(L)15 外寸(mm)Φ307×402
1個ほか
3,798 税込4,178
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

生ゴミを投入し、専用処理剤「ボカシ」をふりかけるだけで、短期間(夏場で約10-15日、冬場で約15-20日)に生ゴミを分解・減量し、良質の堆肥「有機肥料」をつくる家庭用生ゴミ処理専用容器です。
材質本体:ポリプロピレン、フタ:ポリエチレン ブラック 質量(g)約980 容量(L)約15 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約314×344
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

EM菌(有効微生物群)の嫌気発酵を利用して生ゴミを一次発酵させる密閉容器です。一次発酵後の生ゴミを土に混ぜる(二次発酵)ことによって、有機肥料になります。発酵中に出てくる液体も液肥として使用できます。液肥を抜くためのコックと密閉性と排水性を促す内フタとスノコが付いています。また、持ち運びに便利なハンドル付きです。別売の生ゴミ発酵器用発酵促進剤も併せてご利用下さい。
材質本体/ポリプロピレン・ABS樹脂・ ポリエチレン、スタンド/ スチール・ 塩化ビニル樹脂 寸法(mm)約370×360×490 ベージュ 質量(g)1920 容量(L)約18
1セット
4,998 税込5,498
翌々日出荷

アイリスオーヤマエココンポスト
家庭の生ゴミを堆肥にリサイクルできる。 本体が黒色なので太陽の熱を吸収し、熱を溜めやすくなります。 これにより、コンポスト内の温度が平均4℃上昇し、発酵スピードを速めます。 家庭の生ゴミを簡単に処理、減量し、同時に堆肥も作ることができます。 防臭剤がセットされています。 蓋と本体が接合されていますので、ゴミを捨てるときの扱いが楽になります。
材質ポリプロピレン(再生原料) 質量(kg)約2.8 ブラック 容量(L)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×522
1セット(5台)
16,980 税込18,678
翌々日出荷

畑や庭のない集合住宅やマンションでも生ゴミリサイクルが出来る都会派生ゴミ処理容器です。本容器に生ゴミを入れ、EM(有効微生物群)を素にして作られた生ゴミ処理剤をふりかけると、生ゴミのリサイクルが可能です。容器と蓋の密閉性を良くしました。洗浄し易い構造になっております。
材質PP ナチュラル 容量(L)20
1個ほか
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

畑や庭のない集合住宅やマンションでも生ゴミリサイクルが出来る都会派生ゴミ処理容器です。本容器に生ゴミを入れ、EM(有効微生物群)を素にして作られた生ゴミ処理剤をふりかけると、生ゴミのリサイクルが可能です。容器と蓋の密閉性を良くしました。洗浄し易い構造になっております。
材質PP ナチュラル 容量(L)11 外寸(mm)300×300×258
1個ほか
1,498 税込1,648
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

畑や庭のない集合住宅やマンションでも生ゴミリサイクルが出来る都会派生ゴミ処理容器です。本容器に生ゴミを入れ、EM(有効微生物群)を素にして作られた生ゴミ処理剤をふりかけると、生ゴミのリサイクルが可能です。容器と蓋の密閉性を良くしました。洗浄し易い構造になっております。
材質PP ナチュラル 容量(L)11 外寸(mm)300×300×258
1個ほか
2,298 税込2,528
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

容器と蓋の密閉性を良くしました。洗浄し易い構造になっております。畑や庭のない集合住宅やマンションでも生ゴミリサイクルが出来る都会派生ゴミ処理容器です。本容器に生ゴミを入れ、EM(有効微生物群)を素にして作られた生ゴミ処理剤をふりかけると、生ゴミのリサイクルが可能です。
材質PP ナチュラル 容量(L)11 外寸(mm)Φ307×332
1個ほか
3,398 税込3,738
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

容器と蓋の密閉性を良くしました。洗浄し易い構造になっております。畑や庭のない集合住宅やマンションでも生ゴミリサイクルが出来る都会派生ゴミ処理容器です。本容器に生ゴミを入れ、EM(有効微生物群)を素にして作られた生ゴミ処理剤をふりかけると、生ゴミのリサイクルが可能です。
材質PP ナチュラル 容量(L)11 外寸(mm)Φ307×332
1個ほか
2,998 税込3,298
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

生ごみ減量乾燥機。3 時間後スタート予約機能搭載モデル。
付属品脱臭フィルター(PPC-11-AC33) 1 個・バスケット用水切りネット15 枚/ 袋 質量(kg)4.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230× 270× 270
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メタル製なので丈夫で長持ちします。落下時の衝撃・紫外線による劣化に強い商品です。プラスチック製に比べ約3倍長持ちです(メーカー従来比)。握りやすく、冬場に冷たさを軽減します。
用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ノズル。 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)20まで 材質真鍮、TPR、PP
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

広田産業ミラコンポ
土中に埋め込み、土壌微生物の働きで生ごみを分解する生ごみ処理容器です。ゴミは土中になるのでフタをすれば生ごみのニオイはほとんどしません。地上部にはフタの部分(直径30cm)が出るだけですので景観を損ないません。
1セット(2個)ほか
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「我が家の小さな大自然」。イングリッシュ・ガーデン風のデザイン&カラーが美しいコンポスト。「あのオシャレなの、何?」とお客様と話がはずみそう。大容量ですが縦長で省スペース。しっかりしているので大胆にかき混ぜることができ、下から堆肥を取り出せるのも魅力。「底板あり/どこでもできる」。底板があるので、コンクリート面などでも設置できます。「生ごみが減る/サステナブル/良質の堆肥に」。変化の楽しさ、命の循環の奥深さを、ぜひ体感してみてください。「助成金対象かも?」。「〇〇市」「コンポスト」「助成金」などで検索してみてください。アクリルガラス窓。窓から中を確認できるほか、日光がよく入ることで発酵が促進されます。蓋はストッパー金具付。混ぜる時に便利です。取り出し用の扉。下部の扉から、完成した堆肥を取り出すことができます。扉をストッパーで固定すれば、両手での作業が可能です。癒しの天然木製。きれいな木目が透けて見え、どんなシーンにもなじみます。天然木には適度な通気性があり、生ごみの発酵・分解を促します。
用途木製 ウッド コンポスト エコ 容器 生ゴミ 処理 堆肥 土 おしゃれ 庭 畑 キエーロ 家庭菜園 材質天然木・アクリル 質量(kg)10.4 ダークグリーン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×480×805 仕上ステイン塗装 組立時間2人で20分
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷

エコクリーン自然にカエルS
電気を使わない生ゴミ処理機なので、環境に優しく ・ 維持費が大変安い。 生ゴミを投入したら、正面のハンドルを右・左に最低12回づつ攪拌します。 チップ材の交換作業は4~5ケ月に一回行い、処理機内の半量を入替え交換します。 取出した半量は、次回の交換時に処理機に戻して再利用が可能です。 容器正面のハンドルを回すと、処理槽内の撹拌羽根 (4本) が回り、生ゴミとチップ材が、かき混ぜられます。 又、容器内底が球状なので混ぜ残しが軽減されます。 生ゴミを投入し続けても、処理機内のチップ材の量は殆ど増えていきません。 30℃~40℃内での低温分解だから、分解時の臭いは殆ど気になりません。 容器がポリプロピレン製なので、耐久力に優れています。
セット内容本体、チップ材(8L×2袋)、不織布製きんちゃく袋×2枚、不織布製ふたカバー×1袋、底敷ブロック(2本)×1組、取扱説明書、保証書、交換日付ラベル 質量(kg)9 材質(本体)ポリプロピレン 容器容量(L)30 処理能力700g/1日(三角コーナー約1杯) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)42.8×34(ハンドル収納時:32.5)×41.8
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷

エコクリーンルカエル
容器内は、リブ構造で通気性と強度を確保しています。 容器の底に通気孔を設けているので、微生物の活性化に役立ちます。 チップ材の交換作業は3~4ケ月に一回行い、処理機内の半量を入替え交換します。取出した半量は、次回の交換時に処理機に戻して再利用が可能です。 ふたは取り外しができ、メンテナンス性に優れています。生ゴミを投入し続けても、処理機内のチップ材の量は殆ど増えていきません。 30℃~40℃内での低温分解だから、分解時の臭いは殆ど気になりません。容器がポリプロピレン製なので、耐久力に優れています。
セット内容本体・取扱説明書・シャベル・不織布製巾着袋×2枚・ふたカバー1枚・底敷シート1枚・チップ材10L×1袋・日付ラベル×1枚 質量(kg)約3.5 材質(本体)PP 方式微生物分解方式(低温分解) 処理能力400g/1日(三角コーナー約半量) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)32.6×32.6×39.0
1個
9,898 税込10,888
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング