農業・園芸資材 :「発芽 玄米 炊飯 器」の検索結果

農業・園芸資材は、農業や園芸をする時に使う用品や資材のことです。農業、造園業、家庭の農作業や園芸などに幅広く使われています。散水・かん水資材やジョーロは植物などへの水まきに使用する道具です。また、鉢植えの植物にはサイズや用途に合ったプランターや鉢が必要。ラティス・デッキはデザイン性も良く、園芸家に人気があります。防草・防寒対策にはマルチやシート、農作物に被害をもたらす害獣対策には防鳥・防獣用品を使うのが効果的です。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
昭和精機工業発芽育苗器 愛菜花
発芽育苗器のスタンダードモデルです。 発芽・ハーブ・野菜の育苗に、さし芽やさし木などの低温期の栽培にも便利です。 高さ140mmまでの鉢物の保温にもご利用いただけます。 温度の上がり過ぎを防ぐ安全装置付きです。
材質(本体)PP 質量(kg)約2.2 消費電力(W)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×380×180 安全装置温度ヒューズ、電源ヒューズ内蔵 電源コード(m)約1.3 電源(AC V)100 加温能力室温+13℃
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷

愛菜花(あいさいか)の加温面積から1.3倍にアップしました。各メーカーの育苗ポットをほとんど切らずに使用できる発芽育苗器です。本体に水を張ることで、水耕栽培にも使用できます。成長した場合は、自在支柱等を専用の支柱受け穴に差込んで、アーチ型ドーム温室として切り換えて使用できます。
質量(kg)約2.4(セット時) 材質(本体)PP 電源(V)AC100 消費電力(W)60 能力加湿/室温+18℃(ご使用環境によって異なります) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)705×400×168(コード突出部含まず) 安全装置温度ヒューズ、電流ヒューズ内蔵 電源コード(m)約1.3 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×330×130(フード装着時可能)
1台
25,980 税込28,578
14日以内出荷

農電園芸マットは、農園芸用に特に開発された安全で使いやすい電気マットです。 専用のベットを造らなくても、簡単に育苗ベットができます。断熱材を併用するとより効果的です。 独自の技術と構造で、マット全面を均一な温度で安全に暖めます。 万一の時は温度ヒューズが電気を遮断して事故を未然に防ぎます。 1-306は、畳1枚分のサイズです。家庭園芸の育苗用として、また、加温設備としても使用できます。
用途は種床/移植床/挿し木床/育苗ベンチ その他、植物栽培の熱源 家庭園芸用植物栽培の熱源として最適です。 厚さ(mm)約5
1枚
45,980 税込50,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

農電ケーブルは、植物栽培の「熱源」として、いろいろな用途に使えます。 地中/水中などに配線し通電すると、植物の育成に適した温度に暖まり、自然環境をとわず、そさい/花き/その他植物の育苗/育成/軟化栽培など幅広くご利用いただけます。
用途そさい/花きの電熱育苗 促成/抑制栽培 軟化栽培 接ぎ木/挿し木 菌茸類の栽培 コンクリート養生 その他、植物栽培の熱源
1巻
3,698 税込4,068
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング