農業・園芸資材 :「砂利下防草シート」の検索結果
農業・園芸資材は、農業や園芸をする時に使う用品や資材のことです。農業、造園業、家庭の農作業や園芸などに幅広く使われています。散水・かん水資材やジョーロは植物などへの水まきに使用する道具です。また、鉢植えの植物にはサイズや用途に合ったプランターや鉢が必要。ラティス・デッキはデザイン性も良く、園芸家に人気があります。防草・防寒対策にはマルチやシート、農作物に被害をもたらす害獣対策には防鳥・防獣用品を使うのが効果的です。
関連キーワード
ポリプロピレン製の4層構造を持つ、強力な不織布を使用した防草シート。透水性に優れ、カットしてもほつれません。
ご利用の目安 4~6年程度
デュポン社製ザバーン#136(緑)を使用
お庭に馴染みやすい緑色
用途対象の場所に敷いて風であおられないように押え具を約1m間隔で設置・固定します。
光が入ると雑草の繁茂を助長しますので光が入らない様に押え具でしっかり押さえます。
色緑
材質ポリプロピレン
使用の目安(ご利用の目安)約4~6年
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレン製の強度に優れた不織布の防草シートです。透水性と耐候性に非常に優れています。
用途雑草抑制と砂利の沈下防止
色グリーン
材質本体:ポリプロピレン、ピン:再生ポリプロピレン
使用目的砂利の沈下防止、雑草抑制
デュポン社製「ザバーン」#136グリーンです。砂利下シートで使用すれば半永久的に防草効果があります。
色グリーン
材質ポリプロピレン不織布
厚さ(mm)0.4
耐候年数(年)約3~5
耐候性(耐候年数目安)約2~3年
こんなお得な商品も!

防草シート 不織布製 10年耐久
モノタロウ
¥12,980~
税込¥14,278~
ポリプロピレン製の強度に優れた不織布の防草シートです。透水性と耐候性に非常に優れています。
用途土木・建築工事から、庭園やご家庭の雑草防止まで幅広くご利用になれます。
長さ(m)30
材質ポリプロピレン
色グリーン
厚さ(mm)0.64
タイプ強力タイプ(特に耐紫外線を改良)
使用目的雑草防止
耐候年数(年)(目安)曝露:約7~13、砂利下:半永久
プロ農家さんも使用のしっかりした生地の防草シート。高密度な織物シートの遮光性で雑草の繁茂を抑制。
寄せ植えの鉢やプランターを設置する目安に使いやすいライン入り(約20cm間隔)
用途設置には地面の質に合わせた別売りの各種ピンをご用意いただき、およそ1m以下のピッチでさして設置してください。
色黒
材質ポリオレフィン系樹脂
使用の目安(ご利用の目安)約4~6年
施工しやすさと強度のバランスが取れたポリエステル製不織布の防草シートです。
耐摩耗・耐候性に優れています。
用途土木・建築工事から、庭園やご家庭の雑草防止まで幅広くご利用になれます。
色モスグリーン
耐候年数(年)屋外暴露:10
厚さ(mm)約0.8
材質ポリエステル
長さ(m)30
使用目的防草
目付(g/m2)260
巻数1巻
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

防草シート 不織布製 5年耐久
モノタロウ
¥11,980~
税込¥13,178~
ポリプロピレン製の強度に優れた不織布の防草シートです。透水性と耐候性に非常に優れています。
用途土木・建築工事から、庭園やご家庭の雑草防止まで幅広くご利用になれます。
長さ(m)50
色グリーン
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)0.4
耐候年数(年)砂利下:半永久
タイプスタンダードタイプ
使用目的雑草防止
耐候性(耐候年数目安)砂利下:半永久
汎用タイプの防草シートで20cm間隔にラインが入っており、鉢植えの配列や押さえピンの目印等に便利です。
透水・透湿タイプですので、雨がシート表面に溜まりません。
耐候年数目安:約3年
用途農業用地の雑草対策などに。
材質ポリプロピレン(UV剤入り)
厚さ(mm)0.18
色黒
使用目的雑草対策
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
耐候年数(年)3
こんなお得な商品も!

防草シート クロス製 3年耐久
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
耐久性が抜群の草よけシートです。除草剤を使用せずに防草効果を発揮します。薬剤を使っていないので土を汚しません。抗菌剤が入っているため、防カビ効果もあります。
用途田畑の畦畝間ハウス周り休耕地等の雑草押えや、菜園ハウス内の通路、花壇植木周りの草押え等幅広くお使いいただけます。雑草等を取り除いて草よけシートを敷いてください。
使用目的草よけシート、草押え、雑草押え
こんなお得な商品も!

防草シート 不織布製 15年耐久
モノタロウ
¥18,980~
税込¥20,878~
ポリプロピレン製の強度に優れた不織布の防草シートです。透水性と耐候性に非常に優れています。ザバーンシリーズで最も高耐久・強力タイプです。
用途土木・建築工事から、庭園やご家庭の雑草防止まで幅広くご利用になれます。
長さ(m)30
材質ポリプロピレン
色グリーン
厚さ(mm)0.8
タイプ高耐久・強力タイプ
使用目的雑草防止
耐候性(耐候年数目安)曝露:約10~15年、砂利下:半永久
こんなお得な商品も!

防草シート クロス製 10年耐久
モノタロウ
¥6,998~
税込¥7,698~
耐用年数約10年の編み込みタイプ
用途耐久性、透水性を重視した防草シート
材質ポリプロピレン
色ブラック
厚さ(mm)約0.65
使用目的防草シート
遮光率(%)99.9
耐候性(耐候年数目安)約10年
高密度な強力織物なので耐候性に優れています。
高い遮光性により雑草の繁殖を防ぎます。
すべりにくい特殊な織り方で快適な作業環境を提供します。
即透水加工を施してあるため、上に水がたまりません。
用途農業用のビニールハウス内全面下敷防草。
作物の露路栽培用通路の防草、ぬかるみ防止。
材質ポリプロピレン(耐候安定剤入)
厚さ(mm)0.5
種別平織
使用目的ぬかるみ防止、全面下敷、防草、露路栽培
使用の目安(耐候年数目安)約4~5年
遮光性に優れており、裏面の黒色シートにより遮光する事で、雑草は光を得られず、生育することができません。
強靭でランダムに交差した繊維構造により、遮光されひ弱な雑草の芽はシートを貫通することができません。
BSN-360Mは、下層が高密度であり、チガヤなどの強壮雑草の突き抜けを抑制します。
適度な透水性を有しているため、雨水を透過させます。
色緑/黒
材質ポリエステル不織布
人工芝下や砂利下専用のエクステリア向け薄手タイプのポリエステル防草シートです。コストパフォーマンスに優れ100g/m2の質量でありながらも高い遮光率を実現しました。
用途人工芝の下、ウッドデッキの下、犬走りや庭の砂利下など
材質ポリエステル
厚さ(mm)0.35
長さ(m)50
構造高密度不織布
使用目的除草
質量(g/m2)100
遮光率(%)98以上
幅(m)2
通気性あり
耐用年数(年)砂利下・人工芝下でのご使用で半永久的
透水性あり
1巻(50m)
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
人工芝下や砂利下専用のエクステリア向け薄手タイプのポリエステル防草シートです。コストパフォーマンスに優れ100g/m2の質量でありながらも高い遮光率を実現しました。
用途人工芝の下、ウッドデッキの下、犬走りや庭の砂利下など
材質ポリエステル
厚さ(mm)0.35
長さ(m)50
構造高密度不織布
使用目的除草
質量(g/m2)100
遮光率(%)98以上
幅(m)1
通気性あり
耐用年数(年)砂利下・人工芝下でのご使用で半永久的
透水性あり
1巻(50m)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
景観になじむグリーン色で、見た目もやさしい防草シートです。高密度強力織物のため、耐久性・防草効果ともに優れております。通路等のぬかるみを防止し地面からの湿気を抑えます。田畑の畦畔・法面に特におすすめです。滑りにくく、20cm間隔にラインが入っていますので鉢物等の配列に便利で作業効率がアップします。カメムシ等の害虫の発生を抑制するため、減農薬にもつながります。
用途設置には地面の質に合わせた別売りの各種ピンをご用意いただき、およそ1m以下のピッチでさして設置してください。
長さ(m)100
色グリーン
材質オレフィン系樹脂
耐候年数(年)目安4-6
使用の目安(ご利用の目安)約4~6年
RoHS指令(10物質対応)対応
砂利下用の防草シート固定ピンです。
用途砂下地に約1000mmピッチで打ちこんで使用します。
長さ(mm)115
幅(m)25
ポリプロピレン製の強度に優れた不織布の防草シートです。透水性と耐候性に非常に優れています。
用途土木・建築工事から、庭園やご家庭の雑草防止まで幅広くご利用になれます。
長さ(m)30
色ブラック/ブラウン
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)0.64
耐候年数(年)暴露:3~5年砂利下:半永久
タイプ強力タイプ
使用目的雑草防止
耐候性(耐候年数目安)曝露:約3~5年、砂利下:半永久
薬に頼らず雑草を防止します。高密度三層織物構造で雑草をシャットアウトします。99.9%の光をカットし、雑草の生育を抑制します。破れにくく、しなやかで地面の凹凸にも馴染み、施工が楽です。優れた透水性で水はけ抜群、土がやせにくいです。
用途庭・駐車場・空き地の雑草対策。
幅(m)1
材質ポリエステル
使用目的雑草対策
耐候性約10年
曝露、砂利下両用の強力タイプの防草シートです。ポリエステル繊維に耐侯処理を施し、長期間の防草が可能です。
用途砂利下(厚手)、ウッドデッキ下、敷地内曝露使用
材質ポリエステル
長さ(m)30
構造高密度長繊維不織布
幅(m)2
耐用年数(年)約7
1巻
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
曝露、砂利下両用の強力タイプの防草シートです。ポリエステル繊維に耐侯処理を施し、長期間の防草が可能です。
用途砂利下(厚手)、ウッドデッキ下、敷地内曝露使用
材質ポリエステル
長さ(m)30
構造高密度長繊維不織布
幅(m)1
耐用年数(年)約7
1巻
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
【透水性能】約5cm間隔に特殊繊維を使用して、水抜けを促進させています。
【雑草の抑制】遮光率を高くしている事で、雑草の育成を押さえます。
【通気性】一般的な平織りよりも通気性が良好です。
【高い耐候性】織物の繊維に紫外線劣化防止剤を添加している為、長期間の使用が可能です。
【景観への配慮】特殊な織方をしているので表と裏の色が異なっています。(裏面は遮光率を高める「黒色」、表面は景観に合わせて「濃緑」に設定しました。
【ライン入り】約20cm間隔でラインが入っており杭打ち・重ね合わせの目安になります。
用途耕作放棄地、遊休地等の除草、雑草対策
軟弱地盤の補強、法面養生等の
住宅周りの雑草抑制
未整備地などの防塵・防砂・防埃対策
長さ(m)50
材質クロス本体/ポリプロピレン
厚さ(mm)0.5
色表面/ODグリーン、裏面/ブラック
使用目的補強、防埃、防塵、防砂、除草、雑草対策、雑草抑制、養生
質量(g/m2)114
引裂強度(N)(タテ)350、(ヨコ)300
引張強度(N/50mm)(タテ)1000、(ヨコ)850
遮光率(%)99
耐候性(対初期強度)88.9(%)
引張伸度(%)(タテ)17、(ヨコ)13
通気性28.7(cc/cm/s)
特性防草、通気性、耐候
抵抗力(N)貫入/220
透水係数(cm/s)2.03×10-2
破裂強度(KPa/cm2)316
プラスチック製の「ねじ込み方式」のシート固定ピンです。
インパクトレンチで打込みます。打ち込みが簡単です。
引き抜き強度が高く、錆びることがないので耐久性にも優れています。
用途ザバーン、プランテックス防草シートを固定する際、砂利下・曝露状況で使用します。
プロ需要を想定した防草シート『グランドエフェクター』のポリエステル高密度不織布仕様。曝露または砂利や人工芝の下敷両用型です。ポリエステル繊維に耐候処理を施しているので、曝露下でも長期間(約7年)の防草が可能です。砂利下、人工芝下シートとしてお使いいただければ、半永久的に使用可能です。曝露での使用の場合、『シート端』や『シート重なり』箇所は50cm間隔、それ以外は100cm感覚での打設をおすすめします。砂利下、人工芝下での使用の場合、『シート端』や『シート重なり』箇所は100cm間隔、それ以外は200cm感覚での打設をおすすめします。曝露での使用における耐用年数:約7年間 。砂利下、人工芝下での使用における耐用年数:半永久的
用途地表の曝露下・砂利下・人工芝下・ウッドデッキ下など構造物の下、犬走りなど
材質高密度ポリエステル
厚さ(mm)0.65
色ダークグリーン
長さ(m)30
極太繊維と独自製法熱圧着の4層構造で雑草を抑えます。紫外線の当たらない場所では半永久的に効果が持続します。透水性が高く、水・空気・液体肥料も通すので大切な植物に負担をかけません。ほつれが発生しにくくハサミやカッターで容易にカットができます。砂利や砂を敷くとシートの耐久性がアップします。除草剤との併用でさらに効果アップ。広い用途に使えるのでこれ1本でOK!。砂利下では、シートが半永久的に効果を発揮。紫外線が当たらない状態では、劣化が少なくなります。環境に優しい素材を使用し、劣化防止加工を施した防草シートです。安全な素材のみを使用し生活に身近な場面に安心してご使用頂いております。また、焼却時も環境に負荷がかかりません。
用途雑草の抑制に。
材質ポリプロピレン4層スパンボンド不織布
厚さ(mm)0.5
色ブラック
長さ(m)約50
幅(m)1
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
シートが強風などでめくり上げられたり、
埋土種子より成長した雑草に持ち上げられたりするのを防いでくれます。
材質鉄
仕様防草シート用U型目串設計数(屋外暴露使用時):4本/m2、防草シート用U型目串設計数(砂利下使用時):2本/m2
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業・園芸資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。