農業・園芸資材 :「立水栓 散水栓」の検索結果

農業・園芸資材は、農業や園芸をする時に使う用品や資材のことです。農業、造園業、家庭の農作業や園芸などに幅広く使われています。散水・かん水資材やジョーロは植物などへの水まきに使用する道具です。また、鉢植えの植物にはサイズや用途に合ったプランターや鉢が必要。ラティス・デッキはデザイン性も良く、園芸家に人気があります。防草・防寒対策にはマルチやシート、農作物に被害をもたらす害獣対策には防鳥・防獣用品を使うのが効果的です。
30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニッコーエクステリア伸縮式立水栓 D-EN3
使いたい時だけ伸ばして使える、場所を選ばない立水栓です。 本体が360度回転するため、ホースなどが絡みにくく、使い勝手の良い立水栓です。 吐水口の先には、メーカーホースカプラーが取りつく形状になっています。 吐水口は上に伸ばした状態でも360度回転します。 また、東北地域等の寒冷地でも冬場の凍結の心配もありません。 寒冷地にお住まいの方は地域の凍結深度にあった配管長さをお選びください。
材質(本体)青銅鋳物、(立上がり管)ステンレス、(外筒)ポリ塩化ビニル
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホースで給水するので配管工事がいらず、水道配管ができない場所でも使用することができます。 ストッパーを地面に差すだけの簡単設置なので、工事現場で一時的に使用したい時や大掛かりな設置工事ができない時などに最適です。 コンパクトで軽いので、持ち運びがしやすいです。 水栓柱に散水ホースをつなぐ際は付属のバンドでホースを固定してください。 付属のホーセンドはホースに取付けでき、ニップルに差込むだけでワンタッチで接続できます。 水栓は樹脂製の丸みを帯びたかわいいホワイトハンドルです。
用途お庭や工事現場などに簡単に設置できる移動式水栓柱 適合ホース内径(Φmm)11~15 適合ホース外径(Φmm)16~20
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接続ねじRp1/2 材質(表面)PVC 材質(金具)黄銅 保護材ウレタン 材質(給水管)PVC
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

水はけが悪い場合に水栓先端が汚水に浸かるのを防ぎます。底板付
材質ステンレス 厚さ(mm)フタ:0.8側面:1
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷

散水栓ボックスの上に設置または、移動水栓柱として使用できます。上部は、鉢として使用できます。給水ホース、ネジ口金、万能口金、ホーセンド2個付き
材質陶器、黄銅 アズワン品番64-6511-31
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

ショート型なので邪魔にならず、お好みの場所に設置できます。かぎ1個付き。下給水タイプ
材質(表面)ステンレス 材質(金具)黄銅 保護材ウレタン 材質(給水管)HI仕様
1個
20,980 税込23,078
4日以内出荷


スペースのない散水栓の設置に便利です。吐水部先端が市販のワンタッチジョイントに接続できるので、。散水ホースの取り付け・取り外しが便利になります。
材質青銅製
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷

お好きな場所に自由に設置することができる移動式ステンレス水栓柱です。 高さ584mmなので持ち運び・収納がラクラク。 ホースで給水するので配管工事が不要です。 ホース接続用のホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ニップルに差込むだけでワンタッチで接続できます。 水栓の先端はホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できます。 屋外での使用において若干の色落ちが発生する場合があります。 本体部に衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。
仕様固定コマ仕様 付属品ニップル、ネジ口金、ホーセンド2個 材質表面:ステンレス、保護材:硬質発泡ウレタン、金具:黄銅、給水管:ポリ塩化ビニル樹脂(HI仕様)、ベース:鋼 使用温度(℃)1~40 アズワン品番64-5156-59
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

ボックス内で配管を立上げて水栓を取付けるため、水栓が水没せず衛生的。底板付き。呼13・20の散水栓が使用できます。盗水防止のための南京錠(別売)が取付けられます。
材質ASA ブラウン
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

インテリア業界で流行のガラス製のモザイクタイルとセラミック製タイルをあしらったシンプルな水栓柱。グリーンやフラワーとの彩りや、建物とのコーディネートで暮しの中に潤いをもたらしてくれます。
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(水栓柱)SUS304、(内部)ウレタン 仕上ヘアライン 耐熱温度(℃)80
1個
7,498 税込8,248
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水栓柱 ミカゲ モノタロウ 動画あり
PVC製で一般的な水栓柱です。ミカゲ色なのでシンプルで落ち着いており、あらゆる場面にもマッチします。
用途屋外用水道設備 材質本体:PVC、給水管:VP、TS給水栓エルボ、充填剤:ウレタン ミカゲ サイズ70角 接続ねじRp1/2
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ショート型なので邪魔にならず、お好みの場所に設置できます。下給水タイプ
材質(表面)ステンレス 材質(金具)黄銅 保護材ウレタン 材質(給水管)HI仕様
1個
9,698 税込10,668
当日出荷

水栓柱 モノタロウ 動画あり
PVC製で一般的な水栓柱です。アイボリー色なのであらゆる場面にもマッチします。
用途屋外用水道設備 材質本体:PVC、給水管:VP、TS給水栓エルボ、充填剤:ウレタン アイボリー サイズ70角 接続ねじRp1/2
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蛇口を2つの用途で使用できます。【2方向分水】蛇口を2方向へ分岐します。コックで同時通水・片側通水・止水ができます。【横水栓・立水栓用】横水栓(丸型蛇口・丸蛇口)・立水栓(角型蛇口・角蛇口)に接続できます。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。
用途屋外散水用途 横水栓・立水栓(角型蛇口)接続用継手 適合蛇口外径(Φmm)16まで 材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60 蛇口取付形状横水栓(丸型蛇口・丸蛇口)・立水栓(角型蛇口・角蛇口)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

水道蛇口と高圧洗浄機をワンタッチで接続できる送水用ホースです。 ノズルを取り付ければ散水にも使えます。 ホースリールにも接続できます。 立水栓、カップリング散水栓にも取り付け可能です。
用途高圧洗浄機等へ水を送ります トラスコ品番866-6101 適合機種高圧洗浄機、各メーカーに取り付け可能 材質ABS樹脂、ポリアセタール、ホース:塩化ビニル樹脂、ゴム材料:EPDM、NBR、金属材料:ステンレス 質量(g)426 長さ(m)2 ホース長さ(m)2
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

横水栓、自在水栓、立水栓の蛇口に適合しています。 コネクタ(別売)でホースと接続して使用します。
適合蛇口外径(Φmm)14~20(横水栓)、14~18(自在水栓)、11×20(角丸蛇口) トラスコ品番004-1335 高さ(mm)93 質量(g)107 適合コネクタG079・G079SH・G096・G124 蛇口取付形状止めねじ型
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

散水栓ボックスの上に設置、または移動水栓柱として使用できます。手洗鉢には立形水栓がセットされており玄関前の屋外手洗いとして最適
付属品給水ホース2本・ネジ口金・万能口金・ホーセンド2個 材質表面:陶器、給水ホース:ステンレス、Si
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷

横水栓・立水栓に取り付け可能です。 ゴムパッキンと止めねじとの二重の締め付けで水漏れ・脱落の心配がありません。
適合蛇口外径(Φmm)14~20(丸蛇口)11×20(角蛇口) トラスコ品番337-6770 材質ポリアセタール(POM) 高さ(mm)53 質量(g)47 適合コネクタG079・G079SH・G096・G124 蛇口取付形状止めねじ型
1個
799 税込879
当日出荷

横水栓・立水栓(角型蛇口)接続用継手。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 横水栓・立水栓(角型蛇口)接続用継手 材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60 蛇口取付形状横水栓(丸型蛇口・丸蛇口)・立水栓(角型蛇口・角蛇口)
1個
639 税込703
当日出荷

立水栓やラティスなどにフックで引っ掛けることができるホースリールです。
用途屋外散水用。 立水栓やラティスなどに引っ掛けてホースリールを使用したい方に 質量(g)1896 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)211×217×281 ホース内径(Φmm)7.5 ホース長さ(m)15
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

立水栓やラティスなどにフックで引っ掛けることができるホースリールです。
用途屋外散水用。 立水栓やラティスなどに引っ掛けてホースリールを使用したい方に 幅(mm)211 ブラウン 高さ(mm)281 奥行(mm)217 使用圧力(MPa)0.7 ホース寸法(内径×外径)(mm)7.5×11 適合蛇口外径(Φmm)14~18
1台
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタイリッシュな美しさをもつ不凍機能付き立水栓。 360°回転する蛇口とスリムな筐体、そのスタイリッシュな美しさのなかに、寒冷地でも使用できる不凍機能をビルトインした立水栓です。 蛇口が水平方向に360°回転し、吐水部分は垂直方向に360°回転。蛇口の向きを自由に変えられるため、散水や洗車時にホースが絡みにくいのが特徴です。 不凍機能付…冬の急な冷え込みで、立水栓の管内の水が凍り、膨張することで立水栓が破裂し使えなくなってしまうリスクを回避。水抜きハンドルを回して蛇口を開くだけで管内の水が抜けるので凍ることがありません。
材質アルミ(アルマイト)
1セット
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

自動で散水できるコントローラと散水チューブのセットです。 立水栓に取り付けできます。 チューブの総延長100mの散水が可能です。 誰でも操作可能な簡単操作のコントローラです。
用途低木、中木の植込み花壇や外周の防風林への水やりに。 トラスコ品番388-9966 セット内容電池式簡易コントローラ―スマプロBT(立水栓仕様)×1台 (フランス製)、16mmリップチューブ500ピッチ×100m巻×1本(イスラエル製)、16mmポリチューブ5m(韓国製)、チューブホルダー(10個入)×10袋(日本製)、クイックストレート×2個(イタリア製)、クイックエルボ×2個(イタリア製)、クイックチーズ×2個(イタリア製)、クイックエンド×3個(イタリア製) タイプ立水栓蛇口接続 適合ホース外径(Φmm)16 適合ホース内径(Φmm)14 適合蛇口外径(Φmm)15~23 距離最大対応:100m 使用圧力(kPa)最適:200~300 最大使用水圧(Mpa)可能:0.3
1セット
63,980 税込70,378
翌日出荷

UNISON(ユニソン)凍結防止ソケット
冬場の凍結を防止するアイテム。冬の寒い日には水道管内や蛇口内にたまった水が凍結する恐れがあります。 ウォータースタンド・水栓柱・立水栓とあわせて利用することで配管や蛇口内の水を排出し、凍結を防止します。水抜き栓のない配管でも凍結防止が行えます。 サーモエレメントが温度を感知して、2.5℃(±2℃以下になると少量の水を排出して凍結を防ぎます。本体内が5℃以上になると自動でゴム栓が閉じます。 参考施工手順:1.本商品をシールテープを用いて水栓柱に取り付けます。その際必ずサーモバルブの吐出口が垂直下向きになるよう取り付けてください。サーモバルブに無理な力を加えると、破損の恐れがあります。本体の両側を工具で挟んで取り付けてください。傷をつけないよう十分注意してください。2.水栓(蛇口)をシールテープを用いて、本商品に取り付けます。サーモバルブがずれないよう、商品本体を工具などで挟み込んで固定しながら取り付けてください。傷をつけないようご注意ください。3.元栓を開き、水漏れがないことを確認してください。
材質黄銅 寸法(mm)Φ35×H67×D44 質量(kg)0.3 取扱説明書(0.5MB)
1個
9,498 税込10,448
5日以内出荷

ニッコーエクステリア立水栓ユニット ランバータイプ
有害なタール油や防腐剤を使っていない、安全で耐久性に優れた古木調コンクリート立水栓。古木の質感は損なわずに、お庭の植栽に自然にとけこみます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×110×1150 質量(kg)29 材質塗装仕上コンクリート製
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

横水栓とホースをつなぎます。
用途一般家庭屋外散水用。 適合ホース外径(Φmm)~20 適合ホース内径(Φmm)12~15 材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります