農業・園芸資材 :「簡易ミスト」の検索結果

農業・園芸資材は、農業や園芸をする時に使う用品や資材のことです。農業、造園業、家庭の農作業や園芸などに幅広く使われています。散水・かん水資材やジョーロは植物などへの水まきに使用する道具です。また、鉢植えの植物にはサイズや用途に合ったプランターや鉢が必要。ラティス・デッキはデザイン性も良く、園芸家に人気があります。防草・防寒対策にはマルチやシート、農作物に被害をもたらす害獣対策には防鳥・防獣用品を使うのが効果的です。
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガーデンミストクーラー セフティー3 動画あり
霧のカーテンで自然のクーラー効果をもたらします。水道水を水道圧でミストに変化させます。軒下・ベランダ・庭先・グランド等設置場所は様々です。
用途蛇口につないでガーデンミスト 適合ホース外径(Φmm)20まで 適合ホース内径(Φmm)12~15 水圧0.15Mpa~0.75Mpa
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蛇口をつなぐだけの、お庭のクーラーです。 気化熱を利用することで、気温を下げることが出来ます。 使用水量が少ないので、環境にも優しいです。 別売りの延長セットで最大9mまで延長可能です。
仕様ミストノズル3個、幅1.8の間口用 トラスコ品番361-1566 材質塩化ビニール(PVC)、ABS樹脂 質量(g)504 ホース長さ(m)4 使用ホース蛇口側/4M
1セット
3,500 税込3,850
欠品中

伸縮ガーデンミストクーラー セフティー3 動画あり
霧のカーテンで自然のクーラー効果をもたらします。水道水を水道圧でミストに変化させます。庭先・グランド等設置場所は様々です。2段階の高さ調整で使用シーンに合わせて最適なミストができます。
用途蛇口につないでガーデンミスト。 材質亜鉛合金鋼 ABS PP 適合ホース(内径)12~15mm・(外径)20mmまで 伸縮サイズ(mm)ロック時850・ロック解除時1550
1個
1,890 税込2,079
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガーデンクーラー専用のホースです。ガーデンクーラーのノズル間の長さ調整や延長に使用できます。
内径(Φmm)4 外径(Φmm)9 材質塩化ビニール樹脂/ポリエステル 使用圧力(MPa)0.75 使用流体 特性耐圧/防藻性
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源不要、水道圧力で手軽にミストをお楽しみ頂けます。
用途畜産農家、畜舎、大型倉庫、工場、イベント会場、仮設テントなどに。 種類水道直圧式 ホース長さ(m)10 噴霧能力(mL/min)65(0.2MPa) 材質(ノズル)PA樹脂 付属品ノズルセット×5、水道給水ホースセット(2m)×1、水道給水ホース接続プラグ×1、送水チューブ(10m)×1、プラグ×1、結束バンド×10 質量(kg)0.5 トラスコ品番496-5493
1セット
35,980 税込39,578
当日出荷

「G701ガーデンクーラースタータキット」用のノズルです。
用途散水用。交換・増設用。 適合ホース内径(Φmm)4 適合ホース外径(Φmm)9 トラスコ品番381-4262 材質ABS樹脂 質量(g)32.4 適合ホース内径×外径(Φmm)4×9 シャワー種類キリ、ストレート
1セット
799 税込879
当日出荷

極微細な水滴を降らせます。 ミストタイプのスプリンクラー。接続のための取り付け部無し。標準ノズルは茶色。
用途挿し木、接ぎ木等のミスト栽培、花卉、野菜のかん水等 使用圧力(MPa)0.2 散水範囲(m)Φ1.6 方向上向き専用
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途呼20塩ビ配管用 長さ(mm)[パイプ]500×3本、250×2本 使用圧力(MPa)0.2~0.6 粒径(μm)45~60 流体温度(℃)1~40 適合流体水(上水道水)
1セット
13,980 税込15,378
欠品中

樹脂ボディで軽量。ゴムグリップに滑りにくく、細かいリブが手にフィットする形状なので握りやすい。ノズルヘッドはゴム巻きなので不意の落下の衝撃からヘッドを守ります。ストッパーでレバーを固定できるので連続で散水してもラクラク。7パターンの水形。<ジェット><溢水><ヨコ><シャワー小><ミスト><シャワー大><ジョウロ>。水量調整付き(簡易式)。取付け・取り外しが楽なワンタッチコネクター式
用途お庭等の散水。エクステリアの掃除。洗車などに。 シャワー種類7パターン切替:●ジェット●溢水●ヨコ●シャワー小●ミスト●シャワー大●ジョウロ 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)20まで 材質樹脂 パターン7
1個
599 税込659
当日出荷

樹脂ボディで軽量。握り部は細かいリブが手にフィットする形状なので握りやすい。ノズルヘッドはゴム巻きなので不意の落下の衝撃からヘッドを守ります。ストッパーでレバーを固定できるので連続で散水してもラクラク。7パターンの水形。<ジェット><溢水><ヨコ><シャワー小><ミスト><シャワー大><ジョウロ>。水量調整付き(簡易式)。取付け・取り外しが楽なワンタッチコネクター式
用途お庭等の散水。エクステリアの掃除。洗車などに。 シャワー種類7パターン切替:●ジェット●溢水●ヨコ●シャワー小●ミスト●シャワー大●ジョウロ 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)20まで 材質樹脂 パターン7
1個
569 税込626
5日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング