農業・園芸資材 :「給水・給湯用継手」の検索結果
農業・園芸資材は、農業や園芸をする時に使う用品や資材のことです。農業、造園業、家庭の農作業や園芸などに幅広く使われています。散水・かん水資材やジョーロは植物などへの水まきに使用する道具です。また、鉢植えの植物にはサイズや用途に合ったプランターや鉢が必要。ラティス・デッキはデザイン性も良く、園芸家に人気があります。防草・防寒対策にはマルチやシート、農作物に被害をもたらす害獣対策には防鳥・防獣用品を使うのが効果的です。
特価
本日12月9日(火)は、農業資材・園芸用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
自動吸排気弁 銅管継手付 【地域共通】
給水・給湯兼用
L型ホース継手
銅管600mm付
材質(本体)CAC406C
材質(シール)EPDM、NBR
最高使用圧力(MPa)0.05~1.0
使用流体水道水(上水)
最高使用温度(℃)80
自動吸排気弁 ビニールホース継手付 【地域共通】
給水・給湯兼用
L型ホース継手
ビニールホース2m
ホースクリップ
材質(本体)CAC406C
材質(シール)EPDM、NBR
最高使用圧力(MPa)0.05~1.0
使用流体水道水(上水)
最高使用温度(℃)80
自動吸排気弁 【地域共通】
給水・給湯兼用
吸排気口継手無し
材質(本体)CAC406C
材質(シール)EPDM、NBR
最高使用圧力(MPa)0.05~1.0
使用流体水道水(上水)
最高使用温度(℃)80
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業・園芸資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。