農業・園芸資材 :「継ぎ脚」の検索結果
農業・園芸資材は、農業や園芸をする時に使う用品や資材のことです。農業、造園業、家庭の農作業や園芸などに幅広く使われています。散水・かん水資材やジョーロは植物などへの水まきに使用する道具です。また、鉢植えの植物にはサイズや用途に合ったプランターや鉢が必要。ラティス・デッキはデザイン性も良く、園芸家に人気があります。防草・防寒対策にはマルチやシート、農作物に被害をもたらす害獣対策には防鳥・防獣用品を使うのが効果的です。
シンプルでフランスらしいデザインと折りたたみ可能な手軽さで、19世紀後半から現在に至るまでパリのカフェテラスの象徴となっているビストロシリーズのチェアー。現在はフェルモブがデザイン特許を引き継ぎ、流行に合わせたこだわりのオリジナルカラーバリエーションを展開しています。軽やかでコンパクトなデザインながら、スチール製で強度も両立。ベランダやお庭でパリのカフェシーンを演出してみませんか?
材質スチール
質量(kg)4.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×455×820
寸法SH(mm)455
パイプ脚の中棚支持部にご使用ください。
付属品六角穴付止めネジ×2/M4ビス×4/スプリングワッシャー×4
材質ステンレス(SUS430)
適合サイズ(mm)【取付パイプ】Φ38
ねじ穴M4×4
関連資料寸法図(0.05MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
丸パイプ脚Φ38mmに丸パイプΦ25mmを接続できます。受金具(TO-125H)とセットで使用します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)/ステンレス(SUS430)
適合サイズ(mm)【取付パイプ】Φ38
ねじ穴M4×2
接続パイプ(Φmm)【適合】Φ25×板厚1.2
関連資料寸法図(0.05MB)
1個
¥339
税込¥373
翌々日出荷
丸パイプ脚Φ38mmに角パイプ32×16mmを接続できます。受金具(TO-125H)とセットで使用します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)/ステンレス(SUS430)
適合サイズ(mm)【取付パイプ】Φ38【接続パイプ】□32×16
ねじ穴M4×2
関連資料寸法図(0.05MB)
1個
¥289
税込¥318
翌々日出荷
丸パイプ脚Φ38mmに丸パイプΦ25mmを接続できます。丸パイプΦ25mmを継手の内側に差込み使用します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
付属品六角穴付止めネジ
材質ステンレス(SUS304)
適合サイズ(mm)【取付パイプ】Φ38【接続パイプ】Φ25
丸パイプ脚Φ38mmに丸パイプΦ25mmを接続できます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
付属品六角穴付止めネジ
材質ステンレス(SUS304)
丸パイプ脚Φ38mmに角パイプ32×16mmを接続できます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
付属品六角穴付止めネジ×2
材質ステンレス(SUS304)
適合板厚(mm)1
丸パイプ脚Φ38mmに丸パイプΦ32mmを接続できます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
付属品六角穴付止めネジ×2
材質ステンレス(SUS304)
丸パイプ脚Φ38mmに角パイプ32×16mmを接続できます。継手部が短い仕様です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)
丸パイプ脚Φ38mmに角パイプ32×16mmを接続できます。継手部が長い仕様です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業・園芸資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。