農業・園芸資材 :「草が生えないシート」の検索結果
農業・園芸資材は、農業や園芸をする時に使う用品や資材のことです。農業、造園業、家庭の農作業や園芸などに幅広く使われています。散水・かん水資材やジョーロは植物などへの水まきに使用する道具です。また、鉢植えの植物にはサイズや用途に合ったプランターや鉢が必要。ラティス・デッキはデザイン性も良く、園芸家に人気があります。防草・防寒対策にはマルチやシート、農作物に被害をもたらす害獣対策には防鳥・防獣用品を使うのが効果的です。
汎用タイプの防草シートで20cm間隔にラインが入っており、鉢植えの配列や押さえピンの目印等に便利です。
透水・透湿タイプですので、雨がシート表面に溜まりません。
耐候年数目安:約3年
用途農業用地の雑草対策などに。
材質ポリプロピレン(UV剤入り)
厚さ(mm)0.18
色黒
使用目的雑草対策
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
耐候年数(年)3
施工しやすさと強度のバランスが取れたポリエステル製不織布の防草シートです。
耐摩耗・耐候性に優れています。
用途土木・建築工事から、庭園やご家庭の雑草防止まで幅広くご利用になれます。
色モスグリーン
耐候年数(年)屋外暴露:10
厚さ(mm)約0.8
材質ポリエステル
長さ(m)30
使用目的防草
目付(g/m2)260
巻数1巻
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

防草シート クロス製 10年耐久
モノタロウ
¥6,998~
税込¥7,698~
耐用年数約10年の編み込みタイプ
用途耐久性、透水性を重視した防草シート
材質ポリプロピレン
色ブラック
厚さ(mm)約0.65
使用目的防草シート
遮光率(%)99.9
耐候性(耐候年数目安)約10年
プロ農家さんも使用のしっかりした生地の防草シート。高密度な織物シートの遮光性で雑草の繁茂を抑制。
寄せ植えの鉢やプランターを設置する目安に使いやすいライン入り(約20cm間隔)
用途設置には地面の質に合わせた別売りの各種ピンをご用意いただき、およそ1m以下のピッチでさして設置してください。
色黒
材質ポリオレフィン系樹脂
使用の目安(ご利用の目安)約4~6年
こんなお得な商品も!

防草シート 不織布製 10年耐久
モノタロウ
¥12,980~
税込¥14,278~
ポリプロピレン製の強度に優れた不織布の防草シートです。透水性と耐候性に非常に優れています。
用途土木・建築工事から、庭園やご家庭の雑草防止まで幅広くご利用になれます。
長さ(m)30
材質ポリプロピレン
色グリーン
厚さ(mm)0.64
タイプ強力タイプ(特に耐紫外線を改良)
使用目的雑草防止
耐候年数(年)(目安)曝露:約7~13、砂利下:半永久
ポリプロピレン製の4層構造を持つ、強力な不織布を使用した防草シート。透水性に優れ、カットしてもほつれません。
ご利用の目安 4~6年程度
デュポン社製ザバーン#136(緑)を使用
お庭に馴染みやすい緑色
用途対象の場所に敷いて風であおられないように押え具を約1m間隔で設置・固定します。
光が入ると雑草の繁茂を助長しますので光が入らない様に押え具でしっかり押さえます。
色緑
材質ポリプロピレン
使用の目安(ご利用の目安)約4~6年
RoHS指令(10物質対応)対応
高密度な織物シートの遮光性で雑草の繁茂を抑制する防草シート。従来品よりさらに高密度でしっかりした生地のシートです。お庭に馴染みやすい緑色とプロ仕様の黒色もあります。
長さ方向にラインが入っているので、設置や鉢物などの配列にも便利で透水性もあります。
用途対象の場所に敷いて風であおられないように押え具を約1m間隔で設置・固定します。
光が入ると雑草の繁茂を助長しますので光が入らない様に押え具でしっかり押さえます。
遮光性に優れており、裏面の黒色シートにより遮光する事で、雑草は光を得られず、生育することができません。
強靭でランダムに交差した繊維構造により、遮光されひ弱な雑草の芽はシートを貫通することができません。
BSN-360Mは、下層が高密度であり、チガヤなどの強壮雑草の突き抜けを抑制します。
適度な透水性を有しているため、雨水を透過させます。
色緑/黒
材質ポリエステル不織布
こんなお得な商品も!

防草シート クロス製 3年耐久
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
耐久性が抜群の草よけシートです。除草剤を使用せずに防草効果を発揮します。薬剤を使っていないので土を汚しません。抗菌剤が入っているため、防カビ効果もあります。
用途田畑の畦畝間ハウス周り休耕地等の雑草押えや、菜園ハウス内の通路、花壇植木周りの草押え等幅広くお使いいただけます。雑草等を取り除いて草よけシートを敷いてください。
使用目的草よけシート、草押え、雑草押え
こんなお得な商品も!

防草シート 不織布製 15年耐久
モノタロウ
¥18,980~
税込¥20,878~
ポリプロピレン製の強度に優れた不織布の防草シートです。透水性と耐候性に非常に優れています。ザバーンシリーズで最も高耐久・強力タイプです。
用途土木・建築工事から、庭園やご家庭の雑草防止まで幅広くご利用になれます。
長さ(m)30
材質ポリプロピレン
色グリーン
厚さ(mm)0.8
タイプ高耐久・強力タイプ
使用目的雑草防止
耐候性(耐候年数目安)曝露:約10~15年、砂利下:半永久
薬に頼らず雑草を防止します。目の詰まった高密度平織仕様で遮光性が高く、丈夫で長持ちします。高密度織布タイプで布自体の強度を向上、農地等の使用にも最適です。植物の周りの雑草を防止し、お庭のお手入れを軽減します。葉やミニ泥がつきにくく、植物の生育が向上します。通気性があり蒸れにくく、土の乾きを緩和し、土中の温度を高めることで植物の生育が向上します。
用途庭・駐車場・空き地の雑草対策。
材質ポリプロピレン
仕様5%UV入
使用目的雑草対策
耐候性約7年
景観になじむグリーン色で、見た目もやさしい防草シートです。高密度強力織物のため、耐久性・防草効果ともに優れております。通路等のぬかるみを防止し地面からの湿気を抑えます。田畑の畦畔・法面に特におすすめです。滑りにくく、20cm間隔にラインが入っていますので鉢物等の配列に便利で作業効率がアップします。カメムシ等の害虫の発生を抑制するため、減農薬にもつながります。
用途設置には地面の質に合わせた別売りの各種ピンをご用意いただき、およそ1m以下のピッチでさして設置してください。
長さ(m)100
色グリーン
材質オレフィン系樹脂
耐候年数(年)目安4-6
使用の目安(ご利用の目安)約4~6年
RoHS指令(10物質対応)対応
高密度な強力織物なので耐候性に優れています。
高い遮光性により雑草の繁殖を防ぎます。
すべりにくい特殊な織り方で快適な作業環境を提供します。
即透水加工を施してあるため、上に水がたまりません。
用途農業用のビニールハウス内全面下敷防草。
作物の露路栽培用通路の防草、ぬかるみ防止。
材質ポリプロピレン(耐候安定剤入)
厚さ(mm)0.5
種別平織
使用目的ぬかるみ防止、全面下敷、防草、露路栽培
使用の目安(耐候年数目安)約4~5年
薬に頼らず雑草を防止します。目の詰まった高密度平織仕様で遮光性が高く、丈夫で長持ちします。高密度織布タイプで布自体の強度を向上、農地等の使用にも最適です。植物の周りの雑草を防止し、お庭のお手入れを軽減します。葉やミニ泥がつきにくく、植物の生育が向上します。通気性があり蒸れにくく、土の乾きを緩和し、土中の温度を高めることで植物の生育が向上します。
用途庭・駐車場・空き地の雑草対策。
材質ポリプロピレン
仕様5%UV入
使用目的雑草対策
耐候性約5年
径3.5仕様で丈夫で長持ち打ち込み時の変形が少ないです。目立ちにくく、サビにくい黒塗装仕上げです。地面に刺さりやすく、施工がしやすい先鋭仕様です。施工後、八の字にピンが開く為、ピンが抜けにくいです。パット付でシートをしっかり押さえることができます。
用途防草シートやビニールマルチ等の固定。
材質本体:スチール パット:ポリプロピレン
径(Φmm)3.5
こんなお得な商品も!

ピン シート用
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
防草シートをはじめ、今まで刺しにくかったネット・シート類を地面に固定する専用ピンです。
先がシャープで折れにくい樹脂を使用しております。
用途防草シート 草よけシート べたがけ不織布 防虫ネット 寒冷紗その他シートやネット類を地面にしっかり固定するピン
種類T形
材質ポリアセタール
長さ(mm)140
幅(mm)85
色黒
太さ(mm)10 先端2
こんなお得な商品も!

シート押さえ U字型 4穴ワッシャー付き
モノタロウ
¥6,298~
税込¥6,928~
種類Uピン
材質Uピン:スチール ワッシャ:ポリエチレン
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業・園芸資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。