農業・園芸資材 :「荷造り紐 黒」の検索結果
農業・園芸資材は、農業や園芸をする時に使う用品や資材のことです。農業、造園業、家庭の農作業や園芸などに幅広く使われています。散水・かん水資材やジョーロは植物などへの水まきに使用する道具です。また、鉢植えの植物にはサイズや用途に合ったプランターや鉢が必要。ラティス・デッキはデザイン性も良く、園芸家に人気があります。防草・防寒対策にはマルチやシート、農作物に被害をもたらす害獣対策には防鳥・防獣用品を使うのが効果的です。
天然繊維ですので自然に帰ります
材質植物繊維100%
太さ(Φmm)3
天然繊維ですので自然に帰ります
太さ(Φmm)4
長さ(m)80
材質植物繊維100%
寸法(mm)W170×H170×D90
質量(g)400
天然繊維で結びやすく、土に還る。
用途農園芸、垣根縛り等
材質パームヤシ
太さ(Φmm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
天然棕櫚使用で自然に還ります。
樹木になじみ、環境にやさしいです。
用途園芸支柱や垣根の固定、ガーデニングなどに
長さ(m)100
材質棕櫚(しゅろ)
質量(kg)0.3
線径(Φmm)3
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業・園芸資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。