農業・園芸資材 :「蚊 駆除 屋外」の検索結果

農業・園芸資材は、農業や園芸をする時に使う用品や資材のことです。農業、造園業、家庭の農作業や園芸などに幅広く使われています。散水・かん水資材やジョーロは植物などへの水まきに使用する道具です。また、鉢植えの植物にはサイズや用途に合ったプランターや鉢が必要。ラティス・デッキはデザイン性も良く、園芸家に人気があります。防草・防寒対策にはマルチやシート、農作物に被害をもたらす害獣対策には防鳥・防獣用品を使うのが効果的です。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
8時間ヤブ蚊をよせつけない空間をつくるスプレー。 ジェット噴射で茂みの奥まで効きめが届き、ヤブ蚊や潜んでいるマダニを駆除します。
用途蚊成虫の駆除、屋外における蚊成虫の忌避、マダニの駆除 適合場所屋外専用 有効期間8時間(天候、環境により異なります。) 効果蚊成虫の駆除、屋外における蚊成虫の忌避、マダニの駆除
1個(480mL)ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボウフラも駆除し、約2週間蚊がいなくなる。 地面や茂みにまいておくだけで、2週間蚊とマダニのいない空間を作るとともに、ボウフラ(蚊の幼虫)も駆除します。
用途蚊成虫、蚊幼虫(ボウフラ)、マダニの駆除 成分【有効成分】エトフェンプロックス 6.8g【その他の成分】精製水、1号灯油、LPG、他1成分 区分防除用医薬部外品 タイプエアゾール 種類防除用医薬部外品 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×230×66 適合場所屋外専用 使用の目安【害虫が潜んでいそうな場所に処理する場合】●蚊成虫・蚊幼虫(ボウフラ):草むら、庭木まわり、物陰、水たまり等に1mから2mの距離から1平方メートルあたり約5秒ずつ噴射する。●マダニ:草むら、庭木まわり、地面等に約1mの距離から1平方メートルあたり約5秒ずつ噴射する。【直接駆除するために処理する場合】●蚊成虫:約1秒間直接噴射する。●蚊幼虫(ボウフラ):発生源(雨水ます等)に対して、水量70Lから140Lあたり、約1秒間噴射する。●マダニ:約1秒間直接噴射する。 香り無香料 対象害虫蚊成虫、蚊幼虫(ボウフラ)、マダニ 適合害虫蚊成虫、蚊幼虫(ボウフラ)、マダニ 有効期間約2週間 ※蚊成虫・マダニに対する駆除効果。使用環境により異なります。 使用場所草むら、庭木まわり、物陰、水たまり、草むら、庭木まわり、地面等 剤形エアゾール 効果蚊成虫、蚊幼虫(ボウフラ)、マダニの駆除
1個(450mL)
899 税込989
当日出荷

1プッシュで手軽にヤブ蚊対策。お庭のまわりのヤブ蚊を駆除&寄せ付けない。たっぷり使える120回分。
用途屋内における蚊成虫及びハエ成虫の駆除。屋外における蚊成虫の駆除及び忌避。 内容量(mL)125 有効成分トランスフルトリン 2.0g/本、 適合害虫ハエ・蚊 噴霧調整【屋外】約1mの距離から、1m間隔で1回噴霧 / 【屋内】4.5~8畳(壁際から部屋の中央に向い1回。)、9~16畳(部屋の中央から前後の壁に向かい1回ずつ合計2回)、17~24畳(部屋の中央から3方向の壁に向い1回ずつ合計3回) 使用可能回数120 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1本
1,298 税込1,428
6日以内出荷

"サシバエ"をターゲットにした捕虫器です。太陽光を利用し強力にサシバエを誘引。誘引エリアは最大半径約300m、放牧地でも有効です。水に強くアウトドア(屋外)でも使用可能。革新的なデザインにより360°捕虫可能。通常円柱と比較して粘着面積が3倍!1本で約8000匹の害虫をキャッチします!粘着剤は無毒性で殺虫剤・誘引剤等は使用していません。
用途使用場所:畜舎・厩者・放牧地等。対象害虫:サシバエ・ブヨ・イエバエ・コバエ・蚊等の羽虫 材質プラスチック・耐久粘着剤 寸法(幅W×高さH)(mm)165×350
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります