農業・園芸資材 :「蛇口 台所」の検索結果

農業・園芸資材は、農業や園芸をする時に使う用品や資材のことです。農業、造園業、家庭の農作業や園芸などに幅広く使われています。散水・かん水資材やジョーロは植物などへの水まきに使用する道具です。また、鉢植えの植物にはサイズや用途に合ったプランターや鉢が必要。ラティス・デッキはデザイン性も良く、園芸家に人気があります。防草・防寒対策にはマルチやシート、農作物に被害をもたらす害獣対策には防鳥・防獣用品を使うのが効果的です。
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
台所などの泡沫蛇口にホースを接続します。
用途蛇口とホース接続用。 付属品各メーカー対応アダプター付 トラスコ品番381-3916 材質ポリアセタール(POM) 高さ(mm)33 質量(g)25 適合コネクタG079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類 蛇口取付形状泡沫蛇口用
1個
789 税込868
当日出荷

シンプル&シック。景観の美しさと調和する不凍水栓柱。シンプルさを追求し、わずか34mmに蛇口を一体化させたデザイン不凍水栓柱です。使い勝手が良い360度回転式の吐水口です。立上り管にステンレス鋼管を使用していますので、耐久性・耐食性に優れています。ロット一式を抜き出して点検修理ができます。ホースの接続がワンタッチでできるホースアダプターをセットしました。水抜きのためのハンドルと蛇口が一体化しているので、水抜き操作のし忘れがありません。
用途蛇口の開閉だけで水道の凍結を防ぐ、蛇口一体型の不凍水栓柱です。 材質本体:CAC902、立上り管:SUS304 口径(Φmm)(接続)20×(吐水)30 使用流体水道水(60℃以下) 水圧(使用)0.75MPa以下
1本
43,980 税込48,378
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

散水システムとバスルームやキッチンなどの蛇口を繋ぐコネクター。バスルームやキッチンなどの屋内の蛇口にホースを接続。水栓器具を傷つけない特殊な構造で簡単に連結。M22(オス)およびM24(メス)の一般的なすべての蛇口に適合。GARDENA純正のシステムのアクセサリに接続可能
用途散水システムと蛇口を繋ぐコネクター。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農工具 農耕 家庭 便利 使いやすい 芝生 タイヤ 車庫 ガレージ バスルーム 浴室 キッチン 台所 ホース連結 ホースコネクター ホースアダプター コネクター ホースアクセサリー 取付システム 継手 ホース継手 簡単取付 材質プラスチック、スチール
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷

ニッコーエクステリア立水栓ユニット モ・エットL
手塗りの味わいと古木の質感を再現し、肩に負担をかけにくい使い勝手の良いサイズです。
材質塗装仕上コンクリート製 質量(kg)16 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×1175
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニッコーエクステリア伸縮式立水栓 D-EN3
使いたい時だけ伸ばして使える、場所を選ばない立水栓です。 本体が360度回転するため、ホースなどが絡みにくく、使い勝手の良い立水栓です。 吐水口の先には、メーカーホースカプラーが取りつく形状になっています。 吐水口は上に伸ばした状態でも360度回転します。 また、東北地域等の寒冷地でも冬場の凍結の心配もありません。 寒冷地にお住まいの方は地域の凍結深度にあった配管長さをお選びください。
材質(本体)青銅鋳物、(立上がり管)ステンレス、(外筒)ポリ塩化ビニル
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

◆W22山20ネジに接続できるワンタッチネジ口金です。◆バスルームや台所、スロップシンクなどについている水栓の泡沫金具と取換えることができます。◆室内の混合栓とホースをつなぐことで、水道がない室外などに何度もバケツで水を運ぶ手間がなくなります。◆子ども用プールの水溜めやガーデニングの散水、ベランダの掃除などで水を室内から室外に運びたい時にオススメです。◆浴室の混合栓からホースを引くことで温かい水を屋外で使用でき、冬場のベランダ掃除が快適です。◆工具を使わず、手締めで簡単に取付けできます。◆泡沫金具(取付けネジサイズ:W22山20)がついたカクダイ、SANEI、TOTO、LIXIL(INAX)、KVKなどの水栓に取付けできます。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途お風呂やキッチンの蛇口先端(泡沫金具ネジ部分)とホースをワンタッチでつなぐためのジョイントです。 材質黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.6 使用温度(℃)1~40
1個
829 税込912
6日以内出荷

◆W22山20ネジに接続できるワンタッチネジ口金です。◆バスルームや台所、スロップシンクなどによく使用されている水栓の泡沫金具と取換えることができます。◆室内の混合栓とホースをつなぐことで、水道がない室外などに何度もバケツで水を運ぶ手間がなくなります。◆子ども用プールの水溜めやガーデニングの散水、ベランダの掃除などで水を室内から室外に運びたい時にオススメです。◆浴室の混合栓からホースを引くことで温かい水を屋外で使用でき、冬場のベランダ掃除が快適です。◆工具を使わず、手締めで簡単に取付けできます。◆泡沫金具(取付けネジサイズ:W22山20)がついたカクダイ、SANEI、TOTO、LIXIL(INAX)、KVKなどの水栓に取付けできます。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途お風呂やキッチンの蛇口先端(泡沫金具ネジ部分)とホースをワンタッチでつなぐためのジョイントです。 材質ポリアセタール 使用圧力(MPa)0.05~0.6 使用温度(℃)1~40
1個
479 税込527
6日以内出荷

工具要らずでネジ式の蛇口に直接取り付け可能!散水コネクターの3点セット。凍結防止仕様
用途屋内の水栓口への取り付けに。GARDENA ガルデナ ガルディナ ガレージ バスルーム 浴室 キッチン 台所 ホース連結 ホースコネクター ホースアダプター コネクター ホースアクセサリー 取付システム 継手 ホース継手 簡単取付 セット内容ネジ式水栓泡沫器 #2906、ネジ式水栓コネクター26.5mm(G3/4) #18201、ホースコネクター:ホース13mm(1/2")~15mm(5/8") #18205
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります