農業・園芸資材 :「蛇口 表示」の検索結果
農業・園芸資材は、農業や園芸をする時に使う用品や資材のことです。農業、造園業、家庭の農作業や園芸などに幅広く使われています。散水・かん水資材やジョーロは植物などへの水まきに使用する道具です。また、鉢植えの植物にはサイズや用途に合ったプランターや鉢が必要。ラティス・デッキはデザイン性も良く、園芸家に人気があります。防草・防寒対策にはマルチやシート、農作物に被害をもたらす害獣対策には防鳥・防獣用品を使うのが効果的です。
電動式水抜開閉装置「らいらっくNRZシリーズ」は、温かい家の中から、ワンタッチ操作で「通水」・「水抜き」ができ、水道の凍結を防ぎます。通水・水抜きの状態が一目でわかるランプ表示。竹村製作所の水抜き栓に簡単にセットイン。駆動部1台を操作できます。水温センサ付「自動水抜きタイプ」。水温が+1℃以下になると水温センサが感知して自動的に水を抜きます。通水の際には、スイッチを押してください。
用途電動式水抜栓開閉装置 らいらっくの操作盤
電動式水抜開閉装置「らいらっくNRZシリーズ」は、温かい家の中から、ワンタッチ操作で「通水」・「水抜き」ができ、水道の凍結を防ぎます。通水・水抜きの状態が一目でわかるランプ表示。竹村製作所の水抜き栓に簡単にセットイン。駆動部3台を3つのスイッチでそれぞれ操作できます。便利なオートオフ機能付き。オートオフ機能が付いているため、何も操作しない状態で約1分が経過すると、自動で電源が落ちます。)
用途電動式水抜栓開閉装置 らいらっくの操作盤
1台
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
電動式水抜開閉装置「らいらっくNRZシリーズ」は、温かい家の中から、ワンタッチ操作で「通水」・「水抜き」ができ、水道の凍結を防ぎます。通水・水抜きの状態が一目でわかるランプ表示。竹村製作所の水抜き栓に簡単にセットイン。駆動部最大6台までを6つのスイッチでそれぞれ操作できます。便利なオートオフ機能付き。オートオフ機能が付いているため、何も操作しない状態で約1分が経過すると、自動で電源が落ちます。)
用途電動式水抜栓開閉装置 らいらっくの操作盤
1台
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
電動式水抜開閉装置「らいらっくNRZシリーズ」は、温かい家の中から、ワンタッチ操作で「通水」・「水抜き」ができ、水道の凍結を防ぎます。通水・水抜きの状態が一目でわかるランプ表示。竹村製作所の水抜き栓に簡単にセットイン。水抜栓を2本または3本まとめて操作できる「一括操作タイプ」。水抜栓・ドレンバルブを連動操作できる「給湯対応タイプ」。便利なオートオフ機能付き。オートオフ機能が付いているため、何も操作しない状態で約1分が経過すると、自動で電源が落ちます。)
用途電動式水抜栓開閉装置 らいらっくの操作盤
電動式水抜開閉装置「らいらっくNRZシリーズ」は、温かい家の中から、ワンタッチ操作で「通水」・「水抜き」ができ、水道の凍結を防ぎます。通水・水抜きの状態が一目でわかるランプ表示。竹村製作所の水抜き栓に簡単にセットイン。子機が便利な「親子タイプ」。駆動部1台を操作盤(親機)と子機の両方から操作できます。便利なオートオフ機能付き。オートオフ機能が付いているため、何も操作しない状態で約1分が経過すると、自動で電源が落ちます。)
用途電動式水抜栓開閉装置 らいらっくの操作盤
1台
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
電動式水抜開閉装置「らいらっくNRZシリーズ」は、温かい家の中から、ワンタッチ操作で「通水」・「水抜き」ができ、水道の凍結を防ぎます。通水・水抜きの状態が一目でわかるランプ表示。竹村製作所の水抜き栓に簡単にセットイン。駆動部2台を1つのスイッチで連動操作できます。さらに駆動部1台を1つのスイッチで操作できます。便利なオートオフ機能付き。オートオフ機能が付いているため、何も操作しない状態で約1分が経過すると、自動で電源が落ちます。)
用途電動式水抜栓開閉装置 らいらっくの操作盤
1台
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
赤・青表示があるので通水しているか否か一目で判断できるから安心。蛇口の通水確認をする必要がない。赤・青の切替はワンタッチなのでラクラク。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40 × 40 × 80
材質ABS
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
電動式水抜開閉装置「らいらっくNRZシリーズ」は、温かい家の中から、ワンタッチ操作で「通水」・「水抜き」ができ、水道の凍結を防ぎます。通水・水抜きの状態が一目でわかるランプ表示。竹村製作所の水抜き栓に簡単にセットイン。駆動部1台を操作できます。操作盤NRZ-C1と駆動部NRZ-D1-MTのセット品です。非常時の操作がラク。停電時・操作盤故障時など、操作盤で水抜き操作が出来なくなった場合、駆動部を取り外し、付属の△ハンドルを使って操作することができます。便利なオートオフ機能付き。オートオフ機能が付いているため、何も操作しない状態で約1分が経過すると、自動で電源が落ちます。)。防塵と防水に優れています。防水規格IP×8準拠(JIS C 0920保護等級)
用途電動式水抜栓開閉装置 らいらっくセット品
1セット
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
電動式水抜開閉装置「らいらっくNRZシリーズ」は、温かい家の中から、ワンタッチ操作で「通水」・「水抜き」ができ、水道の凍結を防ぎます。通水・水抜きの状態が一目でわかるランプ表示。竹村製作所の水抜き栓に簡単にセットイン。駆動部1台を操作できます。操作盤NRZ-C1と駆動部NRZ-D1-MTのセット品です。非常時の操作がラク。停電時・操作盤故障時など、操作盤で水抜き操作が出来なくなった場合、駆動部のハンドルを回して操作することが可能です。便利なオートオフ機能付き。オートオフ機能が付いているため、何も操作しない状態で約1分が経過すると、自動で電源が落ちます。)。防塵と防水に優れています。防水規格IP×8準拠(JIS C 0920保護等級)
用途電動式水抜栓開閉装置 らいらっくセット品
1セット
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
赤・青表示があるので通水しているか否か一目で判断できるから安心。蛇口の通水確認をする必要がない。赤・青の切替はワンタッチなのでラクラク。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135 × 40 × 160
材質ABS
1個
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
GARDENAマイクロドリップ散水システムの制御タイマー付きフルセット。マイクロドリップ式:必要な水量だけ給水。経済的な節水型。散水タイマー(ウォータータイマーフレックス):直観的に操作できるシンプルな画面表示操作(回転ダイヤルと確認ボタンあり)、タイマーなし散水機能あり、9Vアルカリ電池1本使用(非同梱)。ドリップヘッドを用いて個々の鉢植え植物に的確に散水。7鉢またはプランター3台。迅速かつ簡単にセットアップ可能。低圧式のマスターユニットのアダプターを蛇口に取り付け、同梱の配管システムを連結して設置
用途鉢植えなどの水やりに。GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 家庭 ホース連結 ホースコネクター ホースアダプター コネクター ホースアクセサリー システム 継手
セット内容ウォータータイマーフレックス、ホースコネクターアダプター917、マスターユニット1000、15mコネクティングパイプ、T型ジョイント13mm(1/2")、10mサプライパイプ、調整式エンドラインドリップヘッド0~10 L/h(リットル毎時)×7個、インラインドリップヘッド2L/h×9個、T型ジョイント4.6mm(3/16")×10個、エンドキャップ13mm(1/2")×2個、エンドキャップ4.6mm(3/16")×3個、パイプペグ13mm(1/2")×10個、パイプペグ4.6mm(1/2")×15個、クリーニング用ニードル
材質プラスチック
給水方式マイクロドリップ式(必要な水量だけ給水。経済的な節水型)
1セット
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業・園芸資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。