農業・園芸資材 :「蛇口 逆止弁」の検索結果

農業・園芸資材は、農業や園芸をする時に使う用品や資材のことです。農業、造園業、家庭の農作業や園芸などに幅広く使われています。散水・かん水資材やジョーロは植物などへの水まきに使用する道具です。また、鉢植えの植物にはサイズや用途に合ったプランターや鉢が必要。ラティス・デッキはデザイン性も良く、園芸家に人気があります。防草・防寒対策にはマルチやシート、農作物に被害をもたらす害獣対策には防鳥・防獣用品を使うのが効果的です。
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
散水用のジョイントと水栓をワンタッチで接続できる。継手です。。逆止弁が内蔵されており、逆流防止弁付きの散水栓が。必要な場合に先端部の「竹の子」を取り換えるだけで。逆流防止弁付きの散水栓に変更が可能です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
949 税込1,044
4日以内出荷

◆内臓されている逆止弁が散水ホースから給水管への逆流を防ぎます。◆呼13のカップリング付水栓や散水栓に取付けできます。◆ホーセンドをワンタッチで接続できます。◆マンションやアパート、ビルなどの植栽の散水栓によく使われています。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ホーセンドをワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途G1/2ネジの散水栓にホースをつなぐための逆止弁つきのジョイントです。 材質ポリプロピレン、ポリアセタール 使用圧力(MPa)0.05~0.6 使用温度(℃)1~40
1個
949 税込1,044
6日以内出荷

ステンレス製で蓋厚は3.0tあり強度に優れています。 ステンレスヘアーライン仕上げでどこにでもマッチします。 高さ150ミリで逆止弁内臓タイプの散水栓でも収まります。
材質SUS304 仕様底板なし
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

既存の散水栓BOXが簡単にかさ上げできます。55mmかさ上げでき、高さ150mmになるので。逆止弁付散水栓が 蓋に干渉することなく設置できます。散水栓BOXの底部にスライドするだけで。簡単に取付けできます。。。<適用散水栓BOX> SB24-10X・SB24-10XS・。SB24-10N・SB24-10・SB24-11 SB24-12・SB25-13・。SB25-14・SB25-15・SB25-16。。また、別売の散水栓ボックス用底板SB-S、。散水栓固定プレートSB24KPが取付できます。
材質SUS304
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

1個
4,298 税込4,728
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大がかりな設備は必要ありません。低コストで簡単に、高精度な養液栽培ができます。 電源不要。通水と施肥の切替が簡単。 ユニオン式の継手で組立やメンテナンスも簡単。 ディスクフィルター2台の標準装備で目詰まりの心配が少ない。 薬液の逆流を防ぐ逆止弁付で安全。 簡易養液栽培キット。DR7バージョン。架台別売り。
仕様(注入量)0.2~67.5L/時 セット内容液肥混入器、乾電池式タイマー(DC1SG-25)(電池別売)、ディスクフィルター(AR311-120#)×2個(1次側・2次側用)、スプリングチェックバルブ(3067-20)、圧力計&メートルコック(AT14・YAMA-G30)各1個、蛇口(LT-2)、スリースバルブ(3405-25)、自在継手(JFシリーズ)×計5個、継手各種×計5個 質量(kg)3.2 口径(Φmm)30(メスネジソケット付) 接続口径(inch)11/4オスねじ 流量(L/min)1.67~75 作動圧力範囲(MPa)0.05~0.5 圧力損失(MPa)0.12 希釈率(%)0.2~1.5
1セット
299,800 税込329,780
5日以内出荷

ケルヒャー散水シリーズのスパイラルホースセット 万能口金(大)付です。 ベランダや玄関などでの使用に便利です。10mの伸縮自在なホースがコイル状になっているので巻取りが不要です。 ホースとマルチスプレーガンがセットになっています。
ホース長さ(m)10 仕様ストレート、扇状、ジョウロ、霧状 カバーなし 質量(kg)0.8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×100×100 キャスターなし ホース寸法(内径×外径)(mm)9×11、マルチスプレーガン、水道ホース側カップリング(逆止弁付き)、水道ホース側カップリング(逆止弁なし)、蛇口側カップリング(3/4インチネジ用蛇口)、万能口金(大)
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング