農業・園芸資材 :「補修・補強テープ」の検索結果

農業・園芸資材は、農業や園芸をする時に使う用品や資材のことです。農業、造園業、家庭の農作業や園芸などに幅広く使われています。散水・かん水資材やジョーロは植物などへの水まきに使用する道具です。また、鉢植えの植物にはサイズや用途に合ったプランターや鉢が必要。ラティス・デッキはデザイン性も良く、園芸家に人気があります。防草・防寒対策にはマルチやシート、農作物に被害をもたらす害獣対策には防鳥・防獣用品を使うのが効果的です。
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)ダイヤスター 補修・補強テープ
農POフィルムの補修・補強に最適です。バツグンの接着性を発揮します。透明性に優れており、テープが目立ちません。
用途ビニールハウス補修 幅(mm)80 長さ(m)10
1箱(6巻)
6,998 税込7,698
当日出荷

MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)補修・補強テープ
耐久農POフィルムの補修・補強に最適です。 抜群の接着性。 透明性にすぐれています。
用途農業用PO系フィルムの補修・補強用
1ケース(32個)ほか
32,980 税込36,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手切れ性の良い、ポリエチレンの特殊織物を基材に耐候性のある強粘着のアクリル系粘着剤を使用しています。
テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.15 半透明 粘着タイプ強粘着
1巻
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)不織布 パオパオ90
光線透過率が約90%と高く、光量不足による黄変や徒長を 抑えることができます。 通気性の良い不織布のため蒸れや焼けを防ぎ、良好な生育環境を保ちます。 保温・保湿効果で、発芽および生育促進・品質・収量増につながります。 大型害虫や鳥、強風などから作物を守ります。
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポリエチレンクロス基材とした農ビ補修用テープ。手で容易にカットする事が出来、解きほぐしも軽い為、作業性が良好です。
用途ビニールハウスなどの補修用テープ テープ幅(mm)80 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.15 半透明 ボールタック21 粘着力(N/25mm)20.8 保持力(mm/15分)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
659 税込725
当日出荷

MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)エバフローA型
特殊フィルター内蔵で、目詰まりしにくい構造。 レーザー加工による正円の散水孔が均一でやさしい散水を実現(M型をのぞく) 特殊フィルターが長さ方向(手前と奥)の散水ムラを解消。作物の均一な育成が期待できます。
用途一般噴霧。 長さ(m)100 穴径(Φmm)0.2 内径(Φmm)20 最高使用圧力(MPa)0.1 穴数8列 穴ピッチ(mm)25 折幅(mm)42 均一散水性(m)70 散水量(L/m・分)0.2~0.4
1巻
9,998 税込10,998
当日出荷

【オーダー】 イースター MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム) カスタマイズ可
MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)【オーダー】 イースター
スッキリ驚きの透明感。フィルム内側に無滴剤をコーティング。
用途塗布無滴農POフィルム 関連資料(0.13MB) サービス分類オーダー・加工
1枚
279 税込307
7日以内出荷

パイプハウス外張りに展張する透明汎用農ビフィルムです。 伸び縮みがあるため、フィルムのバタつき抑えとしてハウスバンドを使用して下さい。
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

優れた耐候性です。 強い粘着力です。 優れた耐水性です。
用途農ビ、農POの補修用。 ビニールフィルム、POフィルムの補修用。 透明(乳白色) テープ幅(mm)80 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.17 仕様手で切断可能 トラスコ品番356-2298 質量(g)256 基材ポリエチレン織布 使用温度範囲5~40℃ 粘着剤アクリル系 粘着力(N/10mm)3.3 引張強度(N/10mm)68
1巻
899 税込989
当日出荷

テープ 防草シート用 モノタロウ 動画あり
用途防草シートの破損部分の補修や敷設時のシートのつなぎ合わせなどに。切り口のホツレどめ、ピンを使用する際の補強等に幅広く活用できる便利なテープです。 テープ幅(mm)80 基材ポリエチレンクロス テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.19 粘着剤アクリル系粘着剤 引張強度(N/10mm)58 粘着力(N/10mm:参考値)9.6 粘着タイプ強粘着
1巻
569 税込626
当日出荷

MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)キリコR型
柔らかな散水で、土や肥料を流したり固めたりしにくいチューブです。 専用の巻取機で簡単に収納でき、しかもコンパクトです。
用途露地・広域噴霧。 折幅(mm)62 均一散水性(m)100 最高使用圧力(MPa)0.2
1個ほか
特価
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【防草シート用の便利な補修テープ】防草シートの補修や補強、つなぎ合わせなどに使えるテープ。
用途【ほつれ止めやピン打ちの補強にも】切断面のほつれ止めやピンで固定する際の補強などにも使える。【すき間から生える雑草の対策にも】すき間から生える雑草の抑制や雑草が生えやすい壁際の押さえにも。【不織布・クロスタイプどちらにも】不織布タイプ、クロスタイプどちらにも使える。ハサミでカット可能。
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります