農業・園芸資材 :「角水栓」の検索結果

農業・園芸資材は、農業や園芸をする時に使う用品や資材のことです。農業、造園業、家庭の農作業や園芸などに幅広く使われています。散水・かん水資材やジョーロは植物などへの水まきに使用する道具です。また、鉢植えの植物にはサイズや用途に合ったプランターや鉢が必要。ラティス・デッキはデザイン性も良く、園芸家に人気があります。防草・防寒対策にはマルチやシート、農作物に被害をもたらす害獣対策には防鳥・防獣用品を使うのが効果的です。
関連キーワード
62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【パーツ対応表あり】 角・丸蛇口に取り付けできる蛇口口金です。耐圧ワンタッチコネクタが接続できます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
用途ホースの接続に。 適合適合蛇口外径・丸蛇口外径14~18mm、角蛇口外径対角20mmまで トラスコ品番363-0498 材質ポリアセタール 高さ(mm)56 質量(g)57 奥行(mm)45 間口(mm)45 適合コネクタ912-O-N 関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB) 蛇口取付形状止めねじ型
1個
699 税込769
当日出荷

高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。丸蛇口や立水栓に適合します。
用途蛇口とホースの接続用 適合蛇口外径(Φmm)14~20 トラスコ品番818-7349 材質(金属)しんちゅう、ステンレス、(ゴム)EPDM 質量(g)162 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×48×121 蛇口取付形状止めねじ型
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

横水栓・立水栓に取り付け可能です。 ゴムパッキンと止めねじとの二重の締め付けで水漏れ・脱落の心配がありません。
適合蛇口外径(Φmm)14~20(丸蛇口)11×20(角蛇口) トラスコ品番337-6770 材質ポリアセタール(POM) 高さ(mm)53 質量(g)47 適合コネクタG079・G079SH・G096・G124 蛇口取付形状止めねじ型
1個
799 税込879
当日出荷

横水栓・立水栓(角型蛇口)接続用継手。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 横水栓・立水栓(角型蛇口)接続用継手 材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60 蛇口取付形状横水栓(丸型蛇口・丸蛇口)・立水栓(角型蛇口・角蛇口)
1個
639 税込703
当日出荷

接続ねじRp1/2 材質(表面)PVC 材質(金具)黄銅 保護材ウレタン 材質(給水管)PVC
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【パーツ対応表あり】角丸蛇口口金と耐圧ワンタッチコネクターのセットです。ワンタッチでホースの取り外しができます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
適合蛇口外径(Φmm)丸蛇口14~20、角蛇口対角20 ホワイト/マリンブルー 質量(g)106 寸法(Φ×高さH)(mm)ワンタッチコネクター:39.0×75.0、角丸蛇口口金:46.0×56.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×45×173 適合ホース内径(Φmm)12~15 関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB) 蛇口取付形状止めねじ型
1個
929 税込1,022
当日出荷

【パーツ対応表あり】角丸蛇口口金と耐圧ワンタッチコネクターのセットです。ワンタッチでホースの取り外しができます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
適合ホース内径(Φmm)12~15 寸法(mm)Φ39×75(耐圧ワンタッチコネクター) 関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB) 適合蛇口外径(Φmm)丸蛇口:14~20、角蛇口対角20mm
1個
699 税込769
3日以内出荷

接続部はねじ込み式で確実な施工ができます。 頭部ハンドルを閉めると、立上り管内の水が抜けて凍結を防止します。
材質レジンコンクリート みかげ タイプ下出しタイプ 口径(Φmm)(取出)R3/4 各種認証JWWA 認証登録番号 給水器具C-310
1本
30,980 税込34,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【パーツ対応表あり】角丸蛇口口金と耐圧ワンタッチコネクターのセットです。ワンタッチでホースの取り外しができます。耐圧コネクターは濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)一体型構造のコンパクトデザインです。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
適合ホース内径(Φmm)9~12 寸法(mm)Φ46×56(角丸蛇口口金) 関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB) 適合蛇口外径(Φmm)丸蛇口:14~20、角蛇口対角20mm
1個
699 税込769
当日出荷

1個
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

横給水用の水栓柱
材質(水栓柱)塩化ビニル樹脂、(内部)ウレタン、(内部給水管)VP管 アイボリー
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カクマルパチット蛇口(FJ) 蛇口に取り付ければ、ホースの取り外しがワンタッチに!取付られる蛇口は角丸蛇口、横水栓(蛇口径14-20mm)、万能ホーム水栓、自在水栓(蛇口径14-20mm)。普通ホース(内径12-15mm/外径21mm)に対応。
適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)21 質量(g)101 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×50×188
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

蛇口を2つの用途で使用できます。【2方向分水】蛇口を2方向へ分岐します。コックで同時通水・片側通水・止水ができます。【横水栓・立水栓用】横水栓(丸型蛇口・丸蛇口)・立水栓(角型蛇口・角蛇口)に接続できます。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。
用途屋外散水用途 横水栓・立水栓(角型蛇口)接続用継手 適合蛇口外径(Φmm)16まで 材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60 蛇口取付形状横水栓(丸型蛇口・丸蛇口)・立水栓(角型蛇口・角蛇口)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

【パーツ対応表あり】角丸蛇口口金と耐圧ワンタッチコネクターのセットです。ワンタッチでホースの取り外しができます。耐圧コネクターは濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)一体型構造のコンパクトデザインです。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
適合蛇口外径(Φmm)丸蛇口:14~18mm、角蛇口対角20mmまで 寸法(mm)Φ46.0×H56.0(角丸蛇口口金)、Φ39.0×H77.0(耐圧ワンタッチコネクターSX) 適合ホース内径(Φmm)12~15mm、外径20mmまでの折れにくいホース対応 関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB) 蛇口取付形状止めねじ型
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

【パーツ対応表あり】2方向に分水できる角・丸用蛇口口金です。耐圧ワンタッチコネクターが接続できます。便利な止水コック付です。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
ホワイト/マリンブルー 質量(g)159 接続方式ニップル-コネクタ(×2) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)141.3×117.8×46 主要材質樹脂 適合ホース内径(Φmm)12~15 関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB) 適合蛇口外径(Φmm)丸蛇口14~20、角蛇口対角口金20まで
1個
2,498 税込2,748
欠品中

1個
945 税込1,040
翌日出荷


単水栓用。角型。ステンレス製(SUS304)。給水管:HIVP。ヘアライン仕上。
材質ステンレス製(SUS304) タイプ 仕上ヘアライン仕上げ 材質(給水管)HIVP
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GA-QA018 ガオナ 万能口金 ワンタッチ接続用 (蛇口ニップル ビス止め 呼20の蛇口 角型の吐水口) GAONA(ガオナ) 動画あり
ホースをつなぐためのジョイント部品です。 ビス止め式で、外径18~23ミリの吐水口や角型の吐水口に取付できます。 ホーセンドをワンタッチで接続できます。
材質ポリアセタール 使用圧力(MPa)0.05~0.6 アズワン品番64-5155-95 流路内径(Φmm)9
1個
649 税込714
当日出荷

カップリング水栓や散水栓1/2呼(13)の口先に取り付けるネジ付蛇口ニップルとコネクターのセットです。ホースと蛇口の接続、分離がワンタッチで出来ます。
トラスコ品番381-3991 寸法(mm)85×189×40 質量(g)62 取付ねじG1/2 適合ホース外径(Φmm)~21 適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
899 税込989
当日出荷

不凍水栓柱【角型】 【北海道向け】
材質(本体)CAC406、SUS304 材質(シール)NBR、HNBR 最高使用圧力(MPa)1.0 口径(Φmm)13 使用流体水道水(上水) 最高使用温度(℃)35
1個
67,980 税込74,778
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

不凍水栓柱【角型】 【本州向け】
材質(本体)CAC406、SUS304 材質(シール)NBR、HNBR 最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体水道水(上水) 最高使用温度(℃)35 接続口径(Φmm)20 吐水口径(Φmm)13
1個
29,980 税込32,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプルなデザインの水栓柱(高さ900ミリ・対辺70ミリ)です。 御影石調のデザインで和のお庭に最適。
ミカゲ 付属品呼13(Rp1/2) 材質表面:ポリ塩化ビニル樹脂、保護材:硬質発泡ウレタン、金具:黄銅、給水管:ポリ塩化ビニル樹脂(HI仕様) 使用温度(℃)1~40 アズワン品番64-5156-66
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

シンプルなデザインの水栓柱(高さ1200ミリ・対辺70ミリ)です。 御影石調のデザインで和のお庭に最適。
ミカゲ 付属品呼13(Rp1/2) 材質表面:ポリ塩化ビニル樹脂、保護材:硬質発泡ウレタン、金具:黄銅、給水管:ポリ塩化ビニル樹脂(HI仕様) 使用温度(℃)1~40 アズワン品番64-5156-67
1個
4,298 税込4,728
6日以内出荷

日本水道協会認証マーク表示品(JWWA品質確認実施済み品)。
仕様横給水 材質表面:PVC 保護材:硬質発泡ウレタン 金具:黄銅 給水管:PVC (HI仕様) 給水継手:PVC 全長(mm)900 対辺(mm)70 呼び13 ねじサイズR1/2”
1個(1個)
5,500 税込6,050
翌日出荷

シンプルなデザインのステンレス水栓柱(高さ900ミリ・対辺60ミリ)です。 ヘアライン仕上げで、光沢のないツヤ消しの表面が落ち着いた雰囲気を演出します。 屋外での使用において若干の色落ちが発生する場合があります。 本体部に衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。
付属品呼13(Rp1/2) 材質表面:ステンレス、保護材:硬質発泡ウレタン、金具:黄銅、給水管:ポリ塩化ビニル樹脂(HI仕様) 使用温度(℃)1~40 アズワン品番64-5156-62
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

シンプルなデザインのステンレス水栓柱(高さ700ミリ・対辺60ミリ)です。 ヘアライン仕上げで、光沢のないツヤ消しの表面が落ち着いた雰囲気を演出します。 屋外での使用において若干の色落ちが発生する場合があります。 本体部に衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。
付属品呼13(Rp1/2) 材質表面:ステンレス、保護材:硬質発泡ウレタン、金具:黄銅、給水管:ポリ塩化ビニル樹脂(HI仕様) 使用温度(℃)1~40 アズワン品番64-5156-61
1個
9,898 税込10,888
6日以内出荷

シンプルなデザインのステンレス水栓柱(高さ1200ミリ・対辺60ミリ)です。 ヘアライン仕上げで、光沢のないツヤ消しの表面が落ち着いた雰囲気を演出します。 屋外での使用において若干の色落ちが発生する場合があります。 本体部に衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。
付属品呼13(Rp1/2) 材質表面:ステンレス、保護材:硬質発泡ウレタン、金具:黄銅、給水管:ポリ塩化ビニル樹脂(HI仕様) 使用温度(℃)1~40 アズワン品番64-5156-63
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

水道蛇口とホースを接続します。
用途屋外での散水などに。 適合蛇口外径(Φmm)14~20 材質ABS 全長(mm)約42 質量(g)約32 使用流体水(常温) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 蛇口取付形状止めねじ型
1個
259 税込285
当日出荷

水道用HI塩ビ管配管下取出し。アクセントとして正面に5本、左右に3本のヘアラインが本体を彩るみかげ調。
1個
8,980 税込9,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水道用HI塩ビ管配管バルブソケット接合。アクセントとして正面に5本、左右に3本のヘアラインが本体を彩るみかげ調。
1個
9,698 税込10,668
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルなデザインのステンレス水栓柱(高さ900ミリ・対辺60ミリ)です。 ヘアライン仕上げで、光沢のないツヤ消しの表面が落ち着いた雰囲気を演出します。 下給水式なので、エルボで施工することで360°どの給水方向にも対応できます。 屋外での使用において若干の色落ちが発生する場合があります。 本体部に衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。
付属品給水ネジ:呼13(Rp1/2)、給水管外径:18ミリ 材質表面:ステンレス、保護材:硬質発泡ウレタン、金具:黄銅、給水管:ポリ塩化ビニル樹脂(HI仕様) 使用温度(℃)1~40 アズワン品番64-5156-64
1個
9,698 税込10,668
5日以内出荷

アイリスオーヤマ分水蛇口口金
【パーツ対応表あり】丸蛇口・角蛇口に取付できる蛇口口金です。ホースを接続したまま、レバー切替で蛇口を使うことができます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
材質AES 樹脂、ポリアセタール、EPDM ホワイト 質量(g)93 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×47×77 関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB) 適合蛇口外径(Φmm)丸型蛇口外径:14~18、角型蛇口外径対角:20まで
1個
799 税込879
当日出荷

シンプルなデザインのステンレス水栓柱(高さ1200ミリ・対辺60ミリ)です。 ヘアライン仕上げで、光沢のないツヤ消しの表面が落ち着いた雰囲気を演出します。 下給水式なので、エルボで施工することで360°どの給水方向にも対応できます。 屋外での使用において若干の色落ちが発生する場合があります。 本体部に衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。
付属品給水ネジ:呼13(Rp1/2)、給水管外径:18ミリ 材質表面:ステンレス、保護材:硬質発泡ウレタン、金具:黄銅、給水管:ポリ塩化ビニル樹脂(HI仕様) 使用温度(℃)1~40 アズワン品番64-5156-65
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

多目的不凍水栓柱シャワー付【角型】 【北海道向け】
材質(本体)CAC406、SUS304 材質(シール)NBR、HNBR 最高使用圧力(MPa)1.0 口径(Φmm)13 使用流体水道水(上水) 最高使用温度(℃)35
1個
129,800 税込142,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

散水ホースを片付けるためのホースハンガーです。水栓柱の上部に取付け、ホースを掛けることができるのでスッキリ片付きます。辺の長さが65~80ミリの角水栓柱に取付け可能です。内径15ミリのホースを、約10m掛けることができます。
材質ステンレス 付属品ビス(長)4本、ビス(短)2本 アズワン品番64-5154-79
1個
8,598 税込9,458
6日以内出荷

分水孔付き
材質(表面)ステンレス 材質(金具)黄銅 保護材ウレタン 材質(給水管)HI仕様
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水栓柱を壁面に固定するための金具です。 水栓柱をしっかりと固定することで、ぐらつきを防ぎます。 壁面との距離を調節できるアジャスト機能つき。 70角(対辺70mm)の水栓柱に使用できます。 ステンレス製なのでどんな色調の水栓柱にも違和感なく取付けできます。 ビスは別途お買い求めください。
材質ステンレス アズワン品番64-5156-72
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

水栓柱を壁面に固定するための金具です。 水栓柱をしっかりと固定することで、ぐらつきを防ぎます。 70角(対辺70mm)の水栓柱に使用できます。 ステンレス製なのでどんな色調の水栓柱にも違和感なく取付けできます。 ビスは別途お買い求めください。
材質ステンレス アズワン品番64-5156-70
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング