農業・園芸資材 :「迷路」の検索結果

農業・園芸資材は、農業や園芸をする時に使う用品や資材のことです。農業、造園業、家庭の農作業や園芸などに幅広く使われています。散水・かん水資材やジョーロは植物などへの水まきに使用する道具です。また、鉢植えの植物にはサイズや用途に合ったプランターや鉢が必要。ラティス・デッキはデザイン性も良く、園芸家に人気があります。防草・防寒対策にはマルチやシート、農作物に被害をもたらす害獣対策には防鳥・防獣用品を使うのが効果的です。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
迷路減圧機構で均一にかん水できる軟質ドリップチューブ。
用途ドリップチューブ 長さ(m)300巻 最大流量(L/min)14.9L/時(1mあたり) 最高使用圧力(MPa)0.07MPa 折径(mm)25 チューブ厚さ(mm)0.25 ピッチ(cm)5
1巻
25,980 税込28,578
4日以内出荷

迷路減圧機構で均一にかん水できる軟質ドリップチューブ。
用途ドリップチューブ 長さ(m)300巻 最大流量(L/min)3.72L/時(1mあたり) 最高使用圧力(MPa)0.07MPa 折径(mm)25 チューブ厚さ(mm)0.25 ピッチ(cm)20
1巻
25,980 税込28,578
4日以内出荷

迷路減圧機構で均一にかん水できる軟質ドリップチューブ。
使用圧力(MPa)0.015~0.08 折径(mm)25 チューブ厚さ(mm)0.25 ピッチ(cm)(点滴)10 散水量(L/時)7.45(1m当)
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

硬質ドリップチューブです。迷路減圧機構で均一に正確に灌水できます。ボタ落ち防止機能付です。
用途圧力補正機能付きで、水圧が変化してもかん水量が一定です。 仕様ストッパー付 寸法(mm)16 品番PL-ND1630K 長さ(m)200 最高使用圧力(MPa)0.075~0.35 ピッチ(cm)(点滴)30 散水量(L/時)1.75(1点滴口あたり)
1個
54,980 税込60,478
5日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング