農業・園芸資材 :「遮光フィルム」の検索結果

農業・園芸資材は、農業や園芸をする時に使う用品や資材のことです。農業、造園業、家庭の農作業や園芸などに幅広く使われています。散水・かん水資材やジョーロは植物などへの水まきに使用する道具です。また、鉢植えの植物にはサイズや用途に合ったプランターや鉢が必要。ラティス・デッキはデザイン性も良く、園芸家に人気があります。防草・防寒対策にはマルチやシート、農作物に被害をもたらす害獣対策には防鳥・防獣用品を使うのが効果的です。
関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
住化積水フィルムタフシェード涼香
耐久性に優れた遮光遮熱用の流滴剤塗布型農POフィルム。 涼香『RYOGA』(ホワイト&ダークグレー)です。
用途倉庫、車庫、畜舎、作業所、椎茸ハウス 厚さ(mm)0.15 関連資料カタログ(0.55MB)
1枚
9,598 税込10,558
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

住化積水フィルムタフシェード真白
耐久性に優れた遮光遮熱用の流滴剤塗布型農POフィルム。 真白『まっしろ』(両面ホワイトタイプ)です。
用途倉庫、車庫、畜舎、作業所、椎茸ハウス 厚さ(mm)0.15 関連資料カタログ(0.55MB)
1枚
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

タキロンシーアイハイメタリックシルバー
”遮光性”・”遮熱性”に優れた農業用ビニルフィルムです。光線を遮断するため、ハウス内が高温になりにくく、遮光栽培に最適です。夜間の地表からの放熱を反射し、ハウス内の温度低下を防ぎます。
用途農業用POフィルム シルバー 長さ(m)100
1巻(100m)
46,980 税込51,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

地温抑制・防虫に最適の農業用多層フィルムです。 防虫効果が抜群です。アブラ虫等の飛来を防ぎ、ウイルス病の発生が少なくなります。 地温、雑草を抑制します。アルミの遮光効果が地温を抑制し、雑草の発生を防ぎます。 もちろん、耐候性、耐水性、耐久性も抜群です。
長さ(m)200 厚さ(mm)0.023 銀/黒 適合作物レタス、大根、白菜、ホウレン草、キュウリ、トマト、ナス、スイカ、メロン、豆類(ソラ豆、キヌサヤ、エンドウ)他
1箱(200m×3巻)ほか
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イノチオアグリ株式会社なつみスクリーン クリア
保温性・吸湿性・透水性に優れた内張りカーテンです。 野菜・花卉栽培において、遮光をせず保温をしたい方におすすめです。 EVOHフィルムを使用しており、保温性・吸湿性・透湿性に優れています。 平織のため気密性が高く、非常に丈夫です。 通気性がよく、水が溜まりにくい構造です。
用途保温 材質EVOH・PE クリア 遮光率(%)約20 関連資料(0.6MB)
1枚
18,980 税込20,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

支柱の形状や太さに合わせてタタミンゴのサイズを選ぶことで、直径4.5ミリから13.5ミリ迄のトンネル支柱に、フィルムやシート等を一緒に挟み込んで固定し被覆資材を収納できます。 トンネルの換気時や雨よけ・遮光時に、シートの開閉がスムーズに行えます。 フィルムやシート等をまとめて保持する事により、汚れ軽減や苗の病気への対策としても使用できます。
用途フィルムやシートの汚れ軽減や苗の病気対策に パープル(薄紫) 適合径(Φmm)7.0~9.0(茎保持部) 材質耐候性ポリプロピレン
1袋(50セット)
2,198 税込2,418
6日以内出荷

支柱の形状や太さに合わせてタタミンゴのサイズを選ぶことで、直径4.5ミリから13.5ミリ迄のトンネル支柱に、フィルムやシート等を一緒に挟み込んで固定し被覆資材を収納できます。 トンネルの換気時や雨よけ・遮光時に、シートの開閉がスムーズに行えます。 フィルムやシート等をまとめて保持する事により、汚れ軽減や苗の病気への対策としても使用できます。
用途フィルムやシートの汚れ軽減や苗の病気対策に パープル(薄紫) 適合径(Φmm)10.0~13.5(茎保持部) 材質耐候性ポリプロピレン
1袋(50セット)
2,198 税込2,418
6日以内出荷

支柱の形状や太さに合わせてタタミンゴのサイズを選ぶことで、直径4.5ミリから13.5ミリ迄のトンネル支柱に、フィルムやシート等を一緒に挟み込んで固定し被覆資材を収納できます。 トンネルの換気時や雨よけ・遮光時に、シートの開閉がスムーズに行えます。 フィルムやシート等をまとめて保持する事により、汚れ軽減や苗の病気への対策としても使用できます。
用途フィルムやシートの汚れ軽減や苗の病気対策に パープル(薄紫) 適合径(Φmm)4.5~6.0(茎保持部) 材質耐候性ポリプロピレン
1袋(50セット)
2,198 税込2,418
6日以内出荷

イノチオアグリ株式会社なつみスクリーン ホワイト50
遮光・保温兼用カーテンです。 PETボトルリサイクルを使用した環境に優しい素材でありながら アルミ箔と同等程度の遮熱性を備えています。 高反射率の特殊白フィルムを使用しているため、遮熱効果が高いです。 環境にやさしい素材を使用しています。 織物のため通気性がよく、水が溜まりにくい構造です。
用途遮光・遮熱・保温 材質PET・PE ホワイト 遮光率(%)約50 関連資料(1.05MB)
1枚
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

イノチオアグリ株式会社なつみスクリーン アルミ50
遮光・遮熱・保温用内張りカーテンです。 アルミ箔使用で夏は涼しく、冬は暖かい! 3層構造で強度がUPしています。 高反射率のアルミ箔フィルムを採用しています。 夏は遮熱効果でハウス内が涼しく、冬は保温効果で暖房費の節約にも貢献します。 吸湿性・透湿性に優れるため、ハウス内の水滴の落下が減り、病気発生リスクの低下が期待できます。 しなやかな糸を採用する事によって、収束時の影が少なく、作物により多くの光が届けられます。 アルミ箔をPETで挟んだ構造のため、摩耗などによるアルミ箔の破損を軽減します。
用途遮光・遮熱・保温 材質アルミ箔・PET(乳白色) 遮光率(%)約50 関連資料(0.75MB)
1枚
24,980 税込27,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

【光線透過性】。エフクリーン(R)は約94%※の高い光線透過率を誇ります。またあらゆる入射角の光に対して優れた採光性があります。さらに紫外線カット機能・散乱光機能・遮光機能などを付加したり、組み合わせたりすることが可能なフィルムです。(※エフクリーン(R)自然光 60μmの場合)。【耐候性】。エフクリーン(R)は、耐候性促進テスト(サンシャインウェザーメーター)による15,000時間(屋外30年以上に相当)のテストでもほとんど劣化がみられません。また日本国内で1988年に屋外へ展張したエフクリーン(R)自然光60μmは、30年を経過してもほとんど劣化がみられないことも確認できております。しかしエフクリーン(R)は、こすれ・衝撃等の外力により破れ等が発生することがあります。この外力によるダメージはフィルムの厚みに依存するので、厚みに応じた耐用年数の目安を設けております。また、展張方法および自然条件によって左右されますので、あくまでも耐用年数はメーカー保証値ではなく目安として設定しております。【機械特性】。引張強度、引張伸度、引裂強度の全てにおいてバランスの取れた材料であり、衝撃力や屈曲性に優れた特性を有しています。【難燃性】。エフクリーン(R)は大気中で不燃であり、財団法人建材試験センターでの試験の結果「防炎 1 級」(自己消火性)に合格しています。(JIS A1353 建築用薄物材料の難燃性試験)。【耐薬品性】。強酸性や強アルカリ性の化学物質・薬品にもほとんど侵されず、優れた耐性を持っています。【非粘着性】。フッ素樹脂の特徴である低い表面張力を有します。滑雪性に優れています。【環境負荷の低減】。長寿命のエフクリーン(R)は廃プラの排出量を最小限に抑えた環境にやさしい製品です。また、展張時の余ったフィルムや使用後のフィルムを独自のシステムにより回収しています。
用途フィルム 厚さ(mm)0.1 ホワイト 長さ(m)50 関連資料(0.95MB)
1本
98,980 税込108,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AGCグリーンテックエフクリーン GR80流滴
【光線透過性】。エフクリーン(R)は約94%※の高い光線透過率を誇ります。またあらゆる入射角の光に対して優れた採光性があります。さらに紫外線カット機能・散乱光機能・遮光機能などを付加したり、組み合わせたりすることが可能なフィルムです。(※エフクリーン(R)自然光 60μmの場合)。【耐候性】。エフクリーン(R)は、耐候性促進テスト(サンシャインウェザーメーター)による15,000時間(屋外30年以上に相当)のテストでもほとんど劣化がみられません。また日本国内で1988年に屋外へ展張したエフクリーン(R)自然光60μmは、30年を経過してもほとんど劣化がみられないことも確認できております。しかしエフクリーン(R)は、こすれ・衝撃等の外力により破れ等が発生することがあります。この外力によるダメージはフィルムの厚みに依存するので、厚みに応じた耐用年数の目安を設けております。また、展張方法および自然条件によって左右されますので、あくまでも耐用年数はメーカー保証値ではなく目安として設定しております。【機械特性】。引張強度、引張伸度、引裂強度の全てにおいてバランスの取れた材料であり、衝撃力や屈曲性に優れた特性を有しています。【難燃性】。エフクリーン(R)は大気中で不燃であり、財団法人建材試験センターでの試験の結果「防炎 1 級」(自己消火性)に合格しています。(JIS A1334 建築用薄物材料の難燃性試験)。【耐薬品性】。強酸性や強アルカリ性の化学物質・薬品にもほとんど侵されず、優れた耐性を持っています。【非粘着性】。フッ素樹脂の特徴である低い表面張力を有します。滑雪性に優れています。【環境負荷の低減】。長寿命のエフクリーン(R)は廃プラの排出量を最小限に抑えた環境にやさしい製品です。また、展張時の余ったフィルムや使用後のフィルムを独自のシステムにより回収しています。
用途フィルム クリア 長さ(m)50 関連資料(2.87MB)
1本
86,800 税込95,480
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イノベックス(ダイオ化成)ダイオネオシェード 涼紅
トルコギキョウ専用。光質コントロール資材。千葉大学大学院園芸学研究科との共同開発製品。特殊顔料配合品(特許出願中)。赤色の光を選択的に透過させて、抑制作型トルコギキョウの背丈を伸ばし、高品質化を目指す!。<ダイオネオシェード涼紅>は特殊顔料を配合した赤色!赤色の光が作物により多く届くことで、切り花長が伸長します!。遮光ネットなので、夏のハウス内温度環境を良好に保ちます!。カラミ織り組織だから、強度が抜群で外部フィルムに貼り付かず、開閉もスムーズ!
材質UV剤入りポリエチレン(日本製) レッド 長さ(m)50 幅(m)2 関連資料(2.19MB)
1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イノチオアグリ株式会社なつみスクリーン アルミ65
遮光・遮熱・保温用内張りカーテンです。 アルミ箔使用で夏は涼しく、冬は暖かい! 3層構造で強度がUPしています。 高反射率のアルミ箔フィルムを採用しています。 夏は遮熱効果でハウス内が涼しく、冬は保温効果で暖房費の節約にも貢献します。 吸湿性・透湿性に優れるため、ハウス内の水滴の落下が減り、病気発生リスクの低下が期待できます。 しなやかな糸を採用する事によって、収束時の影が少なく、作物により多くの光が届けられます。 アルミ箔をPETで挟んだ構造のため、摩耗などによるアルミ箔の破損を軽減します。
用途遮光・遮熱・保温 材質アルミ箔・PET(乳白色) 遮光率(%)約65 関連資料(0.75MB)
1枚
25,980 税込28,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

AGCグリーンテックエフクリーン GRUV流滴
【光線透過性】。エフクリーン(R)は約94%※の高い光線透過率を誇ります。またあらゆる入射角の光に対して優れた採光性があります。さらに紫外線カット機能・散乱光機能・遮光機能などを付加したり、組み合わせたりすることが可能なフィルムです。(※エフクリーン(R)自然光 60μmの場合)。【耐候性】。エフクリーン(R)は、耐候性促進テスト(サンシャインウェザーメーター)による15,000時間(屋外30年以上に相当)のテストでもほとんど劣化がみられません。また日本国内で1988年に屋外へ展張したエフクリーン(R)自然光60μmは、30年を経過してもほとんど劣化がみられないことも確認できております。しかしエフクリーン(R)は、こすれ・衝撃等の外力により破れ等が発生することがあります。この外力によるダメージはフィルムの厚みに依存するので、厚みに応じた耐用年数の目安を設けております。また、展張方法および自然条件によって左右されますので、あくまでも耐用年数はメーカー保証値ではなく目安として設定しております。【機械特性】。引張強度、引張伸度、引裂強度の全てにおいてバランスの取れた材料であり、衝撃力や屈曲性に優れた特性を有しています。【難燃性】。エフクリーン(R)は大気中で不燃であり、財団法人建材試験センターでの試験の結果「防炎 1 級」(自己消火性)に合格しています。(JIS A1336 建築用薄物材料の難燃性試験)。【耐薬品性】。強酸性や強アルカリ性の化学物質・薬品にもほとんど侵されず、優れた耐性を持っています。【非粘着性】。フッ素樹脂の特徴である低い表面張力を有します。滑雪性に優れています。【環境負荷の低減】。長寿命のエフクリーン(R)は廃プラの排出量を最小限に抑えた環境にやさしい製品です。また、展張時の余ったフィルムや使用後のフィルムを独自のシステムにより回収しています。
用途フィルム 厚さ(mm)0.1 クリア 長さ(m)50 関連資料(2.87MB)
1本
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AGCグリーンテックエフクリーン 自然光流滴
【光線透過性】。エフクリーン(R)は約94%※の高い光線透過率を誇ります。またあらゆる入射角の光に対して優れた採光性があります。さらに紫外線カット機能・散乱光機能・遮光機能などを付加したり、組み合わせたりすることが可能なフィルムです。(※エフクリーン(R)自然光 60μmの場合)。【耐候性】。エフクリーン(R)は、耐候性促進テスト(サンシャインウェザーメーター)による15,000時間(屋外30年以上に相当)のテストでもほとんど劣化がみられません。また日本国内で1988年に屋外へ展張したエフクリーン(R)自然光60μmは、30年を経過してもほとんど劣化がみられないことも確認できております。しかしエフクリーン(R)は、こすれ・衝撃等の外力により破れ等が発生することがあります。この外力によるダメージはフィルムの厚みに依存するので、厚みに応じた耐用年数の目安を設けております。また、展張方法および自然条件によって左右されますので、あくまでも耐用年数はメーカー保証値ではなく目安として設定しております。【機械特性】。引張強度、引張伸度、引裂強度の全てにおいてバランスの取れた材料であり、衝撃力や屈曲性に優れた特性を有しています。【難燃性】。エフクリーン(R)は大気中で不燃であり、財団法人建材試験センターでの試験の結果「防炎 1 級」(自己消火性)に合格しています。(JIS A1324 建築用薄物材料の難燃性試験)。【耐薬品性】。強酸性や強アルカリ性の化学物質・薬品にもほとんど侵されず、優れた耐性を持っています。【非粘着性】。フッ素樹脂の特徴である低い表面張力を有します。滑雪性に優れています。【環境負荷の低減】。長寿命のエフクリーン(R)は廃プラの排出量を最小限に抑えた環境にやさしい製品です。また、展張時の余ったフィルムや使用後のフィルムを独自のシステムにより回収しています。
用途フィルム クリア 関連資料(1.55MB)
1本
90,980 税込100,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります