農業・園芸資材 :「遮熱フィルム」の検索結果
農業・園芸資材は、農業や園芸をする時に使う用品や資材のことです。農業、造園業、家庭の農作業や園芸などに幅広く使われています。散水・かん水資材やジョーロは植物などへの水まきに使用する道具です。また、鉢植えの植物にはサイズや用途に合ったプランターや鉢が必要。ラティス・デッキはデザイン性も良く、園芸家に人気があります。防草・防寒対策にはマルチやシート、農作物に被害をもたらす害獣対策には防鳥・防獣用品を使うのが効果的です。
関連キーワード
耐久性に優れた遮光遮熱用の流滴剤塗布型農POフィルム。
涼香『RYOGA』(ホワイト&ダークグレー)です。
用途倉庫、車庫、畜舎、作業所、椎茸ハウス
厚さ(mm)0.15
関連資料カタログ(0.55MB)
耐久性に優れた遮光遮熱用の流滴剤塗布型農POフィルム。
真白『まっしろ』(両面ホワイトタイプ)です。
用途倉庫、車庫、畜舎、作業所、椎茸ハウス
厚さ(mm)0.15
関連資料カタログ(0.55MB)
遮光・遮熱・保温用内張りカーテンです。
アルミ箔使用で夏は涼しく、冬は暖かい!
3層構造で強度がUPしています。
高反射率のアルミ箔フィルムを採用しています。 夏は遮熱効果でハウス内が涼しく、冬は保温効果で暖房費の節約にも貢献します。
吸湿性・透湿性に優れるため、ハウス内の水滴の落下が減り、病気発生リスクの低下が期待できます。
しなやかな糸を採用する事によって、収束時の影が少なく、作物により多くの光が届けられます。
アルミ箔をPETで挟んだ構造のため、摩耗などによるアルミ箔の破損を軽減します。
用途遮光・遮熱・保温
材質アルミ箔・PET(乳白色)
遮光率(%)約50
関連資料(0.75MB)
遮光・遮熱・保温用内張りカーテンです。
アルミ箔使用で夏は涼しく、冬は暖かい!
3層構造で強度がUPしています。
高反射率のアルミ箔フィルムを採用しています。 夏は遮熱効果でハウス内が涼しく、冬は保温効果で暖房費の節約にも貢献します。
吸湿性・透湿性に優れるため、ハウス内の水滴の落下が減り、病気発生リスクの低下が期待できます。
しなやかな糸を採用する事によって、収束時の影が少なく、作物により多くの光が届けられます。
アルミ箔をPETで挟んだ構造のため、摩耗などによるアルミ箔の破損を軽減します。
用途遮光・遮熱・保温
材質アルミ箔・PET(乳白色)
遮光率(%)約65
関連資料(0.75MB)
素材に使用している、反射率90%以上のデュポン(TM)タイベック(R)が遮熱効果をアップさせます。熱吸収が少なく、反射率が90%以上のため温度上昇を抑え、涼しい栽培環境を実現します。優れた遮熱性があるとされているアルミ蒸着フィルムや練り込みフィルムと比較して、デュポン(TM)タイベック(R)の反射率はかなり高い値を示しています。吸収率もほとんどゼロで、太陽光線にさらされてもシートに蓄熱することはありません。これらの優れた遮熱性により、昼間の高温時には温度の上昇を抑え、夜間は逆に熱を逃がさず保温になります。
用途ハウス内張り用カーテン
種別ラッセル編
材質ポリエチレン
関連資料(5.82MB)
サービス分類オーダー・加工
ポリエチレンの単一素材で生地の強度を上げつつ経済的にも優しい内張用カーテンです。白色フィルム構造体には、無数のミクロボイド(空気孔)が存在しています。これらのミクロボイドが太陽光線を拡散反射して熱吸収を抑制します。この光特性が遮光・遮熱・保温効果を兼ね備えた機能性をもたらせています。
用途ハウス内張り用カーテン
種別ラッセル編
材質ポリエチレン
関連資料(1.23MB)
サービス分類オーダー・加工
ほのかな明るさと高い遮熱性をもつホワイト色フィルムです。
○ 太陽光の可視光線透過率は約 14%で、適度な明るさを確保しています。
○ 太陽光から発せられる熱エネルギーを効率的に遮断し、ハウス内の温度上昇を抑えることができます。
○ 基本組成がエフクリーンと同等で、優れた耐候性と耐薬品性があります。
○ 紫外線を99%以上カットします。
【用途】
養殖場、牛舎、豚舎、鶏舎
パーゴラ、通路シェルター
植物工場
作業場、倉庫などの簡易施設
きのこ栽培
スポーツ施設
用途フィルム
厚さ(mm)0.1
色ホワイト
長さ(m)50
関連資料(0.95MB)
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業・園芸資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。