農業・園芸資材 :「除草作業用」の検索結果

農業・園芸資材は、農業や園芸をする時に使う用品や資材のことです。農業、造園業、家庭の農作業や園芸などに幅広く使われています。散水・かん水資材やジョーロは植物などへの水まきに使用する道具です。また、鉢植えの植物にはサイズや用途に合ったプランターや鉢が必要。ラティス・デッキはデザイン性も良く、園芸家に人気があります。防草・防寒対策にはマルチやシート、農作物に被害をもたらす害獣対策には防鳥・防獣用品を使うのが効果的です。
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大変な土ならしや除草作業に! 耕うん、中耕、倍土、除草作業(丈の短いもの)に。バッテリ式でどこでも簡単始動!
仕様●商品サイズ(約たて×よこ×厚みmm):約375×410×1300●商品重量(約kg):8【本体】●無負荷回転数:140min-1●耕うん幅:355mm●バッテリタイプ:リチウムイオンバッテリ●電池容量:2.0Ah●電圧:18V●充電器入力:AC100~ 200V 0.5A 50/60Hz●充電器出力:DC22V-0.5A●充電時間:4時間●耕うん刃経:180mm/4枚刃●定格時間:30分 アズワン品番68-1967-57
1本
33,980 税込37,378
6日以内出荷

害虫の除去、除草作業に。ステンレス製でサビにくい。
材質ステンレス 全長(mm)285 質量(g)60
1個
899 税込989
当日出荷

除草作業に最適です。 腰ひも付で持ち運びが便利です。
用途除草や収穫などに 材質本体:竹、紐:化繊
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

面倒な除草作業が防草シートを敷くだけで、日差しを遮り雑草の発生を防止。 はさみやカッターで簡単にサイズ調整可能。
用途テラス/お庭/花壇/物干し場/駐車場やガレージに、雑草対策/雑草防止/防草シート ブラック 長さ(m)50 使用目的防草シート、雑草対策、雑草防止 密度100g/平米 幅(m)1
1巻ほか
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EGC-3 ガーデンチェアー 樹脂製 千吉 動画あり
4輪タイヤで移動性抜群で、畑の中の畝の間に移動に便利です。 庭まわりでの除草作業に便利です。 道具がしまえる収納フタ付きです。 小物に便利な中トレイ付きです。 持ち運びに便利なハンドル付きです。
仕様ハンドル、小物トレイ付 質量(kg)2 耐荷重(kg)70以下 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)550×260×290
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

タイガー(防獣)クサナックス200 4050M
透水性が高く、電気さくに適しています 除草作業を大幅に軽減します 強度のある4層構造です 環境にやさしい素材を使用しています
長さ(m)50 茶、黒 材質不織布 厚さ(mm)0.4 耐候年数(年)半年~1
1巻(50m)
39,980 税込43,978
3日以内出荷

タイガー(防獣)クサナックス200 6430M
透水性が高く、電気さくに適しています 除草作業を大幅に軽減します 強度のある4層構造です 環境にやさしい素材を使用しています
長さ(m)30 茶、黒 材質不織布 厚さ(mm)0.64 耐候年数(年)半年~1
1巻(30m)
38,980 税込42,878
3日以内出荷

タイガー(防獣)クサナックス100 6430M
透水性が高く、電気さくに適しています 除草作業を大幅に軽減します 強度のある4層構造です 環境にやさしい素材を使用しています
長さ(m)30 茶、黒 材質不織布 厚さ(mm)0.64 耐候年数(年)半年~1
1巻(30m)
20,980 税込23,078
3日以内出荷

天然素材だから庭になじむ。天然素材だから自然にかえる。マルチングや幹あてに。木の根元の除草作業を軽減、霜よけ・土の乾燥防止に。
材質ココヤシの繊維 長さ(m)0.6 耐荷重(kg)●耐荷重:3kgまで(この値は実測値です。保証値ではありません。) 寸法(幅W×長さL)(cm)約60×6075 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅60cm×長さ60cm
1枚
599 税込659
6日以内出荷

タイガー(防獣)クサナックス100 5050M
透水性が高く、電気さくに適しています。 除草作業を大幅に軽減します。 強度のある4層構造です。 環境にやさしい素材を使用しています。
厚さ(mm)0.5 長さ(m)50 幅(cm)100 使用目的除草
1巻
17,980 税込19,778
3日以内出荷

散水幅は最大3.5m。特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。「ミストエース20用ハンガー果樹」は1mピッチ以内の間隔で設置してください。
用途果樹棚吊り下げ式の潅水チューブ。果樹棚に専用ハンガーでチューブを吊り下げてお使いいただく潅水チューブです。チューブは縦向きに設置し、通水するとチューブに対して斜め下方向に広がりながら樹元に潅水できます。専用部材「ミスト20ハンガー果樹」を使用することで簡単に施工できます。頭上設置のため、スピードスプレーヤーによる防除や除草作業の邪魔になりません。 規格100m巻 折径(mm)チューブ:40 関連資料(0.7MB) 間隔(mm)散水孔:片側350
1巻(100m)
25,980 税込28,578
5日以内出荷

【敷くだけ】雑草の生育を抑制 使用場所に合わせて自由にカットできる 遮光 耐候剤配合 除草 雑草対策 高透水 庭 家庭菜園 農業 園芸 ガーデニング
用途【敷くだけ雑草対策】シートを敷くだけで雑草の生育を抑制。除草作業(雑草抜き)の手間を省く。【遮光率97.4%】日光を遮ることで、雑草の成長に必要な光を遮る。【透水性生地】透水性があるため水はけがよく、シートを敷いても蚊などの害虫発生要因である水たまりなどができにくい。【使用場所に合わせてカット可能】切ってもほつれない不織布製でハサミで自由にカットできる。 材質ポリプロピレン グリーン 質量(g)810 寸法(m)約1×10
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

雑草の繁茂対策に敷く強力クロスシートです。雑草の繁茂を抑制することに効果的です。強力防草クロスシートを敷くことで害虫の発生や小動物・鳥類の被害を低減することに繋がります。泥はね、ぬかるみ防止に効果的です。草刈作業や除草剤・農薬の使用を低減するのに効果的です。美観を維持し、視界不良の原因を除去することで、不法投棄の抑制に期待できます。
用途雑草対策用シート。 仕様標準タイプ 材質耐候性強化ポリプロピレン ブラック 長さ(m)20 幅(m)1
1本
4,598 税込5,058
翌々日出荷

雑草の繁茂対策に敷く強力クロスシートです。雑草の繁茂を抑制することに効果的です。強力防草クロスシートを敷くことで害虫の発生や小動物・鳥類の被害を低減することに繋がります。泥はね、ぬかるみ防止に効果的です。草刈作業や除草剤・農薬の使用を低減するのに効果的です。美観を維持し、視界不良の原因を除去することで、不法投棄の抑制に期待できます。
用途雑草対策用シート。 仕様高密度タイプ 材質耐候性強化ポリプロピレン ブラック 長さ(m)5 幅(m)1
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

高い遮光性により雑草の繁殖を防ぎ、日陰防止で発電効率を維持し、除草剤不要で環境を保護します。 高密度な強力織物なので耐候性に優れています。 滑りにくい素材を使用することにより、安全な作業環境を実現できます。
用途ビニールハウス内全面下敷防草 長さ(m)100 ブラック 厚さ(mm)0.4 耐候年数(年)約5~7 使用目的全面下敷、防草 耐候性(耐候年数目安)約4~5年
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高い遮光性により雑草の繁殖を防ぎ、日陰防止で発電効率を維持し、除草剤不要で環境を保護します。 高密度な強力織物なので耐候性に優れています。 滑りにくい素材を使用することにより、安全な作業環境を実現できます。
用途メガソーラー施設などや農業用のビニールハウス内全面下敷防草 長さ(m)100 シルバーグレー 材質ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm)0.4 耐候年数(年)約5~7 トラスコ品番756-1415 質量(kg)7.9 奥行(mm)535 使用目的全面下敷、防草 耐候性(耐候年数目安)約4~5年
1本
12,980 税込14,278
当日出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります