農業・園芸資材 :「雨感知器」の検索結果

農業・園芸資材は、農業や園芸をする時に使う用品や資材のことです。農業、造園業、家庭の農作業や園芸などに幅広く使われています。散水・かん水資材やジョーロは植物などへの水まきに使用する道具です。また、鉢植えの植物にはサイズや用途に合ったプランターや鉢が必要。ラティス・デッキはデザイン性も良く、園芸家に人気があります。防草・防寒対策にはマルチやシート、農作物に被害をもたらす害獣対策には防鳥・防獣用品を使うのが効果的です。
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トラスコ品番759-7835 材質ABS樹脂、ポリアセタール(POM)、アクリル樹脂 コード長さ(m)5
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

カクダイ雨センサー
センサー部に水滴が付くと、コンピュータ制御で散水を中止し水滴が乾燥すると復帰します。電源不要
用途504-023、504-024専用 仕様作動雨量:1~6mm/時復帰時間:1~10時間 材質ステンレス、黄銅
1個
20,980 税込23,078
4日以内出荷

被害場所に向けて置くだけで、赤外線センサーが猫の動きを感知し、自動でスプレーを噴射。猫の聴覚、視覚、触覚を強烈に刺激し、驚かせて追い払います。イヤなニオイがないのでお庭で安心してお使いいただけます。 器具の前を通る際に手を叩くと、音を感知して3分間センサーの感知とスプレーの噴射が止まる一時停止モードを採用しています。 雨に強いので、庭先や花壇など猫が現れるいろいろな場所に設置できます。電池式なので配線も不要。コンセントの有無も問いません。
対象動物 付属品単3電池×4本 トラスコ品番759-3741
1セット
4,498 税込4,948
当日出荷

◆メイン電源はソーラー発電のため、バッテリー・電池切れによる停止の心配が少ないです。◆マンションやアパート、ビルなど長期間確認を行わない場所の設置にオススメです。◆電源を必要としないため、エコで環境にやさしく植物を育てられます。◆賃貸物件の植栽や花壇、家庭菜園や畑、プランターへの水やりに便利です。◆外径16~23ミリの吐水口や、呼13のカップリング付水栓(取付対応ネジ:G1/2)に取付けできます。◆あらかじめ設定しておいた時刻になると指示された時間通水します。水やりの手間が解消され、外出時なども安心です。◆水やり設定をした時刻以外でも「手動水やり」ボタンでいつでも水やりが可能です。◆雨センサーつきで、雨を感知すると自動で水やりを停止するので水道代の節約になります。◆雨センサーを蛇口に取付けるための部材もセットになっています。◆満充電時間は2時間(日照時)です。◆電池は別売です。バックアップ用に1.5V単3形アルカリ電池を4個ご用意ください。
用途蛇口に取付け、時間などを設定しておくと自動で水やりを行うタイマー(ソーラー発電式)と雨センサーのセットです。 使用圧力(MPa)0.1~0.5 使用温度(℃)1~40
1個
64,980 税込71,478
6日以内出荷

◆メイン電源はソーラー発電のため、バッテリー・電池切れによる停止の心配が少ないです。◆マンションやアパート、ビルなど長期間確認を行わない場所の設置にオススメです。◆電源を必要としないため、エコで環境にやさしく植物を育てられます。◆賃貸物件の植栽や花壇、家庭菜園や畑、プランターへの水やりに便利です。◆外径16~23ミリの吐水口や、呼13のカップリング付水栓(取付対応ネジ:G1/2)に取付けできます。◆あらかじめ設定しておいた時刻になると指示された時間通水します。水やりの手間が解消され、外出時なども安心です。◆水やり設定をした時刻以外でも「手動水やり」ボタンでいつでも水やりが可能です。◆サーモエレメントを内蔵した凍結防止エレメントつきで、周囲の温度が下がると少量の水を排出して凍結を防ぎます。万が一の急な寒波に備えておけます。◆雨センサーつきで、雨を感知すると自動で水やりを停止するので水道代の節約になります。◆雨センサーを蛇口に取付けるための部材もセットになっています。◆満充電時間は2時間(日照時)です。◆電池は別売です。バックアップ用に1.5V単3形アルカリ電池を4個ご用意ください。
用途蛇口に取付け、時間などを設定しておくと自動で水やりを行うタイマー(ソーラー発電式)と雨センサーと凍結防止エレメントのセットです。 使用圧力(MPa)0.1~0.5 使用温度(℃)1~40
1個
69,980 税込76,978
6日以内出荷

蛇口に取付け、時間などを設定しておくと自動で水やりを行うタイマーと、雨センサーと保護カバーのセットです。 外径16~23ミリの吐水口や、呼13のカップリング付水栓(取付対応ネジ:G1/2)に取付けできます。 あらかじめ設定しておいた時刻になると指示された時間通水します。 水やりの手間が解消され、外出時なども安心です。 水やり設定をした時刻以外でも「手動水やり」ボタンでいつでも水やりが可能です。 凍結防止ユニットつきで、ユニット内部のSMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度が約2℃になると開弁し、少量の水を排出して自動で凍結を防ぎます。約6℃で閉弁します。 潅水コンピューター本体から操作ユニットが取り外せますので、別の場所であらかじめ水やり設定をしておくことができます。 雨センサーつきで、雨を感知すると自動で水やりを停止するので水道代の節約になります。 雨センサーを蛇口に取付けるための部材もセットになっています。 保護カバーつきで、雨風からコンピューターを守ります。 電池は別売です。1.5V単3形アルカリ電池を4個ご用意ください。
付属品ネジ口金、ビスつきアダプター、アタッチメント 材質ABS樹脂、ポリアセタール、ステンレス、黄銅 使用温度範囲(℃)6~40 使用圧力(MPa)0.1~0.5
1セット
48,980 税込53,878
6日以内出荷

蛇口に取付け、時間などを設定しておくと自動で水やりを行うタイマーと雨センサーのセットです。 外径16~23ミリの吐水口や、呼13のカップリング付水栓(取付対応ネジ:G1/2)に取付けできます。 あらかじめ設定しておいた時刻になると指示された時間通水します。 水やりの手間が解消され、外出時なども安心です。 水やり設定をした時刻以外でも「手動水やり」ボタンでいつでも水やりが可能です。 凍結防止ユニットつきで、ユニット内部のSMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度が約2℃になると開弁し、少量の水を排出して自動で凍結を防ぎます。約6℃で閉弁します。 潅水コンピューター本体から操作ユニットが取り外せますので、別の場所であらかじめ水やり設定をしておくことができます。 雨センサーつきで、雨を感知すると自動で水やりを停止するので水道代の節約になります。 雨センサーを蛇口に取付けるための部材もセットになっています。 電池は別売です。1.5V単3形アルカリ電池を4個ご用意ください。
付属品ネジ口金、ビスつきアダプター、アタッチメント 材質ABS樹脂、ポリアセタール、ステンレス、黄銅 使用温度範囲(℃)6~40 使用圧力(MPa)0.1~0.5
1セット
45,980 税込50,578
6日以内出荷

『ソーラー多機能警告式害獣撃退器』は、様々な動物を寄せ付けないよう設計された製品です。超音波、音、光という3つの警告方法で動物を威嚇し、動物を傷つけずに寄せ付けません。撃退周波数を変更することで、様々な種類の動物に対応可能です。ソーラーパネルを搭載しており、晴れの日は太陽光で充電できます。そのため、電源を気にせず設置できます。防水設計なので、雨の日でも安心して使用できます。広い範囲をセンサーで感知するため、遠くから動物を寄せ付けません。コンパクトで軽量なので、持ち運びが簡単です。
用途動物を傷つけずにする撃退に。畑、庭、家庭菜園の害獣駆除に。 仕様【有効範囲】217° サイズ(cm)14×7.5×17.5 周波数(kHz)【超音波】13.5~45 連続使用時間(時間)8 充電時間(時間)【USB】5~6【ソーラー】7~9 対象猫、犬、蛇など 有効距離(m)1~7 入力電圧5V1A
1台
6,988 税込7,687
5日以内出荷

インテリムジャパンアニマルバリア プロ
赤外線センサーで猫の動きを感知し、慣れを防ぐ変動超音波と光で猫にとって不快な環境を作ります。 防雨設計のため、屋外使用可能です。
用途猫の被害に困る場所へ設置することで、傷つけることなく追い払うことができます。 お勧めの設置場所:家、 お庭、畑、家庭菜園、カーポート、駐車場、塀の上、グラウンド 砂場など 付属品コンパクト三脚、マイクロUSB充電ケーブル 質量(g)300 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×135×70 防水性IP4 センサー感知範囲上下90°×左右120° 対象動物
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります