農業・園芸資材 :「電気 柵 線」の検索結果

農業・園芸資材は、農業や園芸をする時に使う用品や資材のことです。農業、造園業、家庭の農作業や園芸などに幅広く使われています。散水・かん水資材やジョーロは植物などへの水まきに使用する道具です。また、鉢植えの植物にはサイズや用途に合ったプランターや鉢が必要。ラティス・デッキはデザイン性も良く、園芸家に人気があります。防草・防寒対策にはマルチやシート、農作物に被害をもたらす害獣対策には防鳥・防獣用品を使うのが効果的です。
関連キーワード
135件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気柵用さく線。化学繊維にステンレス線とメッキ銅線をより合わせた線です。 一般的なステンレス線のみのさく線と比較して優れた通電効率を実現しました。
直径(Φmm)約2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエチレンとステンレス線をより合わせ耐久性に優れています。 ※電源(コンセント)から直接つなぐと大変危険です。感電などの重大事故の危険性がありますので、必ず電柵本体をご使用ください。 ※人が見やすい位置に必ず危険表示版を取り付けてください。 ※人が立ち入る可能性のある場所に設置する場合は、漏電遮断機の設置が義務付けられています。
長さ(m)200
1巻
2,998 税込3,298
当日出荷

柵線専用に製品化したアルミ合金で電気抵抗が少なく、丈夫でサビにくい。 ※電源(コンセント)から直接つなぐと大変危険です。感電などの重大事故の危険性がありますので、必ず電柵本体をご使用ください。 ※人が見やすい位置に必ず危険表示版を取り付けてください。 ※人が立ち入る可能性のある場所に設置する場合は、漏電遮断機の設置が義務付けられています。
長さ(m)1000 線径(Φmm)1.2
1巻
9,998 税込10,998
欠品中

※電源(コンセント)から直接つなぐと大変危険です。感電などの重大事故の危険性がありますので、必ず電柵本体をご使用ください。 ※人が見やすい位置に必ず危険表示版を取り付けてください。 ※人が立ち入る可能性のある場所に設置する場合は、漏電遮断機の設置が義務付けられています。
適合SP-2013、SP-2018 セット内容FRPポール(Φ11×900mm)25本、柵線(ヨリ線)200m巻、Φ11mmフック碍子50個
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷

タイガー(防獣)さく線 PS525BCC
動物に電気ショックを与えるために、さく線はとても重要です。 電気さくの性能を最大限に発揮できるよう、通電性の高い純正さく線をご使用ください。 ロープ状のさく線で扱いやすく、設置・撤収・交換作業がラクにできます。 また、動物の視認性が高い青色と、金属線が表面に出る特殊な編み方で、しっかりと強力に電気ショックを与えます。
直径(Φmm)2.5 長さ(m)500 材質メッキ銅線2本+ステンレス線4本/ポリエチレン線より線 質量(kg)3
1巻(500m)
8,698 税込9,568
6日以内出荷

従来相反した通電性と強度を両立!
線径(Φmm)3 1巻長さ(m)400 材質(中芯)スズめっき銅Φ0.3mm、ステンレスΦ0.3mm 抵抗値(Ω)0.1 導線数6
1巻(400m)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

ゲッターコード、アルミ線の巻取用。(ボビンは別売り)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

1個
7,798 税込8,578
翌々日出荷

タイガー(防獣)さく線 A520
動物に電気ショックを与えるために、さく線はとても重要です。 電気さくの性能を最大限に発揮できるよう、通電性の高い純正さく線をご使用ください。
直径(Φmm)2 長さ(m)500 材質通電性の高いアルミ線 質量(kg)4.8
1巻(500m)
11,980 税込13,178
3日以内出荷

本器と棚線を接続します。 ※電源(コンセント)から直接つなぐと大変危険です。感電などの重大事故の危険性がありますので、必ず電柵本体をご使用ください。 ※人が見やすい位置に必ず危険表示版を取り付けてください。 ※人が立ち入る可能性のある場所に設置する場合は、漏電遮断機の設置が義務付けられています。
長さ(m)1.5
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

タイガー(防獣)さく線 A512
動物に電気ショックを与えるために、さく線はとても重要です。 電気さくの性能を最大限に発揮できるよう、通電性の高い純正さく線をご使用ください。
直径(Φmm)1.2 長さ(m)500 材質通電性の高いアルミ線 質量(kg)2.1
1巻(500m)
7,498 税込8,248
3日以内出荷

末松電子製作所ゲッターコード
RoHS
抵抗値約0.256Ω/m 直径(mm)約2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

タイガー(防獣)さく線 PS520B
動物に電気ショックを与えるために、さく線はとても重要です。 電気さくの性能を最大限に発揮できるよう、通電性の高い純正さく線をご使用ください。 ロープ状のさく線で扱いやすく、設置・撤収・交換作業がラクにできます。 また、動物の視認性が高い青色と、金属線が表面に出る特殊な編み方で、しっかりと強力に電気ショックを与えます。
直径(Φmm)2 長さ(m)500 材質ポリエチレン線(ステンレス線6本入) 質量(kg)2
1巻(500m)
7,798 税込8,578
3日以内出荷

大切な農畜産物や土地、レジャー施設を24時間守ります。 密閉方式により雨水の防御は万全です。 経済的な電気消費量設計(1日12時間、連続使用で50日間可能)。
対象動物イノシシ、ハクビシン、アライグマ、タヌキ、シカ、サル、クマ 付属品アース棒3連、アルカリ乾電池、本体取付金具、高圧線、危険表示板 寸法(mm)310×205×155 質量(kg)3 電源ACアダプター(100V、別売)、12Vバッテリー(外部バッテリーコード)、ソーラー(専用充電バッテリー)、単1形アルカリ乾電池(8本) 出力電圧(V)最大DC10000 モード切替連続/夜間出力/昼間出力 有効距離(m)3000(使用条件により変動)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

水路からの侵入を防ぐチェーン式電気さく チェーンの長さ調整も簡単に行える水路用チェーンです。
セット内容チェーン30m、FRPポール直径26mm×長さ90cm 4本、バインド線 3m RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
13,980 税込15,378
4日以内出荷

ネクストアグリ電柵線用 巻取器
電柵線の設置や回収作業が楽になります。
用途電柵線の設置・回収用商品。 材質スチール及びプラスチック 質量(g)600
1個
5,398 税込5,938
9日以内出荷

LEDで日中でも見やすい。アースを取らなくても測定出来ます。
用途電気柵の出力確認、検電器 材質(本体)プラスチック 質量(g)80 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×25×135
1個
5,398 税込5,938
6日以内出荷

入力電源のプラス、マイナス、逆接続保護回路付 プログラム暴走や誤動作対策を配慮した回路です。スイッチの誤動作が少ないロータリースイッチ採用。入力電源により適正な電池レベル位置を設定。電池確認残量は、強、中、弱の3段階表示。基板表面の撥水加工処理で湿度対策。圧電スピーカー内臓、省電力で音でもお知らせ。チャージコントローラー内臓で、過充電を防止し理想的な充電が出来ます。電池レベル赤色になると、連続音(ピッ、ピッ、ピッ)が 間隔を隔て鳴り、電池交換時期を音でもお知らせします。(出力時、待機時、共に連続音が鳴ります)上記シグナルで、バッテリーの過放電を防止します。出力ランプ・出力音/作動時(約3,500V以上)に点灯し、ピッ音が鳴ります。電池確認表示/乾電池8.2V以下、鉛電池バッテリー10.5V以下で赤色点灯。電池寿命/約30日(12時間/1日)※使用状況により異なります。ソーラー充電回路/電源ON時のみ入力可能、過充電防止、逆流防止回路付。
用途農作物被害対策に。 付属品危険表示板×3 、アース棒3連×1 、高圧線×1 、本体取付金具×1 、電池ケース×1 、検電器×1 、取扱説明書 出力電圧(V)無負荷出力約9000 入力電源DC:アルカリ乾電池(1.5V×8個)(別売) 、鉛蓄電池バッテリー12V(別売) 有効距離(m)電気柵:約3000 最大電圧(V)約9000 周期出力:1.0~1.2秒
1台
21,980 税込24,178
6日以内出荷

移動と固定が簡単にできる「らく留め碍子」 簡単に線張りできる頭部キャップ。 先端は樹脂キャップ付き(座金入り)で硬い地面にもしっかり打ち込める。 視認性の高いオレンジ色で、下草刈り時の誤った切断を防ぐ。
用途イノシシやたぬきなどの害獣に オレンジ 外径(Φmm)20 対象動物イノシシ・タヌキ
1箱(25本)
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリーンクロス獣害対策 電気柵
獣害対策の電気柵をセットにしました。本体はソーラータイプの防雨型です。動物がさく線に触れた瞬間に高電圧が流れ、強烈な電気ショックを与えます。
用途小動物の侵入防止や獣害防止に 仕様さく線3段張り、支柱間隔3m、出入り口1箇所
1セット
199,800 税込219,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

さく線の設置・撤去時の作業が楽にできます PSコード、アルミコードのボビンに対応
寸法(縦×横×高さ)(mm)200×300×380 質量(kg)1
1個
4,098 税込4,508
5日以内出荷

2重張りは内側に4段の電気さく線を張り、外側にも1段電気さく線を張ります。 外側に1段張ることで体の大きなクマでも内側の電気さく線に触れやすくなります。 電気さく本器も強力タイプを使用する事で、より高い効果が期待できます。
対象動物クマ セット内容電気さく本器 ゲッターエースSP1台、支柱(内さく直線用) FRPポール(14mm×1.5m)20本、支柱(外さく用) FRPポール(14mm×90cm)25本、14mmフック×105個、支柱(内さくコーナー用) FRPポール(26mm×1.5m)5本、26mmフック×20個、電気さく線 スーパーゲッターコード300m×2巻、検電器 バルスチェッカー1個、巻取器1個
1セット
91,980 税込101,178
翌日出荷

牛が接触しても折れにくいFRPポールを使用します。 電気さく線の固定には専用のフックが使えますので設置・撤収が簡単です。 放牧時は連続(24時間)で使用することが多いので、 ソーラータイプや100V式の電気さく本器がオススメです。
対象動物ウシ セット内容電気さく本器 ゲッターエース3ソーラー×1台、支柱 FRPポール(14mm×1.5m)125本、14mmフック×250個、電気さく線 ゲッターコード500m×2巻、検電器 バルスチェッカー1個、巻取器1個
1セット
169,800 税込186,780
翌日出荷

末松電子製作所バインド線
RoHS
対象動物サル 長さ(cm)約40 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50本)
899 税込989
欠品中

末松電子製作所特殊合金線
RoHS
丈夫でサビにくい特殊合金線ですので長期間ご使用できます。
コード長さ(m)500 抵抗値約0.647Ω/m 直径(mm)約1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

タイガー(防獣)さく線リール
材質樹脂製 質量(g)590 幅(cm)27 高さ(cm)27 奥行き(cm)10.5
1個
949 税込1,044
3日以内出荷

タイガー(防獣)さく線 PS530B
動物に電気ショックを与えるために、さく線はとても重要です。 電気さくの性能を最大限に発揮できるよう、通電性の高い純正さく線をご使用ください。 ロープ状のさく線で扱いやすく、設置・撤収・交換作業がラクにできます。 また、動物の視認性が高い青色と、金属線が表面に出る特殊な編み方で、しっかりと強力に電気ショックを与えます。
直径(Φmm)3 長さ(m)500 材質ポリエチレン線(ステンレス線8本入)※太線径ステンレス線採用 質量(kg)3
1巻(500m)
10,980 税込12,078
当日出荷

タイガー(防獣)さく線 PS225BCC
動物に電気ショックを与えるために、さく線はとても重要です。 電気さくの性能を最大限に発揮できるよう、通電性の高い純正さく線をご使用ください。 ロープ状のさく線で扱いやすく、設置・撤収・交換作業がラクにできます。 また、動物の視認性が高い青色と、金属線が表面に出る特殊な編み方で、しっかりと強力に電気ショックを与えます。
直径(Φmm)2.5 長さ(m)200 材質メッキ銅線2本+ステンレス線4本/ポリエチレン線より線 質量(kg)1.3
1巻(200m)
4,798 税込5,278
8日以内出荷

末松電子製作所ソーラー延長線10m
ソーラーパネルと本器をつなぐ延長線です。
長さ(m)10
1セット
4,298 税込4,728
3日以内出荷

タイガー(防獣)さく線 PS220B
長さ(m)200 直径(Φmm)2 備考ポリエチレン線(ステンレス線6本入)
1巻(200m)
4,498 税込4,948
3日以内出荷

タイガー(防獣)さく線 A519Y
動物に電気ショックを与えるために、さく線はとても重要です。 電気さくの性能を最大限に発揮できるよう、通電性の高い純正さく線をご使用ください。
直径(Φmm)1.9 長さ(m)500 材質通電性の高いアルミ線/設置しやすい撚り線 質量(kg)3.1
1巻(500m)
10,980 税込12,078
3日以内出荷

末松電子製作所ソーラー延長線5m
ソーラーパネルと本器をつなぐ延長線です。
長さ(m)5
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

末松電子製作所マイナス棒延長線10m
本器とマイナス棒が離れている場合に接続するマイナス用の線です。
直径(Φmm)約3.4 長さ(m)10 抵抗値(Ω)約0.0095 耐電圧(V)600
1式
1,998 税込2,198
3日以内出荷

電柵用エリアアルミ線 高圧電流で害獣の侵入を防止!電気柵設置で、大切な農作物を荒らす動物に電気ショックを与え、追い払います。
用途害獣対策に。 直径(Φmm)1.2 タイプアポロエリアシステム電気柵用 長さ(m)500m
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

ネットと電気さく線(4段)が一体になった電気ネット式です。 ネットを張るだけで小動物の潜り込み、すり抜けを簡単に防止できます。 ハクビシン、アライグマ、ヌートリア等のすばやくて小さい動物に最適です。 マイナスシートとの併用でより高い効果を発揮します。
セット内容クイック2000×1台、小動物用ネット(幅70cm×長さ45m)×1巻、FRPポール(14mm×90cm)×25本、パッカー16×52個、通電テープ20m巻×1個、ネット止め杭×50本、パルスチェッカー×1個 対象動物小動物
1セット
56,980 税込62,678
翌々日出荷

電気さく 戦猪走失(せんいそうしつ)。害獣から農作物を守ります。有効柵線距離 3000m。小型で高機能!選べる4電源。・市販の単一アルカリ乾電池(8個)で使用可能。(電池は別途お買い求め下さい)。乾電池以外に。・ソーラーパネル&Sバッテリー(過電流防止回路付き)。・Sバッテリー(過電流防止回路付き)。・ACアダプター&ブレーカーセット(漏電遮断器付)(別売)。にて使用可能です。。本製品はSEF-100-4WとソーラーパネルとSバッテリーのセット販売品です。。本体材質は耐候性に優れたASA樹脂を使用。盗難対策に本体横に南京錠を取付可能。運転モードは3段階切替 夜・昼・連続
その他【稼働日数】約30日 付属品高圧出力線、アース棒(2連)、危険表示板(1枚)、本体取付金具(電池用)、ACアダプター接続コード セット内容SEF-100-4W本体、Sバッテリー、ソーラーパネル 材質ASA 出力電圧(V)【高圧】10000(無負荷時) 本体質量(kg)2.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×170×321 機能【モード選択機能】〇(連続・昼・夜)【モード表示ランプ】〇点滅【出力表示ランプ】〇点滅【電池交換ランプ】〇乾電池容量のみ対応【光センサー】〇 有効距離(m)【柵線】3000 入力電源(V)単一アルカリ電池×8(別売り)、Sバッテリー12(コード付き)、ソーラー式
1セット
39,980 税込43,978
翌々日出荷

タッチパネルで操作がしやすい、長距離モデルの電気さく用電源装置です。 家庭用100Vで使える、ACアダプタータイプの屋内型本器です。
付属品取扱説明書/アース棒(5連)/危険表示板2枚/取付金具/外付けバッテリー用コード/出力コード3m(本体に付属)/EA70AC電源アダプターのみ/EA70AC電源コード2m/コンセント式漏電遮断器 電源(V)AC100 出力電圧(V)9000以上 本体質量(kg)2.5 機能バッテリーチェック機能、通電状態チェック機能 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×160×300 使用環境屋内型 有効距離(m)(最大/さく線)7000 運転モード24時間連続/昼/夜 周期出力:約1.2秒
1台
66,980 税込73,678
4日以内出荷

タッチパネルで操作がしやすい、中距離型標準モデルの電気さく用電源装置です。 設置場所を選ばない、ソーラータイプ12Vバッテリー内蔵の防雨型です。 付属の外付けバッテリー用コードで12Vバッテリーを外部端子に接続して使用することもできます。
付属品取扱説明書/アース棒(5連)/危険表示板2枚/取付金具/外付けバッテリー用コード/ソーラー用バッテリー/出力コード3m(本体に付属) 電源(V)DC12 出力電圧(V)9000以上 本体質量(kg)6.4 機能バッテリーチェック機能、通電状態チェック機能 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×200×545 使用環境防雨型(IPX5相当) 有効距離(m)(最大/さく線)3500 運転モード24時間連続/昼/夜 周期出力:約1.2秒
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷

タッチパネルで操作がしやすい、中距離型標準モデルの電気さく用電源装置です。 家庭用100Vで使える、ACアダプタータイプの屋内型モデルです。
付属品取扱説明書/アース棒(5連)/危険表示板2枚/取付金具/外付けバッテリー用コード/出力コード3m(本体に付属)/AC電源アダプターのみ/コンセント式漏電遮断器 電源(V)AC100/DC12 出力電圧(V)9000以上 本体質量(kg)2.9 機能バッテリーチェック機能、通電状態チェック機能 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×170×365 使用環境屋内型 有効距離(m)(最大/さく線)3500 運転モード24時間連続/昼/夜 周期出力:約1.2秒
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります