農業・園芸資材 :「電気温風機」の検索結果
農業・園芸資材は、農業や園芸をする時に使う用品や資材のことです。農業、造園業、家庭の農作業や園芸などに幅広く使われています。散水・かん水資材やジョーロは植物などへの水まきに使用する道具です。また、鉢植えの植物にはサイズや用途に合ったプランターや鉢が必要。ラティス・デッキはデザイン性も良く、園芸家に人気があります。防草・防寒対策にはマルチやシート、農作物に被害をもたらす害獣対策には防鳥・防獣用品を使うのが効果的です。
関連キーワード
材質煙突トップ:耐熱鋼板(溶融アルミメッキ鋼板)タンク:PP樹脂
タンク容量(L)4
使用の目安約10坪(33m2)/1台
点火方式マッチ点火
発熱量(kcal/h)660
燃焼持続時間(h)50~60
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
独自技術の"ドライヒートテクノロジー"を搭載した生ゴミ処理機。緻密な温度制御により、温度ムラを軽減して短時間でもしっかりとごみを乾燥。乾燥不足/過乾燥を防ぐ、湿度と温度の2つのセンサー。フィルター交換目安:約4~8ヶ月に1回。 ※使用頻度や処理する生ごみによって、目安よりも短くなることがあります。フィルター交換は約1000円程度でランニングコストもリーズナブル
用途生ごみ処理に。生ゴミ処理機 生ごみ 家庭用 乾燥 消臭 静音 エコ コスパ 工事不要 シンプル
付属品消耗品:脱臭フィルター(2個)、水切りネット(20枚/袋)
質量(kg)4
消費電力(W)250
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
電源コード(m)約1.8
電気代の目安1日約17円※300gの野菜ごみを標準モードで乾燥させた場合
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×24×22.5
処理量(L)最大約2.8
1台
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
付属品バスケット用水切りネット15枚/袋、脱臭フィルター(PCL-35-AC33)1個、専用マット1枚
消費電力(W)150
電源AC100V(50/60Hz)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)215×283
本体質量(kg)2.1
電源コード(m)1.6
電気代の目安【標準モード】22円~26円【少なめモード】12円~15円
運転音36db
処理方法【生ゴミ処理機】温風乾燥式
処理時間【標準モード】7時間10分~8時間40分【少なめモード】3時間50分~5時間10分
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
付属品アース線(2.2m1本)
材質ステンレス
消費電力(W)800
本体質量(kg)12
寸法(cm)55×26.8×36.5(フタを開けた時の77)
運転音(dB)【通常運転時】42【かくはん時】44
電気代の目安【標準モード】(約400g)約20円/(約700g)約30円/(約1000g)約41円/(約2000g)約81円【ソフト乾燥モード】(約400g)約23円/(約700g)約37円/(約1000g)約52円/(約2000g)約96円
最大処理能力2kg(6L)/1回、8kg(24L)/1日
設置場所屋内外設置タイプ
タイマー2段階(3時間後、6時間後ONタイマー)
グリーン購入法適合
処理方法【生ゴミ処理機】温風乾燥式
処理時間【標準モード】(400g)1時間40分/(700g)2時間15分/(1000g)3時間/(2000g)5時間40分【ソフト乾燥モード】(400g)2時間10分/(700g)3時間30分/(1000g)4時間30分/(2000g)8時間30分
1個
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
付属品バスケット用水切りネット15枚/袋、脱臭フィルター(PCL-35-AC33)1個、専用マット1枚
消費電力(W)150
電源AC100V(50/60Hz)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)215×283
本体質量(kg)2.1
電源コード(m)1.6
電気代の目安【標準モード】22円~26円【少なめモード】12円~15円
運転音36db
処理方法【生ゴミ処理機】温風乾燥式
処理時間【標準モード】7時間10分~8時間40分【少なめモード】3時間50分~5時間10分
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業・園芸資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。