農業・園芸資材 :「高周波 発生器」の検索結果
農業・園芸資材は、農業や園芸をする時に使う用品や資材のことです。農業、造園業、家庭の農作業や園芸などに幅広く使われています。散水・かん水資材やジョーロは植物などへの水まきに使用する道具です。また、鉢植えの植物にはサイズや用途に合ったプランターや鉢が必要。ラティス・デッキはデザイン性も良く、園芸家に人気があります。防草・防寒対策にはマルチやシート、農作物に被害をもたらす害獣対策には防鳥・防獣用品を使うのが効果的です。
赤外線センサーで物体を感知し、超音波、LEDフラッシュアラームを起動させて、犬、ネコ、野鳥を防除します。乾電池式なので、場所を選ばず使用できます。壁に固定することもできます。防水カバー付。
用途敷地全般に。花壇・家庭菜園などに。愛車のそばに
対象動物ネコ、イヌ、鳥類
付属品防水カバー
材質本体/ABC樹脂、キャップ/PE、防水カバー/PET
質量(g)約670(乾電池含まず)
適合範囲センサー感知範囲/前方下約20度(約7m)、左右約90度(約5m)※上方には対応しておりません。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×120×218
使用電池DC6V(単一形乾電池4本)別売。
電池寿命アルカリ乾電池の連続使用で約1~2ヶ月(各機能の動作回数によって変わります)
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
ソーラー充電式
4タイプで害獣撃退装置
TYPE1:7種類の威嚇音で撃退(犬の鳴き声、銃声、車などの騒音)
TYPE2:超音波で撃退(低周波12Hz~高周波35Hzを発生)
TYPE3:320lmの強力フラッシュ光で撃退
TYPE4:威嚇音・超音波・フラッシュ光のランダム効果で撃退
用途害獣対策に
有効な害獣:昆虫・鹿・猪・あらいぐま・ハクビシン・ネズミ・ヌートリア・リス・野鳥・犬・猫等 ※環境により効果が無い場合がございます。
対象動物シカ・いのしし・あらいぐま・ハクビシン・ネズミ・ヌートリア・リス・野鳥・イヌ・ネコ
付属品ニッケル水素電池 単3×4、設置用杭×1本、裏フタ止めネジ×8本、取扱説明書・保証書
電圧(V)1.2
消費電力(mA)(使用)800、(待機)0.2h、(動作)80h
適合害虫害虫
動作範囲左右:110度 上下:30度
使用範囲(m)約10×10
アズワン品番64-9675-48
超音波仕様(範囲)12~35Hz
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×170×95
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
野良猫の被害でお困りの方へ
超音波でネコの糞害やイタズラを軽減します
センサーがネコをキャッチし、超音波を放射!
波長の変化でネコの慣れ防止。
配線不要の簡単設置。
雨天時設置OK!
人体、環境に無害!ネコも傷つきません。
用途ネコの糞尿やイタズラを軽減
センサー赤外線(熱感知式)
RoHS指令(10物質対応)対応
対象動物ネコ
赤外線センサーで動きを感知して光と超音波で害獣を撃退!センサー感知距離を調節可能。
仕様有効角度:左右:120/上下:40、超音波(13.5~19.5KHz):ネズミ、ラット、犬、キツネ、テンなど、超音波(19.5~24.5KHz):猫、あらいぐま、アナグマ、ハクビシンなど、超音波(24.5~45.5KHz):コウモリ、カラス、鳥類、げっ歯類など、フラッシュのみ:あらいぐま、テン、イノシシなど、フラッシュと超音波:LEDライトの点滅とモード1から3を以降しながら超音波を発生します
付属品設置用杭(長さ240mm)1セット、充電用USBケーブル×1本、テスト電池
周波数(kHz)13.5-45.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×58×130
消費電力(mA)待機時:0.3/動作時:35
使用電池単3形ニッケル水素充電池×3本
防塵防水性能防雨IP65相当
有効距離(m)2~7
アズワン品番64-9675-49
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
100V電源で24時間常時稼働できる獣害撃退装置。パナソニック(株)製の高精度赤外線センサーを採用し、距離10m・上下90度・左右110度の広範囲にわたり動きを正確に検知。雨天時や結露発生時でも安定動作。9~46kHzの高周波音を調整可能で、ネズミからアライグマ、イノシシなど多様な害獣に対応。日本規格に準拠した高品質設計で、耐久性も抜群。100Vコンセントに差すだけで使え、電池切れの心配がなく安心して放置運用できます。100V電源式 高精度赤外線センサー搭載 ネズミ・アライグマ対策
用途農家の納屋・米保管庫・農業用倉庫・倉庫入口・畑の倉庫などのネズミ・害獣対策に。日本製赤外線センサーによる高精度な検知と音波による撃退で、収穫物の被害を予防します。
付属品卓上スタンド1個、設置用杭1セット、外蓋止めネジ4本
質量(g)282(本体・杭)
電源AC100V
全高(mm)【本体+杭】467
コード長さ(m)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×120
センサー赤外線センサー(パナソニック製)
周波数範囲9~46kHz(ボリューム調整)
使用環境温度(℃)マイナス20~60
対象ネズミ / アライグマ / イノシシ(猪) / ネコ / アナグマ / ハクビシン / キツネ
使用場所屋内(倉庫、納屋、資材庫、調理場など)
感知距離(m)10
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業・園芸資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。