農業・園芸資材 :「3分岐蛇口」の検索結果
農業・園芸資材は、農業や園芸をする時に使う用品や資材のことです。農業、造園業、家庭の農作業や園芸などに幅広く使われています。散水・かん水資材やジョーロは植物などへの水まきに使用する道具です。また、鉢植えの植物にはサイズや用途に合ったプランターや鉢が必要。ラティス・デッキはデザイン性も良く、園芸家に人気があります。防草・防寒対策にはマルチやシート、農作物に被害をもたらす害獣対策には防鳥・防獣用品を使うのが効果的です。
蛇口・ホースの接続部は、G1/2管用平行ネジ接続になっています。
切替コックで通水・止水が可能です。
かんたん水やりタイマーを2個取り付けできます。
適合蛇口外径(Φmm)14~18
トラスコ品番792-9269
材質ポリアセタール(POM)、ポリプロピレン、ABS樹脂
質量(g)346
接続方式ニップル-コネクタ(×3)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×45×187
適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
こんなお得な商品も!

分岐コネクター 蛇口用 シャワー付
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
ホールをつないだまま、シャワーが使えます。
ホース・シャワーが使いたい時に楽に切替できます。
下向ストレート・下向シャワー・横向ホース接続の3機能です。
用途蛇口の分岐
適合蛇口外径(Φmm)14~20
仕様横向ホース180度可動
質量(g)140
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×90×50
適合ホース外径(Φmm)20
適合ホース内径(Φmm)12~15
蛇口取付形状止めねじ型
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
1つの蛇口に連結し2口に分岐させる分岐コネクター。分岐数:1つの蛇口に連結し4つ又に分岐。蛇口サイズ:ネジ山が33.3mm(G 1”)の26.5mm(G 3/4”)の蛇口、およびネジ山が26.5mm(G 3/4”)の21mm(G 1/2”)の蛇口。
用途分岐コネクターとして。2分岐蛇口 水分配器 水の分岐 蛇口への連結 コネクター 蛇口分岐 散水システム 蛇口用分配取付具 2つ口蛇口 2つ又蛇口
仕様蛇口サイズ:ネジ山33.3mm(G1")26.5mm(G3/4)、ネジ山26.5mm(G3/4")21mm(G1/2")
質量(kg)0.33
色グレー/オレンジ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×67×130
分岐数2
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
4方向に分岐でき、止水用のコック付き。ホース用コネクタ付き。
用途散水用具の分岐に。
材質ABS樹脂
質量(g)240
接続方式ニップル-ホース(×4)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×180×40
適合ホース外径(Φmm)20
適合ホース内径(Φmm)12~15
1セット
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
面倒なホースの差し替え作業も楽々解決します。蛇口・ホースリールの有効活用が可能です。つまみ部をひねるだけで流水・止水が簡単に操作できます。
用途散水ホースの分岐。
材質ABS樹脂
適合ホース外径(Φmm)20
適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
散水時アタッチメント付け替えいらずの蛇口アタッチメントです。蛇口コネクターが分岐している為、水まき・水やり・洗車等が同時にできます。つまみ部をひねるだけで流水・止水が楽々操作できます。
用途散水・水まき等の作業に便利な蛇口分岐コネクター。
材質本体部:ABS樹脂
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合蛇口外径(Φmm)20以内
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
横水栓、自在水栓、立水栓の蛇口に適合しています。
コネクタ(別売)でホースと接続して使用します。
適合蛇口外径(Φmm)14~20(横水栓)、14~18(自在水栓)、11×20(角丸蛇口)
トラスコ品番004-1335
高さ(mm)93
質量(g)107
適合コネクタG079・G079SH・G096・G124
蛇口取付形状止めねじ型
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
屋外散水用。わずらわしい付け替えが不要。ホースを付けたまま手を洗えます! 。3パターンに切替可能:ストレート、シャワー、横方向ホース通水
用途散水時の蛇口の分岐に。
材質樹脂/ゴム/ステンレス鋼
寸法(mm)145×170×50
質量(g)20
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
蛇口と複数のホースを繋ぐ便利なコネクター。蛇口サイズ:26.5mm(G3/4)のネジ山を持つ21mm(G1/2)の蛇口用。
用途蛇口用分岐栓として。水分配器具 散水 散水システム 弁 調整弁 水分配 蛇口用の水分配器具 散水ホース ガーデンホース 蛇口
仕様蛇口サイズ:ネジ山26.5mm(G3/4)21mm(G1/2)
質量(kg)0.08
色グレー/オレンジ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×43×69
1個
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
トラスコ品番114-3914
材質ABS樹脂、ポリプロピレン、ボリアセタール(POM)
高さ(mm)94
質量(g)162
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×20
適合寸法(mm)蛇口:14~18
蛇口取付形状止めねじ型
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
1つの蛇口に連結し4つ又に分岐させる分岐コネクター。他の散水アクセサリと連携:ホースのみならず、GARDENA散水システムおよび散水タイマーを取り付けて連携可能。分岐数:1つの蛇口に連結し4つ又に分岐。蛇口サイズ:ネジ山が33.3mm(G 1”)の26.5mm(G 3/4”)の蛇口、およびネジ山が26.5mm(G 3/4”)の21mm(G 1/2”)の蛇口。
用途分岐コネクターとして。4分岐蛇口 水分配器 水の分岐 蛇口への連結 コネクター 蛇口分岐 散水システム 蛇口用分配取付具 4つ口蛇口 4つ又蛇口
仕様蛇口サイズ:ネジ山33.3mm(G1")26.5mm(G3/4)、ネジ山26.5mm(G3/4")21mm(G1/2")
質量(kg)0.48
色グレー/オレンジ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×67×128
分岐数4
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
【パーツ対応表あり】蛇口口金やニップルに接続し、2方向に分岐できるワンタッチコネクターです。
ワンタッチでホースの取り外しができます。便利な止水コック付です。
※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
色ホワイト/マリンブルー
質量(g)119
接続方式ニップル-コネクタ(×2)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108.9×121×47
主要材質樹脂
適合ホース内径(Φmm)12~15
関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
マカロニホースを5方向へ分水する接手です。
マカロニホースを接続することで5方向へ分水できます。
使わない分岐はプラグでふさげます。
パッキン付き。
マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。
抜け防止用のバンドには別途GA-QF009をご使用ください。
材質ポリアセタール、ポリプロピレン
使用温度範囲(℃)1~40
使用圧力(MPa)0.1~0.2
取付ねじG1/2(アダプターあり)、G3/4(アダプターなし)
1個
¥939
税込¥1,033
9日以内出荷
チューブ(LT74)を接続できるジョイント。本管から取り出して5分岐にしたいときに。
仕様水栓用分岐、3/4メスネジ
適合チューブ5分岐
適合チューブLT74
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業・園芸資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。