農業・園芸資材 :「DC電磁弁」の検索結果

農業・園芸資材は、農業や園芸をする時に使う用品や資材のことです。農業、造園業、家庭の農作業や園芸などに幅広く使われています。散水・かん水資材やジョーロは植物などへの水まきに使用する道具です。また、鉢植えの植物にはサイズや用途に合ったプランターや鉢が必要。ラティス・デッキはデザイン性も良く、園芸家に人気があります。防草・防寒対策にはマルチやシート、農作物に被害をもたらす害獣対策には防鳥・防獣用品を使うのが効果的です。
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カクダイ電磁弁
樹脂ボディで軽量。水力発電ユニット用、組合わせで中規模、大規模を自動化。
用途潅水コントローラー502-406、潅水コントローラー(間欠機能付き)502-407、3チャンネルソーラー発電ユニット504-046、3チャンネルソーラー発電ユニット(ステンレスボックス)504-047、3チャンネルソーラー発電ユニット(壁付仕様)504-048、3チャンネル電池式ユニット504-049、3チャンネル水力発電ユニット(埋設仕様)504-050専用 材質PA 使用圧力(MPa)0.1~0.5 適合流体水(上水道水、工場用水) 流体温度(℃)1~40
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ネタフィムアクアタイム
「DCラッチ式」タイプの電磁弁を最大9個まで開閉できる灌水コントローラーです。
用途灌水用資材 モデルDC9
1個
77,980 税込85,778
5日以内出荷

かん水開始時刻は1日30回まで設定でき、各開始時刻毎にかん水時間を変えられます。外部信号によるかん水は1日50回まで設定でき、各回毎にかん水時間を変えられます。2台以上の連結も可能になりました。DC24Vの電磁弁にはFV822-DC24、AC24Vの電磁弁にはFV822-AC24。従来のFV812などと同様に、ボタン一つでかん水時間を80%・60%に変更が可能です。新機能:日射比例コントローラーなどからの外部信号による自動かん水が1日50回まで設定可能になり、各回のかん水時間も変えられます。また、2台以上の連結も可能になりました。タイマーによる自動かん水は30回まで登録可能です。各系統のかん水時間は1秒~99分まで任意設定が可能です。 従来のFV*12シリーズと同様にかん水時間をボタン一つで80%・60%に変えられます。また、開始時刻毎にかん水時間の変更もできます。 6系統(FV622)・4系統(FV422)もあります。
用途かん水制御盤 周波数50Hz/60Hz共用 電源電圧(V)AC100 又は AC200 (端子選択) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×300×140 使用周囲温度(℃)-10~+50 消費電力(VA)約40 電圧変動許容範囲各電源電圧の85%~115% 使用周囲湿度(%RH)35~85 停電補償連続5年間
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

液肥による施肥に対応!。かん水時に水か施肥を選べます。全部で50通り登録可能です。かん水開始時刻の設定時に水か施肥を選びます。施肥動作は3パターンあります。4 系統・6 系統・8 系統があります。接続電磁弁によりDC24V 出力とAC24V 出力があります。雨入力により自動運転を停止できます。連動機能がなく多段接続はできません。雨入力による起動キャンセル機能が付いた機種もあります。
用途かん水制御盤 周波数50Hz/60Hz共用 電源電圧(V)AC100 又は AC200 (端子選択) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×300×140 使用周囲温度(℃)-10~+50 消費電力(VA)約40 電圧変動許容範囲各電源電圧の85%~115% 使用周囲湿度(%RH)35~85 停電補償連続5年間
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

開始時刻は10個まで登録可能。散水時間及び休止排水時間は1秒から99分まで設定可能。標準はクリーム色のケースです。電磁弁用の出力電圧はDC24VまたはAC24Vが選べます。
用途かん水制御盤 周波数50Hz/60Hz共用 電源電圧(V)AC100 又は AC200 (端子選択) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×300×140 使用周囲温度(℃)-10~+50 消費電力(VA)約40 取扱説明書(0.61MB) 電圧変動許容範囲各電源電圧の85%~115% 使用周囲湿度(%RH)35~85 停電補償連続5年間
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

4系統モデルと8系統モデルの2種類のラインナップです。系統毎に潅水/施肥の切り替え設定ができます。潅水/施肥開始のタイミングは盤面左上の24時間タイマーで時刻設定します。潅水/施肥時間はM/Sモードで秒単位、分モードで分単位での設定が可能です。2電源仕様で、単相100V/200Vでの結線選択が可能です。マグネットスイッチを使用することでポンプの起動も可能です。日射コントローラー(オプション)を接続することで日射比例制御が可能となります。制御可能な電磁弁はDC24V仕様です。
用途アナログの使いやすさと。よくばりな機能を両立させた潅水タイマー。長年多くの潅水作業現場を見つめてきたメーカーが、潅水作業の省力化のため開発した潅水・給液用タイマーです。発売後も改良を重ね、現在はモデルⅢとなっております。 電源電圧100v/200v兼用 関連資料(15.09MB)
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イーエス・ウォーターネット自動散水タイマーDC6/DC6S
ホームガーデニング・屋上緑化・施設園芸・暑熱対策(DC6S)に最適!乾電池で作動するため電源工事不要
用途完全防水タイプ。ボタン操作で簡単に散水条件を設定。プログラムにより内蔵電磁弁を開閉。散水時間:1分~12時間(DC6)、1秒~12時間(DC6S)。散水実行日の指定方法。 1曜日・時刻指定(DC6、DC6S)・・・散水開始時刻は4つまで。 21回のみ指定(DC6、DC6S)。 3繰返し指定。 DC6 :1日~30日毎。 DC6S :1分~30日毎。 4時間帯指定繰返し(DC6Sのみ)。散水一時停止機能あり。手動散水可能。センサー接続可 付属品電磁弁1台付属 材質樹脂 タイプ秒単位 取付方式メスネジ 電源角型9Vアルカリ乾電池×2個 適合圧力(MPa)0.07~1.0 関連資料(0.19MB)
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐水圧13.80barsで、長寿命かつ重作業にも耐えうるガラス強化樹脂製。 DC 9V対応です。乾電池コントローラーに対応します。 ステンレス製のネジと本体が一体化することにより、内部部品を損傷することなく、ボンネットの着脱が簡単に出来ます。 一体型ソレノイド(電磁弁)設計で分解が簡単です。作業時の部品紛失を防ぎます。 内外部ブリード機能(排水機能)により、取り付け時や電磁弁作動時に内部の汚れや異物を自動で洗浄し、放出字のエアーを防ぎます。 低流量動作可能(1.2L/m)。低流量またはXerigation®アプリケーションを使用する場合には、Rain Bird Yフィルターを一次側に設置してください。 ウォーターハンマーを防止するためにバルブ閉塞度を遅くしています。また、電磁弁の損害を防止するためにダイヤフラムの水の流入を遅くしています。
用途散水制御バルブ コイル定格電圧(V)ソレノイドコイル:DC9 水量(L/min)低水量:1.2 最高耐熱温度(℃)66 取付口BSP メスねじ×メスねじ 取扱説明書(0.6MB) 動作圧(bar)1.4~13.8
1台
63,980 税込70,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イーエス・ウォーターネット緩動電磁弁(グローブ型)
パイプラインの水圧を利用して開閉動作を緩やかに行うバルブです。高信頼性・高耐久性のバルブです。低い圧力損失で大流量に対応します。流量制御ハンドルにより流量調整ができます。電気信号により電磁弁が動作してバルブを開閉します。
用途2方ソレノイド(電磁弁)により電気信号に応じてバルブの開閉を行います。コントロールバルブ200 シリーズは、パイプラインの水圧を利用して開閉動作を緩やかに行うバルブです。駆動部は弁体とダイアフラムが一体になり、汎用性に優れています。小刻みな連続動作も可能です。 材質樹脂 形状グローブ型 取付方式メスネジ 適合圧力(MPa)0.07~1.0 口径取付:AC24V 関連資料(0.14MB) 電磁弁電圧(V)DC12、AC/DC24
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります