農業・園芸資材 :「HI管」の検索結果

農業・園芸資材は、農業や園芸をする時に使う用品や資材のことです。農業、造園業、家庭の農作業や園芸などに幅広く使われています。散水・かん水資材やジョーロは植物などへの水まきに使用する道具です。また、鉢植えの植物にはサイズや用途に合ったプランターや鉢が必要。ラティス・デッキはデザイン性も良く、園芸家に人気があります。防草・防寒対策にはマルチやシート、農作物に被害をもたらす害獣対策には防鳥・防獣用品を使うのが効果的です。
59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイボリー・ミカゲの2色で壁色を選びません。 シンプルなデザイン。 塩ビ製ですので錆びの心配がありません。 給水管はHIパイプを使用しています。
材質給水部/HIPVC、本体/HPVC、内部充填/発泡ウレタンフォーム 寸法13×70×900
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製ヘアライン仕上げで、高級感にあふれた水栓柱です。 コンクリート製や塩ビ製水栓柱に比べ抜群の強度です。 硬質発泡ウレタンフォームを注入しておりますので、吸水管を凍結から守ります。 ユニット式水栓柱のため内部配管は不要ですので、施工が簡単です。
用途お庭や建物まわりの立水栓・水栓柱に最適 材質ステンレス(SUS304) 仕上ヘアライン
1本
6,898 税込7,588
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレス製ヘアライン仕上げで、高級感にあふれた柔らかい円筒形水栓柱(円柱水栓柱)です。 コンクリート製や塩ビ製水栓柱に比べ抜群の強度です。 硬質発泡ウレタンフォームを注入しておりますので、給水管を凍結から守ります。 ユニット式水栓柱のため内部配管は不要で、施工が簡単です
用途お庭や建物まわりの立水栓・水栓柱に最適 材質ステンレス(SUS304) 仕上ヘアライン
1本
16,980 税込18,678
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

前澤化成工業水栓柱 アルミ 1AL型
水道用HI塩ビ管配管バルブソケット接合。
L1900 L2650 型番14151 アズワン品番64-5118-38
1本
7,998 税込8,798
5日以内出荷

水道用HI塩ビ管配管下取出し。アクセントとして正面に5本、左右に3本のヘアラインが本体を彩るみかげ調。
1個
8,980 税込9,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水道用HI塩ビ管配管バルブソケット接合。アクセントとして正面に5本、左右に3本のヘアラインが本体を彩るみかげ調。
1個
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業界初のHI-VP管を接着剤による接続で簡単配管が可能になりました。 従来の正面配管方式で配管が便利です。 継手無用のねじ込み、シールテープ不要です。
材質給水部/HIPVC、本体/HPVC、内部充填/発泡ウレタンフォーム 寸法13×70×900
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業界初のHI-VP管を接着剤による接続で簡単配管が可能になりました。 従来の正面配管方式で配管が便利です。 継手無用のねじ込み、シールテープ不要です。
材質給水部/HIPVC、本体/HPVC、内部充填/発泡ウレタンフォーム 寸法13×70×1200
1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水栓柱に直接HI-VP管を接着剤で取付する業界初の水栓柱です。 継手無用のねじ込み、シールテープ不要で簡単配管が可能になりました。 右給水(M241HRR)、左給水(M241HRL)の側面配管方式で配管が便利です。
材質給水部/HIPVC、本体/HPVC、内部充填/発泡ウレタンフォーム
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水栓柱に直接HI-VP管を接着剤で取付する業界初の水栓柱です。 継手無用のねじ込み、シールテープ不要で簡単配管が可能になりました。 右給水(M241HRR)、左給水(M241HRL)の側面配管方式で配管が便利です。
材質給水部/HIPVC、本体/HPVC、内部充填/発泡ウレタンフォーム
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

側面にも蛇口を付けれます。PVC製の水栓柱です。軽量なので運搬、施工性に優れています。
用途庭等の給水場所に設置。配管接続はオスネジのバルブソケットをご使用ください。 材質充填剤:発泡ウレタン ミカゲ 寸法H(mm)70 接続Rp1/2 材質(キャップ)PVC 材質(外筒)PVC 材質(接続部)HI MWL13 材質(給水管)HIパイプ13
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

側面にも蛇口を付けれます。PVC製の水栓柱です。軽量なので運搬、施工性に優れています。
用途庭等の給水場所に設置。配管接続はオスネジのバルブソケットをご使用ください。 材質充填剤:発泡ウレタン アイボリー 寸法H(mm)70 接続Rp1/2 材質(キャップ)PVC 材質(外筒)PVC 材質(接続部)HI MWL13 材質(給水管)HIパイプ13
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

下給水用の水栓柱
材質(水栓柱)塩化ビニル樹脂、(内部)ウレタン、(内部給水管)HI管 御影
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

お好きな場所に自由に設置することができる移動式ステンレス水栓柱です。 高さ584mmなので持ち運び・収納がラクラク。 ホースで給水するので配管工事が不要です。 ホース接続用のホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ニップルに差込むだけでワンタッチで接続できます。 水栓の先端はホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できます。 屋外での使用において若干の色落ちが発生する場合があります。 本体部に衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。
仕様固定コマ仕様 付属品ニップル、ネジ口金、ホーセンド2個 材質表面:ステンレス、保護材:硬質発泡ウレタン、金具:黄銅、給水管:ポリ塩化ビニル樹脂(HI仕様)、ベース:鋼 使用温度(℃)1~40 アズワン品番64-5156-59
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

蛇口からの水圧だけでミストを噴射することができる常圧式噴霧セットです。 細かな霧の気化熱利用による清涼感や冷却効果が得られます。 電気を使わずに水道だけで使用できます。 夏場のお庭や公園などの屋外を冷却し、快適にします。 学校や保育園、工場などの小・中規模施設での熱中症対策に最適です。 塩ビ配管で設置できます。 高さ2.5m、幅2m以上にする場合は、必ず配管を壁に固定してください。 塩ビパイプ同士の接続には塩ビ用接着剤をご使用ください。 噴霧ノズルにはストレーナーが内蔵されています。
付属品噴霧ノズル4個、HI管(500ミリ)3本、HI管(250ミリ)2本、バルブソケット2個、シールテープ(5m)1個 材質黄銅、ステンレス、ポリ塩化ビニル樹脂 使用温度範囲(℃)1~40 呼び径20 使用圧力(MPa)0.2~0.6 取付ねじR3/4(バルブソケット)
1セット
13,980 税込15,378
6日以内出荷

横給水用の水栓柱
材質(水栓柱)塩化ビニル樹脂、(内部)ウレタン、(内部給水管)HI管 御影
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カクダイ水栓柱
材質表面:PVC 保護材:気泡コンクリート 金具:黄銅 給水管:PVC(HI仕様) 給水継手:PVC グレー
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東栄管機水栓柱
PVC製の水栓柱です。軽量なので運搬、施工性に優れています。
用途庭等の給水場所に設置。配管接続はオスネジのバルブソケットをご使用ください。 材質充填剤:発泡ウレタン ミカゲ 寸法H(mm)70 接続Rp1/2 材質(キャップ)PVC 材質(外筒)PVC 材質(接続部)HI MWL13 材質(給水管)HIパイプ13
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製ヘアライン仕上げですので高級感を漂わせ、コンクリート製水栓柱、塩ビ製水栓柱に比べ強度が抜群です。 硬質発泡ウレタンフォームを注入しておりますので、給水管を凍結から守ります。 配管は下給水の塩ビ管です。
材質SUS304、給水管/HIPVC、内部充填/発泡ポリウレタン
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床面用の散水栓ボックス ホースを付けたままフタができます(左右) フタの色は青色です
セット内容散水栓ボックス、散水栓(Y80V)、HIエルボ、HI給水管
1個
7,698 税込8,468
翌々日出荷

床面用の散水栓ボックス ホースを付けたままフタができます(左右) フタの色は青色です
セット内容散水栓ボックス、共用散水栓(Y86V)、HIエルボ、HI給水管
1個
8,798 税込9,678
翌々日出荷

材質(水栓柱)SUS304、(内部)ウレタン、(内部給水管)HI管
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長(mm)1200 材質水栓柱:SUS304、内部:ウレタン、内部給水管:HI管、ヘアライン仕上げ
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

材質(表面)ABS 材質(金具)黄銅 保護材ウレタン 材質(給水管)HI仕様
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ショート型なので邪魔にならず、お好みの場所に設置できます。下給水タイプ
材質(表面)ステンレス 材質(金具)黄銅 保護材ウレタン 材質(給水管)HI仕様
1個
9,698 税込10,668
当日出荷

材質(表面)ステンレス 材質(金具)黄銅 保護材ウレタン 材質(給水管)HI仕様
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全長(mm)900 材質(水栓柱)SUS304・ガルバリウム鋼板、(内部)ウレタン、(内部給水管)HI管 寸法(mm)60×904
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)900 材質(水栓柱)SUS304・ガルバリウム鋼板、(内部)ウレタン、(内部給水管)HI管 寸法(mm)60×904
1個
9,798 税込10,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東栄管機水栓柱
PVC製で一般的な水栓柱です。軽量なので運搬、施工性に優れています。
用途庭等の給水場所に設置。配管接続はオスネジのバルブソケットをご使用ください。 アイボリー 材質(外筒)PVC 材質(キャップ)PVC 材質(給水管)HIパイプ13 材質(接続部)HI MWL13 材質充填剤:発泡ウレタン 接続Rp1/2 寸法H(mm)60
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東栄管機水栓柱
PVC製で一般的な水栓柱です。軽量なので運搬、施工性に優れています。
用途庭等の給水場所に設置。配管接続はオスネジのバルブソケットをご使用ください。 材質充填剤:発泡ウレタン ホワイト 寸法H(mm)70 接続Rp1/2 材質(キャップ)PVC 材質(外筒)PVC 材質(接続部)HI MWL13 材質(給水管)HIパイプ13
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

落ち着いた木目の天然木を使用した水栓柱(高さ約900ミリ)です。 日本の森林資源を維持する際に伐採される杉の間伐材を使用しているので、エコな商品です。 本体表面には焼き付け防腐処理が施されています。 湿気を含むと白いカビ状のものが表出することがありますが、雑巾などで簡単に拭取れ、不良品ではありません。 木材そのものの性質上、ヒビ割れ・変色・反りを起こす場合があります。
付属品呼13(Rp1/2) 材質表面:木保護材:ポリエチレン金具:黄銅給水管:ポリ塩化ビニル樹脂(HI仕様) 使用温度(℃)1~40 アズワン品番64-5156-53
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

カクダイ庭園水栓柱
下給水タイプ
保護材PE 材質(表面)陶器 材質(給水管)HI仕様
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カクダイエコ壁泉
材質(表面) 材質(金具)黄銅 保護材PE 材質(給水管)HI仕様
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

ショート型なので邪魔にならず、お好みの場所に設置できます。かぎ1個付き。下給水タイプ
材質(表面)ステンレス 材質(金具)黄銅 保護材ウレタン 材質(給水管)HI仕様
1個
20,980 税込23,078
4日以内出荷

分水孔付き
材質(表面)ステンレス 材質(金具)黄銅 保護材ウレタン 材質(給水管)HI仕様
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷

材質(表面) 保護材PE 材質(金具)黄銅 材質(給水管)HI仕様
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

分水孔付き
材質(表面)ステンレス 材質(金具)黄銅 保護材ウレタン 材質(給水管)HI仕様
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(表面)アルミニウム 材質(金具)黄銅 保護材PE 材質(給水管)HI仕様
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング