カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 農業資材・園芸用品
      • 農業・園芸資材
        • 散水・かん水資材(208)
        • プランター・鉢(16)

農業・園芸資材 :「SANSEI」の検索結果

農業・園芸資材は、農業や園芸をする時に使う用品や資材のことです。農業、造園業、家庭の農作業や園芸などに幅広く使われています。散水・かん水資材やジョーロは植物などへの水まきに使用する道具です。また、鉢植えの植物にはサイズや用途に合ったプランターや鉢が必要。ラティス・デッキはデザイン性も良く、園芸家に人気があります。防草・防寒対策にはマルチやシート、農作物に被害をもたらす害獣対策には防鳥・防獣用品を使うのが効果的です。
土壌分析サービス 注文ステップ
224件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PCパートサークルスプリンクラー上部 SANEI(旧:三栄水栓製作所)PCパートサークルスプリンクラー上部SANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,198税込2,418
1個
翌日出荷
広く、狭くなど散水パターンの切替えができます。 散水範囲・飛距離の調整も可能です。 360°回転し、散水することができます。 別売のスプリンクラー台などに取付けて使用します。(本製品はG1/2のオネジです。)
用途散水用のスプリンクラーとして取付ねじG1/2
ドリップチューブ定流量型 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ドリップチューブ定流量型SANEI(旧:三栄水栓製作所)
49,980税込54,978
1巻
翌日出荷
耐紫外線・液肥などに優れています。直接根郡域に水が供給されるため蒸発損失が少なく、効率的な潅水が可能。目詰まりを防止するセルフクリーニング構造です。50cmピッチで散水します。※Φ2mmの穴が開いています。
用途散水システム用のホースとして
ドリップチューブ定流量型 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ドリップチューブ定流量型SANEI(旧:三栄水栓製作所)
59,980税込65,978
1巻
12日以内出荷
耐紫外線・液肥などに優れています。直接根郡域に水が供給されるため蒸発損失が少なく、効率的な潅水が可能。目詰まりを防止するセルフクリーニング構造です。30cmピッチで散水します。※Φ2mmの穴が開いています。
用途散水システム用のホースとして
剣山 特製 大短冊 ゴム付箱入 マルフジ剣山製作所剣山 特製 大短冊 ゴム付箱入マルフジ剣山製作所
1,088税込1,197
1個
5日以内出荷
真鍮針で殺菌作用があり、衛生上に優れています。ゴム付きで花器を傷つけない。剣山と花器が滑らなく使いやすい。
用途生け花に。寸法(mm)95×40×21質量(g)360材質(針)真鍮
剣山 マルフジ剣山製作所剣山マルフジ剣山製作所
1,188税込1,307
1個
5日以内出荷
主に丸型花器や四角形花器の両方を使用する時などに御使用ください。針部分に水がにごらないように特殊防水加工を施してあり、生け花の寿命を長持ちさせます。ゴムリング付で花器を傷付けない。剣山と花器が滑らない。
用途生け花に。全長(mm)97質量(g)420針長(mm)14材質(針)真鍮針本数(本)371材質(台座)
剣山 マルフジ剣山製作所剣山マルフジ剣山製作所
539税込593
1個
5日以内出荷
針部分に水がにごらないように特殊防水加工を施してあり、生け花の寿命を長持ちさせます。ゴムリング付で花器を傷付けない。剣山と花器が滑らない。
用途生け花に。材質(針)真鍮材質(台座)
二徳 針直し 鈴付き マルフジ剣山製作所二徳 針直し 鈴付きマルフジ剣山製作所
419税込461
1個
5日以内出荷
剣山の針直しとゴミ取りの2通りにご使用いただけます。先端を差し替えて、作業が出来ます。紛失防止の鈴付。
用途生け花に。全長(mm)70質量(g)13
剣山 特製 長形大短冊特大 ゴム付箱入 マルフジ剣山製作所剣山 特製 長形大短冊特大 ゴム付箱入マルフジ剣山製作所(1件のレビュー)
1,688税込1,857
1個
当日出荷
真鍮針で殺菌作用があり、衛生上に優れています。ゴム付きで花器を傷つけない。剣山と花器が滑らなく使いやすい。
用途生け花に。寸法(mm)150×42×21質量(g)635材質(針)真鍮
ステンレス針 剣山 マルフジ剣山製作所ステンレス針 剣山マルフジ剣山製作所
299税込329
1個
5日以内出荷
ステンレス針でさびに強い。針先が丈夫で挿し易さが長持ち。
用途生け花に。全長(mm)31質量(g)60針長(mm)10材質(針)ステンレス針本数(本)52材質(台座)
一輪挿し剣山 丸角 マルフジ剣山製作所一輪挿し剣山 丸角マルフジ剣山製作所
889税込978
1セット(4個)
5日以内出荷
ステンレス針で錆に強い。針先が丈夫で刺し易さが長持ち。針が目立たず、花を引き立てる。真鍮針と同様の曲げ柔らかさがあり、楽に針を曲げることができ、生けた花を整えられます。
用途生け花に。材質ステンレス寸法(mm)【極小丸】Φ22×16【豆角】31×26×17質量(g)175
剣山 特製 長形大短冊 ゴム付箱入 マルフジ剣山製作所剣山 特製 長形大短冊 ゴム付箱入マルフジ剣山製作所
1,388税込1,527
1個
5日以内出荷
真鍮針で殺菌作用があり、衛生上に優れています。ゴム付きで花器を傷つけない。剣山と花器が滑らなく使いやすい。
用途生け花に。寸法(mm)130×43×21質量(g)565材質(針)真鍮
剣山 マルフジ剣山製作所剣山マルフジ剣山製作所
369税込406
1個
5日以内出荷
針部分に水がにごらないように特殊防水加工を施してあり、生け花の寿命を長持ちさせます。
用途生け花に。全長(mm)97質量(g)95針長(mm)13材質(針)真鍮針本数(本)61材質(台座)
一輪挿し剣山 丸 マルフジ剣山製作所一輪挿し剣山 丸マルフジ剣山製作所
699税込769
1セット(3個)
5日以内出荷
ステンレス針で錆に強い。針先が丈夫で刺し易さが長持ち。針が目立たず、花を引き立てる。真鍮針と同様の曲げ柔らかさがあり、楽に針を曲げることができ、生けた花を整えられます。
用途生け花に。寸法(mm)【極小丸】Φ22×16【豆小丸】Φ31×16【豆角】31×26×17質量(g)150
PCパートサークルスプリンクラー SANEI(旧:三栄水栓製作所)PCパートサークルスプリンクラーSANEI(旧:三栄水栓製作所)
5,698税込6,268
1個
5日以内出荷
広く、狭くなど散水パターンの切替えができます。散水範囲・飛距離の調整も可能です。360°回転し、散水することができます。内径12~18mmのホースに合います。(付属のバンドは内径15・外径20mm用です。)
用途散水用のスプリンクラーとして仕様設定範囲散水付属品バンド1個付、シールテープ付材質ポリアセタール口径(Φmm)4水量(L/min)9.5/0.1MPa、 13.5/0.2MPa、 16.0/0.3MPa散水範囲(m)max:16.0/0.1MPa、 19.0/0.2MPa、 20.0/0.3MPa、 min:9.0/0.1MPa、 9.0/0.2MPa、 11.0/0.3MPa
剣山 角 マルフジ剣山製作所剣山 角マルフジ剣山製作所
429税込472
1個
4日以内出荷
フルサークルスプリンクラー上部 SANEI(旧:三栄水栓製作所)フルサークルスプリンクラー上部SANEI(旧:三栄水栓製作所)
9,598税込10,558
1個
4日以内出荷
水圧で回転するスプリンクラー上部です。 360°の散水が可能なので幅広くご使用いただけます。 水圧によって水の飛距離が変化します。
用途スプリンクラーとして。口径(mm)4.7×2.3材質青銅ねじサイズR3/4
PCパートサークルスプリンクラー上部 SANEI(旧:三栄水栓製作所)PCパートサークルスプリンクラー上部SANEI(旧:三栄水栓製作所)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
設定した範囲に散水できるスプリンクラーです。 水圧によって水の飛距離が変化します。
用途スプリンクラーとして。口径(mm)3材質ポリアセタール
PCパートサークルスプリンクラー SANEI(旧:三栄水栓製作所)PCパートサークルスプリンクラーSANEI(旧:三栄水栓製作所)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
安定性のある土台付。 設定した範囲に散水できるスプリンクラーです。 水圧によって水の飛距離が変化します。
用途スプリンクラーとして。口径(mm)3材質ポリアセタール
散水栓ボックス SANEI(旧:三栄水栓製作所)散水栓ボックスSANEI(旧:三栄水栓製作所)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
表面は、ヘアライン仕上げ 裏板なし 壁面用
用途散水栓のボックスとして。材質SUS304寸法(mm)190×235表面処理ヘアライン仕上
カギ付散水栓ボックス SANEI(旧:三栄水栓製作所)カギ付散水栓ボックスSANEI(旧:三栄水栓製作所)
72,980税込80,278
1個
14日以内出荷
カギ付きなので安心してご利用いただけます。(壁面用) 表面は、ヘアライン仕上げ 露出タイプ 裏板付
用途散水栓のボックスとして。材質SUS304表面処理ヘアライン仕上
散水用二口自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)散水用二口自在水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
7,198税込7,918
1台
当日出荷
吐水パイプの長さは約170cm。ホースを繋いだまま手洗いが出来ます。 ジョインターを接続することでワンタッチでホースと蛇口がつながります。 接合ジョインター品番:PL60-50,PL70-50(SANEI製)
用途散水用の水栓として。幅(mm)265高さ(mm)153質量(g)863奥行(mm)88接続ねじ配管:PJ1/2使用地区寒冷地
散水用二口自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)散水用二口自在水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
吐水パイプの長さは約170cm。ホースを繋いだまま手洗いが出来ます。 ジョインターを接続することでワンタッチでホースと蛇口がつながります。 接合ジョインター品番:PL60-50,PL70-50(SANEI製)
用途散水用の水栓として。幅(mm)265高さ(mm)153質量(g)863奥行(mm)88接続ねじ配管:PJ1/2
ミストセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)ミストセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
水道水の圧力を利用してミストを発生させます。 タンクがないため水補給の手間が省けます。 チューブの延長は最大10mまで、ノズルは最大10個まで取付可能です。 【商品内容】水道給水ホースセット 2m/水道給水ホース接続プラグ 1個/ミストノズル Φ8(ECXH1711-5S-ZA) 5個/チューブ Φ8×6(ECZH1711-31S-ZA) 10m/プラグ 1個/結束バンド 10個
用途夏場の熱中症対策などに。幅(mm)400(小箱)高さ(mm)100(小箱)質量(g)1500(小箱)奥行(mm)400(小箱)チューブ外径(Φmm)8チューブ内径(Φmm)6噴霧量(L/min)0.054(0.2MPa時)
ミストポンプセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)ミストポンプセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
付属のポンプを利用してミストを発生させます。 タンクがないため水補給の手間が省けます。 ポンプ付きなので水圧が低い場合でもご利用いただけます。 ノズルは最大12個(10m)まで取付可能です。 【商品内容】水道給水ホースセット 5m/水道給水ホース接続プラグ 1個/ポンプセット(渇水センサー付き) 1個/ミストノズル Φ6 6個/送水チューブ Φ6×4 10m/ソケット 1個/プラグ 1個/結束バンド 10個
用途夏場の熱中症対策などに。幅(mm)400(小箱)高さ(mm)30(小箱)質量(g)5500(小箱)奥行(mm)400(小箱)電源(V)Ac100チューブ外径(Φmm)6チューブ内径(Φmm)4噴霧量(L/min)0.02(1.3MPa時)
散水用二口ホーム水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)散水用二口ホーム水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
9,998税込10,998
1台
5日以内出荷
二口タイプなので、散水ホースを接続したままでも手洗いや水くみ等ができます。 吐水口が回転するタイプの水栓です。 ジョインターを接続することでワンタッチでホースと蛇口がつながります。 接続用のジョインターは別売のSANEI製PL60-50(金属製ジョイント)、 もしくはPL70-50(ジョイント)をご使用ください。 吐水パイプは90度に曲がっており、真下への吐水に適しています。
用途散水用の水栓として幅(mm)125高さ(mm)119質量(g)900奥行(mm)46呼び13配管ネジ径接続部:G1/2
散水用二口ホーム水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)散水用二口ホーム水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
11,980税込13,178
1台
予約販売
二口タイプなので、散水ホースを接続したままでも手洗いや水くみ等ができます。 吐水口が回転するタイプの水栓です。 ジョインターを接続することでワンタッチでホースと蛇口がつながります。 接続用のジョインターは別売のSANEI製PL60-50(金属製ジョイント)、 もしくはPL70-50(ジョイント)をご使用ください。 吐水パイプは90度に曲がっており、真下への吐水に適しています。
用途散水用の水栓として幅(mm)125高さ(mm)119質量(g)900奥行(mm)46呼び13配管ネジ径接続部:G1/2
散水用二口横水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)散水用二口横水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
7,298税込8,028
1台
当日出荷
ホースをつなぎっぱなしでも手洗いやバケツ等への 水ためができる便利な二口タイプ。 ジョインターを接続することでワンタッチでホースと 蛇口がつながります。 ジョインター品番:PL60-50 パイプの角度が90度で真下に吐水するタイプ。
用途散水用の水栓として幅(mm)123高さ(mm)133質量(g)700奥行(mm)46呼び13配管ネジ径接続部:G1/2
散水用二口横水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)散水用二口横水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
7,298税込8,028
1台
当日出荷
ホースをつなぎっぱなしでも手洗いやバケツ等への 水ためができる便利な二口タイプ。 ジョインターを接続することでワンタッチでホースと 蛇口がつながります。 ジョインター品番:PL60-50 パイプの角度が90度で真下に吐水するタイプ。
用途散水用の水栓として幅(mm)123高さ(mm)133質量(g)700奥行(mm)46呼び13配管ネジ径接続部:G1/2
散水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)散水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1台
当日出荷
ジョインターを接続することでワンタッチで ホースと蛇口がつながります。
用途散水用の水栓として幅(mm)85高さ(mm)90質量(g)300奥行(mm)46呼び13配管ネジ径接続部:G1/2
散水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)散水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,898税込4,288
1台
5日以内出荷
ジョインターを接続することでワンタッチで ホースと蛇口がつながります。
用途散水用の水栓として幅(mm)85高さ(mm)90質量(g)300奥行(mm)46呼び13配管ネジ径接続部:G1/2
散水用ホーム水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)散水用ホーム水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
パイプ角度90度で真下に吐水するタイプ。 ジョインターを接続することでワンタッチで ホースと蛇口がつながります。 ジョインター品番:PL60-50 配管接続部ネジ径:PJ1/2
用途散水用の水栓として幅(mm)117高さ(mm)130質量(g)400奥行(mm)46呼び13配管ネジ径接続部:G1/2
散水用ホーム水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)散水用ホーム水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
5,598税込6,158
1台
12日以内出荷
パイプ角度90度で真下に吐水するタイプ。 ジョインターを接続することでワンタッチで ホースと蛇口がつながります。 ジョインター品番:PL60-50
用途散水用の水栓として幅(mm)117高さ(mm)130質量(g)400奥行(mm)46呼び13配管ネジ径接続部:G1/2
切替スイッチセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)切替スイッチセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
レバー操作で2方向へ切替できます。 吐水口外径15~20mm用で、ビス止め式 食器洗い機など一時止水機能のある機器には使用できません。
材質黄銅・POM適合ホース外径(Φmm)18~20適合ホース内径(Φmm)12~15適合蛇口外径(Φmm)15~20
散水栓ボックス(床面用) SANEI(旧:三栄水栓製作所)散水栓ボックス(床面用)SANEI(旧:三栄水栓製作所)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
床面設置用の散水栓ボックス。
材質SUS304仕様底板なし、散水栓にホースを接続したままフタを閉じる事ができる取っ手穴付き。深型設計なのでホースが屈曲しません。厚さ(mm)(フタ)3高さ(mm)150表面処理ヘアライン仕上
カギ付散水栓ボックス(壁面用) SANEI(旧:三栄水栓製作所)カギ付散水栓ボックス(壁面用)SANEI(旧:三栄水栓製作所)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
壁面設置用の散水栓ボックス。カギ付き。
材質SUS304仕様裏板なし、カギ付表面処理ヘアライン仕上
散水栓ボックス(壁面用) SANEI(旧:三栄水栓製作所)散水栓ボックス(壁面用)SANEI(旧:三栄水栓製作所)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
壁面設置用の散水栓ボックス。
材質SUS304仕様裏板なし表面処理ヘアライン仕上
散水栓ボックスセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)散水栓ボックスセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1セット
翌々日出荷
底板が付いているので、玉砂利が不要です。 給水配管方向とホース取付方向が変えられます。
材質ポリプロピレン付属品散水栓、水栓固定台、HIエルボ給水栓セット、固定ビス
水栓柱パン用架台 SANEI(旧:三栄水栓製作所)水栓柱パン用架台SANEI(旧:三栄水栓製作所)
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷
洗剤など収納できるポケット付で、550はブラシも収納できるフック付き。
材質ポリプロピレン
花器保護具付特製剣山 角(ゴムリング付) マルフジ剣山製作所花器保護具付特製剣山 角(ゴムリング付)マルフジ剣山製作所(2件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷から5日以内出荷
PCチーズ SANEI(旧:三栄水栓製作所)PCチーズSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
強化樹脂ならではの取り扱いやすさが自慢の樹脂製継手です。

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

園芸資材特集
おすすめ人気ランキング
農業・園芸資材