農業・園芸資材 :「hnbr」の検索結果
農業・園芸資材は、農業や園芸をする時に使う用品や資材のことです。農業、造園業、家庭の農作業や園芸などに幅広く使われています。散水・かん水資材やジョーロは植物などへの水まきに使用する道具です。また、鉢植えの植物にはサイズや用途に合ったプランターや鉢が必要。ラティス・デッキはデザイン性も良く、園芸家に人気があります。防草・防寒対策にはマルチやシート、農作物に被害をもたらす害獣対策には防鳥・防獣用品を使うのが効果的です。
関連キーワード
不凍水栓柱【角型】 【本州向け】
材質(本体)CAC406、SUS304
材質(シール)NBR、HNBR
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体水道水(上水)
最高使用温度(℃)35
接続口径(Φmm)20
吐水口径(Φmm)13
シャワー付不凍水栓柱【丸型】 【本州向け】
材質(本体)CAC406、SUS304
材質(シール)NBR、HNBR
最高使用圧力(MPa)1.0
口径(Φmm)13
使用流体水道水(上水)
最高使用温度(℃)35
多目的不凍水栓柱シャワー付【丸型】 【北海道向け】
材質(本体)CAC406、SUS304
材質(シール)NBR、HNBR
最高使用圧力(MPa)1.0
口径(Φmm)13
使用流体水道水(上水)
最高使用温度(℃)35
ドレン専用湯抜栓 【本州向け】
材質(本体)CAC406
材質(シール)NBR、HNBR
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体水道水(上水)
最高使用温度(℃)80
不凍水栓柱【角型】 【北海道向け】
材質(本体)CAC406、SUS304
材質(シール)NBR、HNBR
最高使用圧力(MPa)1.0
口径(Φmm)13
使用流体水道水(上水)
最高使用温度(℃)35
不凍水栓柱【丸型】 【北海道向け】
材質(本体)CAC406、SUS304
材質(シール)NBR、HNBR
最高使用圧力(MPa)1.0
口径(Φmm)13
使用流体水道水(上水)
最高使用温度(℃)35
湯水抜栓 【本州向け】
材質(本体)CAC406
材質(シール)NBR、HNBR
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体水道水(上水)
最高使用温度(℃)水系統:35、湯系統:80
多目的不凍水栓柱シャワー付【角型】 【北海道向け】
材質(本体)CAC406、SUS304
材質(シール)NBR、HNBR
最高使用圧力(MPa)1.0
口径(Φmm)13
使用流体水道水(上水)
最高使用温度(℃)35
不凍水栓柱【丸型】 【本州向け】
材質(本体)CAC406、SUS304
材質(シール)NBR、HNBR
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体水道水(上水)
最高使用温度(℃)35
接続口径(Φmm)20
吐水口径(Φmm)13
ガーデンライト付不凍水栓柱【丸型】 【本州向け】
材質(本体)CAC406、SUS304
材質(シール)NBR、HNBR
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体水道水(上水)
最高使用温度(℃)35
接続口径(Φmm)20
吐水口径(Φmm)13
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業・園芸資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。