農業・園芸資材 :「micro USB」の検索結果
農業・園芸資材は、農業や園芸をする時に使う用品や資材のことです。農業、造園業、家庭の農作業や園芸などに幅広く使われています。散水・かん水資材やジョーロは植物などへの水まきに使用する道具です。また、鉢植えの植物にはサイズや用途に合ったプランターや鉢が必要。ラティス・デッキはデザイン性も良く、園芸家に人気があります。防草・防寒対策にはマルチやシート、農作物に被害をもたらす害獣対策には防鳥・防獣用品を使うのが効果的です。
関連キーワード
厳しい寒さの中での点滴治療をしっかりサポート!点滴用保温カバーを使用することによって点滴時の輸液の温度低下を防ぎます。ヒーター内蔵なのでモバイルバッテリーを使用することで50℃前後に温めた点滴ボトルが2時間以上キープ!裏面はアルミ生地&中綿キルティングを採用し保温性抜群!表生地は撥水加工を施しているので防汚効果があり汚れても濡れた布で拭けば落とすことが出来ます。カバー裏面のUSBポートにモバイルバッテリーを差し込むとヒーターがオンとなり温度が上がり、平均約45~55℃前後になります。推奨のモバイルバッテリー付き。※USBタップを使用すれば家庭用の電源からも使用できます。
用途点滴時の輸液の温度低下軽減
付属品USB-A to Type-Cケーブル(長さ約19cm)
材質【点滴用保温カバー】表生地:ポリエステル(撥水加工)・裏生地:アルミプリント、【モバイルバッテリー】PC+ABS
質量(g)モバイルバッテリー:約222
出力USB-A 最大5V/2.4A、USB-A 最大5V/2.4A、USB Type-C 最大5V/2.4A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)モバイルバッテリー:約68×134.6×15.5
入力micro USB 最大5V/2.4A、USB Type-C 最大5V/2A
バッテリーリチウムポリマーバッテリー
保証期間6ヶ月
平均温度(℃)約45~55前後
バッテリー容量(mAh)10000
ポートUSB-A×2 Type-C×1
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業・園芸資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。