2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
明立精機卓上天秤台
防振ゴム内蔵タイプの卓上天秤台です。 石定盤は耐食性に優れ経年変化がほとんどありません。 取っ手付きの保護カバーは石定盤を傷つけることなく移動できます。
アズワン品番1-1154-01 材質(搭載盤)天然石(黒ミカゲ石研磨仕上げ)、防振ゴム内蔵 寸法(mm)(本体)465×565×90(搭載盤)400×500×45 質量(kg)約34 耐荷重(kg)50以下
1台
149,800 税込164,780
10日以内出荷

軽量でコンパクトな防振ゴム式の除振装置です。 調整・メンテナンスが不要で、置くだけで使用可能な構造です。 天秤の他、顕微鏡のベースとしてもご使用いただけます。
仕様除振方式:防振ゴム 材質(搭載盤上面)SUS304、鏡面研磨仕上げ 寸法(mm)300×400×44 質量(kg)9.5 搭載可能質量(kg)15
1個
96,980 税込106,678
30日以内出荷

『作業台/実験台』には他にこんなカテゴリがあります