サブミラー :「カー用品 便利」の検索結果
サブミラーとは、車のドアミラーや車内に取り付ける補助的なミラーのこと。ドアミラーに取り付けるタイプのサブミラーは、ドアミラーの死角になる部分をカバーしたり、視野を広げるために使用します。車で使用するミニミラーは、助手席のバニティーミラー(化粧直し用)や後部座席のモニター用としての使用が可能です。また、角度を自由に変えられるタイプは、運転席の周辺に取り付けることでルームミラーでは見えない死角をカバーしたり視野を広げたりする使い方もできます。ドアミラーとルームミラーのどちらにも取り付け可能なタイプもあるので、用途に合わせて選ぶと良いでしょう。
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ルームミラーの補助としてバニテイーミラーとして便利に使用できる角型のミラーです。
吸盤・粘着テープの2タイプの取付が可能です。
ダッシュボードの湾曲部分やルームミラーに貼り付けてデッドアングルをサポートできます。
またボールジョイントにより、角度を自由に変えることができます。
用途ルームミラーの補助用
材質本体:ABS・ミラー、吸盤:PVC
色黒
寸法(cm)55×145
取扱説明書(2.1MB)
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
『ミラー/車内照明機器』には他にこんなカテゴリがあります
- ルームミラー
- サブミラー
- 車内LED
- 車内蛍光灯
- 車内フレキシブルライト
カーアクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。