146件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取り付け / 取り外しには、クランププライヤが必要です。 スタンダードジョーとサイドジョーの両方のクランププライヤを使用するか、代わりにケーブルカッターを使用することもできます。取り付けるには、片方の耳を十分に閉じます。最初の耳は、少し開くことができるように閉じます。 これにより、クランプの弾性強度が高まり、摩滅や温度変化による縮み、圧力、及び振動に耐えられます。耳へのアクセスに制限がある場合は、サイドジョークランププライヤを使用してください。Oクリップには、ステンレススチール製及び亜鉛めっきスチール製200個入りキットも用意しています。. RS Pro O ホース. 信頼の RS Pro ブランドがお届けするこのダブルイヤー O クリップは、汎用性と Durable を備えています。亜鉛めっきスチール構造の O クリップは、ホース、パイプ、さらにはケーブルを固定するのに最適です。これらのスチール製 O クリップは、空圧、低圧油圧、その他の関連業界の要求の厳しい用途に対応し、チューブをコネクタに固定するのに最適です。O クリップ 200 個セットも用意( ; 292-524 292-524 ). ★特長及び利点 ;/b>. ねじクリップ機構のない小型ホースに使用することができます。. 確実な締め付けが可能な一体型設計. バンドの縁に丸みを付けることでホースの損傷を防止. セキュリティを強化する改ざん防止機能. ★用途 ;/b>. Jubilee クリップとも呼ばれる O クリップは、ホースなどのチューブにクランプするように設計されています。ホースへの接続を固定するために使用できます。メンテナンスや OEM 用途によく使用されるダブルイヤークリップゴムやプラスチック製の空気、液体、ガス、蒸気ホース、及び同軸ケーブルやその他の電気ケーブルに最適鉱業、建設、暖房装置、換気装置、溶接、医療、軍事、航空機などの幅広い産業で使用低圧の油圧用途にも最適. ★O クリップの取り付け方法 ;/b>. これらのクリップを取り付けるには、クリップを閉じるペンチが必要です。標準の開閉ペンチと側面切断ペンチのどちらも使用できます。. 取り付けるには、片方の耳を十分に閉じます。最初の耳は、少し開くことができるように閉じます。これにより、クランプの弾性強度が高まり、摩滅や温度変化による縮み、圧力、及び振動に耐えられます。. 耳へのアクセスに制限がある場合は、サイドジョークランププライヤを使用してください。. ★RS Proを選ぶ理由 ;/b>. RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格で提供しています。また、 RS の専門家によるテストで、必要な品質の部品をお求めいただけます。固定具、固定具、留め具に関しては、汎用性と信頼性が求められる用途であることがわかっています。そのため、メーカーではあらゆる用途に対応できるよう、さまざまな主要固定具とカプラを取り揃えています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様内径 = 5 → 7mmクリップタイプ = Oクリップ材質 = スチール最小内径 = 5mm最大内径 = 7mmバンド幅 = 6mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
2,398 税込2,638
5日以内出荷

仕様内径 = 21 → 23mmクリップタイプ = ホースクランプ材質 = ステンレススチール304最小内径 = 21mm最大内径 = 23mmバンド幅 = 18mmねじ/ボルトヘッド = ボルトヘッド RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

仕様内径 = 32 → 54mmクリップタイプ = ホースクリップ材質 = ステンレス鋼最小内径 = 32mm最大内径 = 54mmバンド幅 = 16mmねじ/ボルトヘッド = スロット六角 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

BS EN ISO9001:2000に準拠. RS Pro プラスチックホースクリップ. RS Pro の耐腐食性スナップフィットナイロンクリップ製品には、最小内径 5.6 mm から最大直径 30.4 mm までの各種サイズが用意されており、ホースの周囲にしっかりと固定できます。 Herbie クリップとも呼ばれるこれらのホースクリップは、インターロック式の歯を備えた高強度のラチェット式クランプです。2列の歯により、歯が1列の同様の製品に比べてクランプ力が2倍になっています。 ホースクリップのオプション: 475-1415 475-1415 -5.6 6.5 mm 291-587 291-587 -6.5-7.9 mm 291-593 291-593 -7.9-9.2 mm 291-600 291-600 9.2 10.3 mm 291-616 291-616 -10.2-12.3 mm 291-622 291-622 11.1 13.4 mm 291-638 291-638 12.0 13.8 mm 291-644 291-644 -13.1 15.1 mm 291-650 291-650 15.0 17.1 mm 291-666 291-666 16.9 19.1 mm 291-672 291-672 -181-21.4 mm 291-688 291-688 -20.3-23.0 mm 291-694 291-694 -22.22.25.8 mm 291-701 291-701 -24.5-27.6 mm 291-717 291-717 -26.5 29.5 mm. 特長と利点:. 200 psiまでの圧力に対する耐性あり 使用温度範囲: -40 130℃ UV安定化素材製のため、紫外線に強く、日光に曝されても劣化なし 調整が簡単で、腐食しやすい環境で何年か経った後でも再利用可能 産業用のほとんどの溶剤、ガソリン、オイル、グリース、及び一般的な多くの化学薬品に対する耐性あり クリップは取り付けが簡単です. 代表的用途:. ホースクリップは、ホースやワイヤを固定する必要があるさまざまな用途に使用できます。ホースクリップは、船舶、医療、食品、自動車、農業、電気、白物家電の製造業者や修理などの多くの業界で使用できます。. よくある質問 ホースクリップや Herbie クリップはどのように締め付けますか? ホースの周囲にクリップを取り付けます。手でクリップを閉じ、プライヤ又はグリップでジョーを押し込みます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様内径 = 18.1 → 21.4mmクリップタイプ = スナップグリップ材質 = ナイロン最小内径 = 18.1mm最大内径 = 21.4mmバンド幅 = 7.1mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,498 税込1,648
5日以内出荷

仕様内径 = 162 → 174mmクリップタイプ = ホースクランプ材質 = ステンレススチール304最小内径 = 162mm最大内径 = 174mmバンド幅 = 30mmねじ/ボルトヘッド = ボルトヘッド RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
8,798 税込9,678
7日以内出荷

仕様内径 = 150 → 162mmクリップタイプ = ホースクランプ材質 = ステンレススチール304最小内径 = 150mm最大内径 = 162mmバンド幅 = 30mmねじ/ボルトヘッド = ボルトヘッド RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
8,498 税込9,348
7日以内出荷

仕様内径 = 112 → 121mmクリップタイプ = ホースクランプ材質 = ステンレススチール304最小内径 = 112mm最大内径 = 121mmバンド幅 = 25mmねじ/ボルトヘッド = ボルトヘッド RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
4,998 税込5,498
7日以内出荷

仕様内径 = 104 → 112mmクリップタイプ = ホースクランプ材質 = ステンレススチール304最小内径 = 104mm最大内径 = 112mmバンド幅 = 25mmねじ/ボルトヘッド = ボルトヘッド RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
4,998 税込5,498
7日以内出荷

仕様内径 = 97 → 104mmクリップタイプ = ホースクランプ材質 = ステンレススチール304最小内径 = 97mm最大内径 = 104mmバンド幅 = 25mmねじ/ボルトヘッド = ボルトヘッド RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
4,898 税込5,388
7日以内出荷

仕様内径 = 91 → 97mmクリップタイプ = ホースクランプ材質 = ステンレススチール304最小内径 = 91mm最大内径 = 97mmバンド幅 = 25mmねじ/ボルトヘッド = ボルトヘッド RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
4,798 税込5,278
7日以内出荷

仕様内径 = 85 → 91mmクリップタイプ = ホースクランプ材質 = ステンレススチール304最小内径 = 85mm最大内径 = 91mmバンド幅 = 25mmねじ/ボルトヘッド = ボルトヘッド RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
4,298 税込4,728
7日以内出荷

仕様内径 = 79 → 85mmクリップタイプ = ホースクランプ材質 = ステンレススチール304最小内径 = 79mm最大内径 = 85mmバンド幅 = 25mmねじ/ボルトヘッド = ボルトヘッド RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
4,198 税込4,618
7日以内出荷

仕様内径 = 68 → 73mmクリップタイプ = ホースクランプ材質 = ステンレススチール304最小内径 = 68mm最大内径 = 73mmバンド幅 = 25mmねじ/ボルトヘッド = ボルトヘッド RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
3,998 税込4,398
7日以内出荷

仕様内径 = 55 → 59mmクリップタイプ = ホースクランプ材質 = ステンレススチール304最小内径 = 55mm最大内径 = 59mmバンド幅 = 20mmねじ/ボルトヘッド = ボルトヘッド RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

仕様内径 = 51 → 55mmクリップタイプ = ホースクランプ材質 = ステンレススチール304最小内径 = 51mm最大内径 = 55mmバンド幅 = 20mmねじ/ボルトヘッド = ボルトヘッド RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

仕様内径 = 47 → 51mmクリップタイプ = ホースクランプ材質 = ステンレススチール304最小内径 = 47mm最大内径 = 51mmバンド幅 = 20mmねじ/ボルトヘッド = ボルトヘッド RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

仕様内径 = 43 → 47mmクリップタイプ = ホースクランプ材質 = ステンレススチール304最小内径 = 43mm最大内径 = 47mmバンド幅 = 20mmねじ/ボルトヘッド = ボルトヘッド RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
2,798 税込3,078
7日以内出荷

仕様内径 = 40 → 43mmクリップタイプ = ホースクランプ材質 = ステンレススチール304最小内径 = 40mm最大内径 = 43mmバンド幅 = 18mmねじ/ボルトヘッド = ボルトヘッド RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

仕様内径 = 37 → 40mmクリップタイプ = ホースクランプ材質 = ステンレススチール304最小内径 = 37mm最大内径 = 40mmバンド幅 = 18mmねじ/ボルトヘッド = ボルトヘッド RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様内径 = 34 → 37mmクリップタイプ = ホースクランプ材質 = ステンレススチール304最小内径 = 34mm最大内径 = 37mmバンド幅 = 18mmねじ/ボルトヘッド = ボルトヘッド RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様内径 = 31 → 34mmクリップタイプ = ホースクランプ材質 = ステンレススチール304最小内径 = 31mm最大内径 = 34mmバンド幅 = 18mmねじ/ボルトヘッド = ボルトヘッド RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様内径 = 29 → 31mmクリップタイプ = ホースクランプ材質 = ステンレススチール304最小内径 = 29mm最大内径 = 31mmバンド幅 = 18mmねじ/ボルトヘッド = ボルトヘッド RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様内径 = 27 → 29mmクリップタイプ = ホースクランプ材質 = ステンレススチール304最小内径 = 27mm最大内径 = 29mmバンド幅 = 18mmねじ/ボルトヘッド = ボルトヘッド RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様内径 = 25 → 27mmクリップタイプ = ホースクランプ材質 = ステンレススチール304最小内径 = 25mm最大内径 = 27mmバンド幅 = 18mmねじ/ボルトヘッド = ボルトヘッド RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様内径 = 23 → 25mmクリップタイプ = ホースクランプ材質 = ステンレススチール304最小内径 = 23mm最大内径 = 25mmバンド幅 = 18mmねじ/ボルトヘッド = ボルトヘッド RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

仕様内径 = 19 → 21mmクリップタイプ = ホースクランプ材質 = ステンレススチール304最小内径 = 19mm最大内径 = 21mmバンド幅 = 18mmねじ/ボルトヘッド = ボルトヘッド RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

仕様内径 = 17 → 19mmクリップタイプ = ホースクランプ材質 = ステンレススチール304最小内径 = 17mm最大内径 = 19mmバンド幅 = 18mmねじ/ボルトヘッド = ボルトヘッド RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

仕様内径 = 150 → 162mmクリップタイプ = ホースクランプ材質 = ステンレス鋼, 亜鉛めっき鋼(ボルト)最小内径 = 150mm最大内径 = 162mmバンド幅 = 30mmねじ/ボルトヘッド = ボルトヘッド RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
3,500 税込3,850
7日以内出荷

仕様内径 = 121 → 130mmクリップタイプ = ホースクランプ材質 = ステンレス鋼, 亜鉛めっき鋼(ボルト)最小内径 = 121mm最大内径 = 130mmバンド幅 = 25mmねじ/ボルトヘッド = ボルトヘッド RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

仕様内径 = 104 → 112mmクリップタイプ = ホースクランプ材質 = ステンレス鋼, 亜鉛めっき鋼(ボルト)最小内径 = 104mm最大内径 = 112mmバンド幅 = 25mmねじ/ボルトヘッド = ボルトヘッド RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

仕様内径 = 97 → 104mmクリップタイプ = ホースクランプ材質 = ステンレス鋼, 亜鉛めっき鋼(ボルト)最小内径 = 97mm最大内径 = 104mmバンド幅 = 25mmねじ/ボルトヘッド = ボルトヘッド RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
2,098 税込2,308
7日以内出荷

仕様内径 = 91 → 97mmクリップタイプ = ホースクランプ材質 = ステンレス鋼, 亜鉛めっき鋼(ボルト)最小内径 = 91mm最大内径 = 97mmバンド幅 = 25mmねじ/ボルトヘッド = ボルトヘッド RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
2,098 税込2,308
7日以内出荷

仕様内径 = 79 → 85mmクリップタイプ = ホースクランプ材質 = ステンレス鋼, 亜鉛めっき鋼(ボルト)最小内径 = 79mm最大内径 = 85mmバンド幅 = 25mmねじ/ボルトヘッド = ボルトヘッド RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

仕様内径 = 73 → 79mmクリップタイプ = ホースクランプ材質 = ステンレス鋼, 亜鉛めっき鋼(ボルト)最小内径 = 73mm最大内径 = 79mmバンド幅 = 25mmねじ/ボルトヘッド = ボルトヘッド RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様内径 = 68 → 73mmクリップタイプ = ホースクランプ材質 = ステンレス鋼, 亜鉛めっき鋼(ボルト)最小内径 = 68mm最大内径 = 73mmバンド幅 = 25mmねじ/ボルトヘッド = ボルトヘッド RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様内径 = 63 → 68mmクリップタイプ = ホースクランプ材質 = ステンレス鋼, 亜鉛めっき鋼(ボルト)最小内径 = 63mm最大内径 = 68mmバンド幅 = 20mmねじ/ボルトヘッド = ボルトヘッド RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

仕様内径 = 59 → 63mmクリップタイプ = ホースクランプ材質 = ステンレス鋼, 亜鉛めっき鋼(ボルト)最小内径 = 59mm最大内径 = 63mmバンド幅 = 20mmねじ/ボルトヘッド = ボルトヘッド RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

仕様内径 = 55 → 59mmクリップタイプ = ホースクランプ材質 = ステンレス鋼, 亜鉛めっき鋼(ボルト)最小内径 = 55mm最大内径 = 59mmバンド幅 = 20mmねじ/ボルトヘッド = ボルトヘッド RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

仕様内径 = 51 → 55mmクリップタイプ = ホースクランプ材質 = ステンレス鋼, 亜鉛めっき鋼(ボルト)最小内径 = 51mm最大内径 = 55mmバンド幅 = 20mmねじ/ボルトヘッド = ボルトヘッド RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

仕様内径 = 47 → 51mmクリップタイプ = ホースクランプ材質 = ステンレス鋼, 亜鉛めっき鋼(ボルト)最小内径 = 47mm最大内径 = 51mmバンド幅 = 20mmねじ/ボルトヘッド = ボルトヘッド RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷