絞り込み
ブランド
- DAYTONA(デイトナ)
- JB-POWER(115)
- エスアンドエスサイクル(110)
- DENALI(60)
- PMC(33)
- KITACO(14)
- SHIFTUP(シフトアップ)(11)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](9)
- S&S(8)
- モートーン(8)
- TAKEGAWA(武川)(5)
- NTB(4)
- CHAMELEON FACTORY(3)
- ヨシムラ(2)
- brembo(1)
- 油漢(1)
- KEIHIN(1)
特価

KEIHIN PE20キャブ本体 タイプ2
DAYTONA(デイトナ)¥23,980税込¥26,3781個欠品中KEIHIN PEキャブの本体売り。別売りのPEキャブ取付キットと組み合わせる他、従来のボルトオンPEキャブキットのステップUP用や補修用にもどうぞ。仕様■PE キャブ本体出荷時セッティングタイプ:タイプ2(91844) PE20(ケーブルアジャスターなしのトップキャップが標準)メインジェット:#92スロージェット:#55(エアブリード付き)スロットルバルブ:#4.0マニホールド側外径:Φ30.5エアフィルター側外径:Φ45タイプタイプ2(91844)PE20外径(Φ)マニホールド側:30.5、エアフィルター側:45バルブスロットルバルブ:#4.0
キャブレーションプロテクターNSR50-'99
DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷デイトナの開発力を生かし、車種別キャブレター取付キット、関連商品を多数ラインナップ。スクーター系、4ミニ系には京浜キャブレターから、デロルト製まであらゆるエンジンカスタムの状況に適した、キャブレターセレクトが可能となっております。材質PP主な適合車種NSR50(-99)
スリップオンキャブトンタイプマフラー SR400('10~)〈RH03J〉FI用
DAYTONA(デイトナ)¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷従来のキャブトンタイプのイメージはそのままで、FI車両に対応したキャブトンタイプスリップオンマフラー。純正マフラーに対し、全域でのパワーアップと環境性能を両立。JMCA認定品。仕様●車検対応 ●キャブトンタイプ ●クロームメッキ仕上げ●重量:3.1kg ●Made in Japan適合車種SR400('10~)(RH03J)FI
KEIHIN PE28キャブ本体 タイプ7
DAYTONA(デイトナ)¥27,980税込¥30,7781個欠品中KEIHIN PEキャブの本体売り。別売りのPEキャブ取付キットと組み合わせる他、従来のボルトオンPEキャブキットのステップUP用や補修用にもどうぞ。仕様■PE キャブ本体出荷時セッティングタイプ:タイプ7(91848) PE28(ケーブルアジャスターなしのトップキャップが標準)メインジェット:#125スロージェット:#40(エアブリード付き)スロットルバルブ:#3.0マニホールド側外径:Φ34.5エアフィルター側外径:Φ49タイプタイプ7(91848)PE28外径(Φ)マニホールド側:34.5、エアフィルター側:49バルブスロットルバルブ:#3.0
KEIHIN PE24キャブ本体 タイプ4
DAYTONA(デイトナ)¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷KEIHIN PEキャブの本体売り。別売りのPEキャブ取付キットと組み合わせる他、従来のボルトオンPEキャブキットのステップUP用や補修用にもどうぞ。仕様■PE キャブ本体出荷時セッティングタイプ:タイプ4(91846) PE24(ケーブルアジャスター付きのトップキャップが標準)メインジェット:#120スロージェット:#65(エアブリードなし)スロットルバルブ:#5.0マニホールド側外径:Φ30.5エアフィルター側外径:Φ45タイプタイプ4(91846)PE24外径(Φ)マニホールド側:30.5、エアフィルター側:45バルブスロットルバルブ:#5.0
KEIHIN PE24キャブ本体 タイプ3
DAYTONA(デイトナ)¥26,980税込¥29,6781個欠品中KEIHIN PEキャブの本体売り。別売りのPEキャブ取付キットと組み合わせる他、従来のボルトオンPEキャブキットのステップUP用や補修用にもどうぞ。仕様■PE キャブ本体出荷時セッティングタイプ:タイプ3(91845) PE24(ケーブルアジャスター付きのトップキャップが標準)メインジェット:#115スロージェット:#65(エアブリードなし)スロットルバルブ:#3.0マニホールド側外径:Φ30.5エアフィルター側外径:Φ45。タイプタイプ3(91845)PE24外径(Φ)マニホールド側:30.5、エアフィルター側:45バルブスロットルバルブ:#3.0
KEIHIN PE20キャブ本体 タイプ1
DAYTONA(デイトナ)¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷KEIHIN PEキャブの本体売り。別売りのPEキャブ取付キットと組み合わせる他、従来のボルトオンPEキャブキットのステップUP用や補修用にもどうぞ。仕様■PE キャブ本体出荷時セッティングタイプ:タイプ1(91843) PE20(ケーブルアジャスターなしのトップキャップが標準)メインジェット:#90スロージェット:#65(エアブリード付き)スロットルバルブ:#3.0マニホールド側外径:Φ30.5エアフィルター側外径:Φ45タイプタイプ1(91843)PE20外径(Φ)マニホールド側:30.5、エアフィルター側:45バルブスロットルバルブ:#3.0
バルブSPGセット/HPヘッド モンキー
DAYTONA(デイトナ)¥2,498税込¥2,7481セット5日以内出荷≪エンジンコンセプト≫。性能耐久性はもちろん、コストパフォーマンスに優れた街乗り向けエンジンとなっています。街乗りで多く使用される低中回転域でのトルクを重視した特性となっており、全てのライダーがストレスなくライディングを楽しめるエンジン。ヘッド形状は純正の形状を崩すことなくビッグフィン化されており、純正の風合いを崩したくないカスタムに最適となるデザインとなっています。≪ビッグフィンヘッド&バッグバルブ≫。純正ヘッドのデザインを継承し、ビッグフィン化され、冷却性能を向上しています。バルブ径 吸気側Φ25、排気側Φ22のビッグバルブを採用し、大径バルブに最適化された燃焼室形状となっており、両端ベアリング支持でフリクションを低減させた、削り出しのハイカムシャフト(バルブリフト量6.7mm)が低中速のトルクと加速の伸びを両立させています。≪アルミニウムサイクロンヘッド≫。軽量で放熱性に優れたアルミ製シリンダーを採用しながらも、低コストを実現しています。≪アルミニウムピストン&ピストンリング≫。コスワースタイプの鋳造アルミピストン。ピストンヘッド中央部を盛り上げた高圧縮仕様としながら、高回転時のシール性を確保するため、3本リングタイプを採用しています。ピストントップリングは特殊コート、セカンドリングはタフトライド処理を採用することで耐スカッフ性能を向上させています。