絞り込み
ブランド
  • シンワ測定(11)
  • タニタ(6)
  • ラトックシステム(1)
設置方法
  • その他(1)
  • スタンド(1)
  • マグネット(2)
  • 卓上式(1)
  • 壁掛け(3)
校正証明書
  • 付き(3)
測定範囲(℃)
  • -5~50
  • 0~50(77)
  • 0~60(6)
  • 0~80(7)
  • 10~40(5)
  • -9.9~50(26)
  • -10~50(47)
  • -10~60(15)
  • -15~40(6)
  • -20~40(22)
  • -20~50(17)
  • -20~60(8)
  • -20~70(4)
  • -20~80(15)
  • -30~50(34)
  • -40~70(5)
  • -40~80(5)
  • -50~70(4)
  • -100~300(3)
  • -200~1370(5)
湿度測定範囲(%)
  • 0~90(1)
  • 20~95(6)
  • 30~95(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル温湿度計 TT589 タニタデジタル温湿度計 TT589タニタ(1件のレビュー)
2,248税込2,473
1台
予約販売
快適表示の「寒い」「快適」「暑い」をキャラクターで表示。温湿度と「時計」「時計と曜日」「カレンダー」を選択肢して表示。温湿度のMAX/MINを記録。おしゃれなカラー。
材質ABS、PMMA測定範囲(℃)‐5.0~50.0(-5.0未満のとき「Lo」、50.0を超えたとき「Hi」)本体質量(g)約168 (乾電池含む)精度[時計精度]平均月差 ±60秒以内(23℃±5℃)湿度測定範囲(%)20~95(20未満のとき「Lo 」、 95を超えたとき「Hi 」)最小表示(%)1単位測定精度(%)35~75 ±5 それ以外 ±10設置方法マグネット、フック穴付き電池寿命約1年取扱説明書(1.98MB)表示周期約20秒に1回(温度・湿度)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 75×132×30測定精度(℃)0.0~40.0 ±1.0 それ以外 ±2.0最小表示(℃)0.1単位
デジタル温湿度計 TT588 タニタデジタル温湿度計 TT588タニタ(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1台
当日出荷
温湿度と「時計」「時計と曜日」「カレンダー」を選択肢して表示。温湿度のMAX/MINを記録。おしゃれなカラー。
材質ABS、PMMA測定範囲(℃)‐5.0~50.0(-5.0未満のとき「Lo」、50.0を超えたとき「Hi」)本体質量(g)約100 (乾電池含む)精度[時計精度]平均月差 ±60秒以内(23℃±5℃)湿度測定範囲(%)20~95(20未満のとき「Lo 」、95を超えたとき「Hi 」)最小表示(%)1単位測定精度(%)35~75 ±5 それ以外 ±10設置方法マグネット、フック穴、壁掛け、卓上式電池寿命約1年取扱説明書(0.38MB)表示周期約20秒に1回(温度・湿度)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 75×75×30測定精度(℃)0.0~40.0 ±1.0 それ以外 ±2.0最小表示(℃)0.1単位
デジタル温湿度計 TT585 タニタデジタル温湿度計 TT585タニタ(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
インテリアになじむデザインのデジタル温湿度計
用途お部屋に合わせて選べる5つのカラー。快適度表示付き。過去の最高・最低温湿度表示付き。付属品お試し用電池(単4形乾電池(R03)×1本)材質ABS、PMMA電源DC1.5V 単4形乾電池(R03)×1本本体質量(g)約72(乾電池含む)測定方式温度:サーミスタ、湿度:抵抗変化型湿度センサー表示最高最低温湿度表示:あり寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×73×46温度測定範囲(℃)-5~50湿度測定範囲(%)20~95単位湿度:0.01表示文字サイズ時計:10 mm、温湿度:8.4 mm時計機能12時間 ・ 24時間表示湿度測定精度35 ~ 75 % ±5 % それ以外 ±10 %温度設定単位0.1 ℃快適機能3段階表示(カラカラ:湿度40%未満、カイテキ:温度17℃以上28℃以下、湿度 40%以上70%未満、 ジメジメ:湿度70%以上。これ以外の範囲の場合は、快適レベル表示なし)取扱説明書(0.77MB)表示周期20 秒毎測定精度(℃)0 ~ 40 ℃ ±2.0 ℃ それ以外 ±3.0 ℃
温湿度計 タニタ温湿度計タニタ(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1台
当日出荷
場所を選ばない薄型デザインの温湿度計 大きな文字表示でひと目で部屋の状況を把握可能
用途オフィス・寝室・リビングなど部屋の乾燥が気になる方。付属品お試し用電池材質ABS、PMMA測定範囲(温度)-5.0~50.0℃/(湿度)20~95%材質(本体)ABS、PMMA質量(g)約50(電池含む)電源(V)DC3(CR2032コイン形リチウム電池×1個)電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個精度温度:0~40℃±1.0℃、それ以外±2.0℃、湿度:35~75%±5%、それ以外±10%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×74×12温度測定範囲(℃)-5~50分解能(℃)0.1湿度測定範囲(%)20~95最小目盛0.1 ℃最小目盛(℃)0.1保証期間1年表示内容時計、日付、曜日、温湿度、最低・最高温湿度設置方法スタンド、マグネット電池寿命約1年寸法(縦×横×奥行)(mm)74×80×12温湿度表示(温度)0.1℃単位、(湿度)1%単位分解能(%RH)1
デジタル温湿度計 Smart C 最高・最低 室内・室外防水外部センサー シンワ測定デジタル温湿度計 Smart C 最高・最低 室内・室外防水外部センサーシンワ測定(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個ほか
当日出荷から21日以内出荷
室内(IN)と室外(OUT)の温度と湿度を同時に表示します。 広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。 スタイリッシュな外見のフラットサーフェスモデルです。 見栄えにこだわりたい空間の温度・湿度管理に最適です。 外部センサーは、雨の日でも安心な防水仕様です。 最高温度・湿度と最低温度・湿度を切り替えて表示することができます。 スタンドで置型に、フック穴で壁掛けにできます。
用途ご家庭、教室、オフィスなどの温度・湿度管理に。温度測定範囲(℃)内部センサー:-5~50、外部センサー:-10~70寸法(mm)(本体)103×102×18、(プローブ)外部センサー部:Φ11×35コード長さ(m)3質量(g)162(電池含む)精度(温度)-5~50℃:±1℃、それ以外:±2℃、(湿度)40~80%:±8%、それ以外:±10%湿度測定範囲(%)内部センサー:30~95、外部センサー:30~95最小表示温度:0.1%、湿度:1%電源単4乾電池1本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)防水性外部センサー:IPX7材質本体:ABS樹脂、外部センサー:真ちゅう・塩化ビニル樹脂測定間隔10秒
デジタル時計搭載 スマート温湿度計 ラトックシステムデジタル時計搭載 スマート温湿度計ラトックシステム
4,498税込4,948
1個
当日出荷
電池駆動で測りたい場所に設置できるデジタル時計搭載のBluetooth接続 温湿度計 液晶画面に時計、温度、湿度を表示。電池駆動で約1年交換不要 スマホに温湿度を表示、グラフで確認 本体メモリに約半年分のデータを蓄積、CSV保存が可能 smaliaスマートリモコン(別売)と組み合わせて家電のコントロールも可能
仕様校正機能:アプリにて対応、CSV書き出し:アプリで対応、グラフ表示:アプリで対応、smalia連携:対応(シーン実行条件として利用可能)セット内容製品本体、スタンド、マジックテープ(壁取付け用)、オープナー(電池カバー開け用)、取扱説明書 兼 保証書材質筐体:プラスチック質量(g)約50(スタンド除く)外形寸法(mm)約70×68×11(スタンド含まず)対応OSiOS 14以降、Android 9以降表示方式LCD表示(2.75インチ)および「スマート温湿度計」アプリ温度測定範囲(℃)-5~50湿度測定範囲(%)0~90電池CR2032×2個保証期間1年間表示内容温度:0.1℃単位、湿度:1%単位、時計:12時間/24時間アプリにて切り替え温度測定精度±0.5℃設置方法据え置き、壁付け両対応警告センサーアラート:温度または湿度が指定範囲を超えたらスマホに通知、範囲はアプリで設定測定間隔約10秒に1回(ただし結露しないこと)時計機能精度:平均月差±60秒、時計修正方式:アプリを使用湿度測定精度±5%無線規格Bluetooth Low Energy (Bluetooth 5/2.4 GHz)アプリケーションスマート温湿度計(App Store、Google Playより無償ダウンロード)通信距離(m)約50(見通し)測定値の保存測定データ保存間隔:約10分に1回、約6ヶ月分を本体メモリに蓄積可能ボタン仕様本体ボタン(スタートボタン):初回の使用開始時に使用(液晶表示されるまで長押し)電池寿命(年)約1
コンディションセンサー TC421 タニタコンディションセンサー TC421タニタ
2,988税込3,287
1台
当日出荷
熱中症・季節性インフルエンザになりやすい室内環境を知らせる温湿度計。 暑さ指数と乾燥指数で熱中症/季節性インフルエンザになりやすい室内環境をお知らせ。 大きな表示で見やすい、目覚ましアラーム付き。 シンプルでインテリアに馴染むデザイン。 設置場所を選ばない便利な3Way(フック・スタンド・マグネット)。
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池単4×2本、マグネット付ホルダー材質ABS最小表示温度:0.1℃単位 湿度:1%単位本体質量(g)約 137(電池含む、マグネット付きホルダー含まず)精度時計:平均月差 ±60秒以内(23℃±5℃)表示時計:12時間・24時間切替可能、最高最低温湿度表示:〇測定精度温度:0.0~40.0℃ ±1.0℃ それ以外 ±2.0℃ 湿度:35~75% ±5% それ以外 ±10%温度測定範囲(℃)-5.0~50.0(-5.0未満のとき「Lo」、50.0を超えたとき「Hi」)湿度測定範囲(%)20~95(20未満のとき「Lo」、95を超えたとき「Hi」)保証期間1年電池寿命約1年(1日1回アラームを使用した場合)カレンダー日付・曜日取扱説明書(0.84MB)アラーム約30秒 音量65dB以上本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 111× 91× 24(マグネット付きホルダー含まず)
デジタル温湿度計 Smart B 室内・室外 防水外部センサー シンワ測定デジタル温湿度計 Smart B 室内・室外 防水外部センサーシンワ測定
3,198税込3,518
1個ほか
当日出荷から21日以内出荷
室内(IN)と室外(OUT)の温度と湿度を切り替えて表示します。 広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。 スタイリッシュな外見のフラットサーフェスモデルです。 見栄えにこだわりたい空間の温度・湿度管理に最適です。 外部センサーは、雨の日でも安心な防水仕様です。 スタンドで置型に、フック穴で壁掛けにできます。
用途ご家庭、教室、オフィスなどの温度・湿度管理に。温度測定範囲(℃)内部センサー:-5~50、外部センサー:-10~70寸法(mm)(本体)70×102×18、(プローブ)外部センサー部:Φ11×35コード長さ(m)3質量(g)125(電池含む)精度(温度)-5~50℃:±1℃、それ以外:±2℃、(湿度)40~80%:±8%、それ以外:±10%湿度測定範囲(%)内部センサー:30~95、外部センサー:30~95最小表示温度:0.1%、湿度:1%電源単4乾電池1本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)防水性外部センサー:IPX7材質本体:ABS樹脂、外部センサー:真ちゅう・塩化ビニル樹脂測定間隔10秒
長距離ワイヤレス温度計 防水型 シンワ測定長距離ワイヤレス温度計 防水型シンワ測定
32,980税込36,278
1個
当日出荷から16日以内出荷
親機1台に対して子機は5台まで、子機1台に対して親機は6台まで接続可能。
種別【無線設備】特定小電力機器材質本体:ABS樹脂 液晶カバー:ポリカーボネート樹脂 液晶:ガラス 温度センサー(子機のみ):ステンレス、塩化ビニル樹脂質量(g)【親機/子機】290/330測定範囲(℃)【親機/子機】-5~50/-40~90コード長さ(m)3使用温度(℃)【本体/温度センサー】-5~50/-40~90プローブ【温度センサー】Φ5×50精度(℃)【親機/子機】0~50:±1/それ以外:±2防塵防水性能【本体/温度センサー】IP64/IPX7電池寿命6ヶ月測定間隔1分周波数(MHz)【中心電波】920通信距離(m)【通常モード/遠距離モード】400/800最小表示(℃)0.1
ワイヤレス温度計 防水型 シンワ測定ワイヤレス温度計 防水型シンワ測定(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から16日以内出荷
親機1台に対して子機は5台まで、子機1台に対して親機は3台まで接続可能。
その他【通信間隔】5分種別【無線設備】特定小電力機器材質本体:ABS樹脂 液晶カバー:ポリカーボネート樹脂 液晶:ガラス 温度センサー(子機のみ):ステンレス、塩化ビニル樹脂質量(g)【親機/子機】290/330測定範囲(℃)【親機/子機】-5~50/-40~90コード長さ(m)3使用温度(℃)【本体/温度センサー】-5~50/-40~90プローブ【温度センサー】Φ5×50精度(℃)【親機/子機】0~50:±1/それ以外:±2防塵防水性能【本体/温度センサー】IP64/IPX7電池寿命6ヶ月測定間隔1分周波数(MHz)【中心電波】313.625通信距離(m)150最小表示(℃)0.1
長距離ワイヤレス温度計 防水型 シンワ測定長距離ワイヤレス温度計 防水型シンワ測定
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
親機1台に対して子機は5台まで、子機1台に対して親機は7台まで接続可能。
種別【無線設備】特定小電力機器材質本体:ABS樹脂 液晶カバー:ポリカーボネート樹脂 液晶:ガラス 温度センサー(子機のみ):ステンレス、塩化ビニル樹脂質量(g)【親機/子機】290/330測定範囲(℃)【親機/子機】-5~50/-40~90コード長さ(m)3使用温度(℃)【本体/温度センサー】-5~50/-40~90プローブ【温度センサー】Φ5×50精度(℃)【親機/子機】0~50:±1/それ以外:±2防塵防水性能【本体/温度センサー】IP64/IPX7電池寿命6ヶ月測定間隔1分周波数(MHz)【中心電波】920通信距離(m)【通常モード/遠距離モード】400/800最小表示(℃)0.1
コンディションセンサー TC422 タニタコンディションセンサー TC422タニタ
3,988税込4,387
1台
当日出荷
熱中症・季節性インフルエンザになりやすい室内環境を知らせる温湿度計。 暑さ指数と乾燥指数で熱中症/季節性インフルエンザになりやすい室内環境をお知らせ。 光と顔イラストでわかりやすい表示。 大きな表示で見やすい。 暑さ指数が危険の時にアラームでお知らせ。
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池単3×2本材質ABS、PMMAアイボリー最小表示温度:0.1℃単位 湿度:1%単位本体質量(g)約 218(電池含む)精度時計:平均月差 ±60秒以内(23℃±5℃)表示時計:12時間測定精度温度:0.0~40.0℃ ±1.0℃ それ以外 ±2.0℃ 湿度:35~75% ±5% それ以外 ±10%温度測定範囲(℃)-5.0~50.0(-5.0未満のとき「Lo」、50.0を超えたとき「Hi」)湿度測定範囲(%)20~95(20未満のとき「Lo」、95を超えたとき「Hi」)表示項目【暑さ指数】LCD:4段階イラスト、12段階バー LED:4色点滅(オン/オフ切替可能)、【乾燥指数】LCD:2段階イラスト LED:2色点滅(オン/オフ切替可能)保証期間1年電池寿命約1年(1日5回暑さ指数「危険」アラームが鳴った場合)取扱説明書(0.6MB)アラーム【暑さ指数】(暑さ指数が「危険」のときのみ)音量:大(80dB以上)、小(65dB~75dB)、オフ本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約127×116×48
長距離ワイヤレス温度計 防水型 シンワ測定長距離ワイヤレス温度計 防水型シンワ測定
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
親機1台に対して子機は5台まで、子機1台に対して親機は8台まで接続可能。
種別【無線設備】特定小電力機器材質本体:ABS樹脂 液晶カバー:ポリカーボネート樹脂 液晶:ガラス 温度センサー(子機のみ):ステンレス、塩化ビニル樹脂質量(g)【親機/子機】290/330測定範囲(℃)【親機/子機】-5~50/-40~90コード長さ(m)3使用温度(℃)【本体/温度センサー】-5~50/-40~90プローブ【温度センサー】Φ5×50精度(℃)【親機/子機】0~50:±1/それ以外:±2防塵防水性能【本体/温度センサー】IP64/IPX7電池寿命6ヶ月測定間隔1分周波数(MHz)【中心電波】920通信距離(m)【通常モード/遠距離モード】400/800最小表示(℃)0.1
ワイヤレス温度計 親機防水型 簡単接続 シンワ測定ワイヤレス温度計 親機防水型 簡単接続シンワ測定
8,398税込9,238
1個
翌々日出荷
親機1台に対して子機は5台まで、子機1台に対して親機は5台まで接続可能。
その他【通信間隔】5分種別【無線設備】特定小電力機器材質本体:ABS樹脂 液晶カバー:ポリカーボネート樹脂 液晶:ガラス 温度センサー(子機のみ):ステンレス、塩化ビニル樹脂寸法(mm)140×115×30質量(g)【親機/子機】290/330寸法【感温部:親機/子機】本体に内蔵/先端から15mm電源単三乾電池×4またはUSB給電(Type-C)5V測定範囲(℃)【親機/子機】-5~50/-40~90コード長さ(m)3使用温度(℃)【本体/温度センサー】-5~50/-40~90プローブ【温度センサー】Φ5×50精度(℃)【親機/子機】0~50:±1/それ以外:±2防塵防水性能【本体/温度センサー】IP64/IPX7電池寿命6ヶ月測定間隔1分周波数(MHz)【中心電波】313.625通信距離(m)150最小表示(℃)0.1
ワイヤレス温度計 子機防水型 簡単接続 シンワ測定ワイヤレス温度計 子機防水型 簡単接続シンワ測定
8,398税込9,238
1個
翌々日出荷
親機1台に対して子機は5台まで、子機1台に対して親機は4台まで接続可能。
その他【通信間隔】5分種別【無線設備】特定小電力機器材質本体:ABS樹脂 液晶カバー:ポリカーボネート樹脂 液晶:ガラス 温度センサー(子機のみ):ステンレス、塩化ビニル樹脂寸法(mm)140×115×30質量(g)【親機/子機】290/330寸法【感温部:親機/子機】本体に内蔵/先端から15mm電源単三乾電池×4またはUSB給電(Type-C)5V測定範囲(℃)【親機/子機】-5~50/-40~90コード長さ(m)3使用温度(℃)【本体/温度センサー】-5~50/-40~90プローブ【温度センサー】Φ5×50精度(℃)【親機/子機】0~50:±1/それ以外:±2防塵防水性能【本体/温度センサー】IP64/IPX7電池寿命6ヶ月測定間隔1分周波数(MHz)【中心電波】313.625通信距離(m)150最小表示(℃)0.1
ソーラー式デジタル温湿度計 シンワ測定ソーラー式デジタル温湿度計シンワ測定
4,198税込4,618
1個
当日出荷から15日以内出荷
お部屋の温度と湿度・最高と最低の測定を表示します。大きな表示で読み取り易く、ソーラーパネル式ですので電池の消耗が少ないです。ソーラーパネルは照度150ルクス以上で使用する事が出来ます。(150ルクスとは、一般家庭の室内の明るさとほぼ同じです。
用途お部屋の温度と湿度の測定。最高最低温度の測定。
ワイヤレス温度計 防水型 シンワ測定ワイヤレス温度計 防水型シンワ測定
21,980税込24,178
1個
16日以内出荷
親機1台に対して子機は5台まで、子機1台に対して親機は5台まで接続可能。
その他【通信間隔】5分種別【無線設備】特定小電力機器材質本体:ABS樹脂 液晶カバー:ポリカーボネート樹脂 液晶:ガラス 温度センサー(子機のみ):ステンレス、塩化ビニル樹脂寸法(mm)140×115×30、【感温部:親機/子機】本体に内蔵/先端から15質量(g)【親機/子機】290/330電源(V)単三乾電池×4またはUSB給電(Type-C)5測定範囲(℃)【親機/子機】-5~50/-40~90コード長さ(m)3使用温度(℃)【本体/温度センサー】-5~50/-40~90プローブ【温度センサー】Φ5×50精度(℃)【親機/子機】0~50:±1/それ以外:±2防塵防水性能【本体/温度センサー】IP64/IPX7電池寿命6ヶ月測定間隔1分周波数(MHz)【中心電波】313.625通信距離(m)150最小表示(℃)0.1
ワイヤレス温度計 防水型 シンワ測定ワイヤレス温度計 防水型シンワ測定
21,980税込24,178
1個
16日以内出荷
親機1台に対して子機は5台まで、子機1台に対して親機は4台まで接続可能。
その他【通信間隔】5分種別【無線設備】特定小電力機器材質本体:ABS樹脂 液晶カバー:ポリカーボネート樹脂 液晶:ガラス 温度センサー(子機のみ):ステンレス、塩化ビニル樹脂寸法(mm)140×115×30、【感温部:親機/子機】本体に内蔵/先端から15質量(g)【親機/子機】290/330電源(V)単三乾電池×4またはUSB給電(Type-C)5測定範囲(℃)【親機/子機】-5~50/-40~90コード長さ(m)3使用温度(℃)【本体/温度センサー】-5~50/-40~90プローブ【温度センサー】Φ5×50精度(℃)【親機/子機】0~50:±1/それ以外:±2防塵防水性能【本体/温度センサー】IP64/IPX7電池寿命6ヶ月測定間隔1分周波数(MHz)【中心電波】313.625通信距離(m)150最小表示(℃)0.1

温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります

温湿度計・熱中対策温湿度計