温湿度計・熱中対策温湿度計 :「温湿度計 計測用」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プローブにより通常環境から高温環境(125℃)までの湿度測定ができます。食用油の劣化度を測定します。1台で気体温湿度、露点、圧力露点を測定できる温湿度計です。
用途温度・湿度・平衡含水率・圧力露点・絶対圧(大気圧)を計測に。
1台
79,980 税込87,978
26日以内出荷

露点温度・湿度を計測します。圧縮エアの露点温度管理、モニタリングに最適です。見やすいバックライト付ディスプレイです。-40℃tpdでの検査証付です。
トラスコ品番817-3457 セット内容TESTO635-1、高精度圧力露点プローブ0636.9836 測定範囲露点温度-45~+50℃tpd 本体外形寸法(mm)220×74×46 測定温度範囲(℃)-20~+70 プローブ長(mm)高精度圧力露点:300 湿度測定範囲(%RH)0~+100
1組
339,800 税込373,780
21日以内出荷

湿度・温度を計測します。耐熱温度+140℃です。湿度差、最大値、最小値、平均値を表示します。見やすいバックライト付ディスプレイです。
トラスコ品番817-3456 セット内容TESTO635-1、高温用温湿度プローブ0636.2161 本体外形寸法(mm)220×74×46 測定温度範囲(℃)-20~+125 湿度測定範囲(%RH)0~+100
1組
199,800 税込219,780
21日以内出荷

『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります