2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱中症予防対策/労働環境等の安全管理に 熱中症指数WBGT値のアラーム設定が可能 1台で熱中症指数(IN/OUT)、黒球温度、気温、相対湿度、湿球温度、露点の6項目の測定が可能 使用環境に合わせて屋内/屋外モードの選択が可能 測定に便利な三脚の取り付けが可能 MAX/MIN値表示、データホールド機能付き オートパワーオフ機能付き バックライト付き USBケーブル接続でPCデータ管理が可能
測定範囲0~59.0℃(WBGT IN)、0~56.0℃(WBGT OUT)、0~50.0℃(気温)、0~80.0℃(黒球温度)、-21.6~50.0℃(湿球温度)、-35.3~48.9℃(露点)、1~99%RH(相対湿度) 付属品ハードケース、電池、取説、専用ソフトウェア、PC接続用USBケーブル、ACアダプタ 質量(g)270 電源006P(9V)×1 またはDC9Vアダプタ 精度±1.0℃(WBGT IN)、±1.5℃(WBGT OUT)、±0.8℃(気温)、±0.6℃(黒球温度)、±3.0%RH(相対湿度) 球径(Φmm)50(黒球) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×300×50 分解能0.1℃(WBGT IN)、0.1℃(WBGT OUT)、0.1℃(気温)、0.1℃(黒球温度)、0.1℃(湿球温度)、0.1%RH(相対湿度) 電池寿命(時間)連続使用時間で約200時間 サンプリング約1秒/回 使用環境0~50℃ 95%RH以下(結露なきこと) 保存環境-10~50℃ 70%RH以下(結露なきこと) 温度表示方式デジタル
1台
37,980 税込41,778
欠品中

熱中症指数WBGT値のアラーム設定が可能。1台で熱中症指数(IN/OUT)・黒球温度・気温・相対湿度・露点の6項目の測定が可能。使用環境に合わせて屋内/屋外モードの設定が可能。バックライト付き
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:黒球:23℃、気温:23℃,湿度:49.8%●測定範囲:WBGT(IN)/0~59.0℃(精度±1℃)、WBGT(OUT)/0~56.0℃(精度±1℃)、気温/0~50.0℃(精度:±0.8℃)、黒球温度/0~80.0℃(±0.6℃)、湿球温度/-21.6~50.0℃、露点/-35.3~48.9℃、相対湿度/1~99%RH●電源:006P×1●付属品:専用ソフトウェア・USBケーブル・ACアダプター・ハードケース・電池・取扱説明書 アズワン品番64-3729-02 校正証明書一般校正
1個
49,980 税込54,978
31日以内出荷

『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります