温湿度計・熱中対策温湿度計 :「wbgt計測」の検索結果

特価
本日8月31日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
●JIS B 7922 (クラス2)準拠の黒球式暑さ指数計。 ●室内と室外の環境測定を切り分ける測定モードを搭載。 ●WBGT指数、温度、湿度を一度に確認できます。 ●熱中症危険レベルをアイコンとアラームでお知らせします。 ●4種類の設置方法(フック穴、ベルトループ、三脚取り付け穴、卓状置き) ※製品に三脚は付属していません。 ●WBGT危険レベルアラームの音量とタイミングを任意で設定可能。
用途工場や各種作業現場、学校、介護療養施設等での熱中症対策 付属品取扱説明書(保証書付き)、ベルト、 測定範囲WBGT指数(室内):0.0~+50.0℃、気温(TA):0.0~+50.0℃、相対湿度:20.0~90.0%RH 質量(g)約95(電池含む) 電源単4形乾電池×2本 センサータイプ温度:半導体センサー、相対湿度:半導体センサー、黒球温度:サーミスタ 測定精度WBGT指数(室内):±2.0℃、気温(TA):±0.6℃(+20.0~+50.0℃)、±1.0℃(左記以外)、相対湿度:±5%RH(+30.0~+90.0%RH)、±10%RH(左記以外) 分解能WBGT指数(室内):0.1℃、気温(TA):0.1℃、相対湿度:0.1%RH 温度測定範囲(℃)(室内):0~50、気温(TA):0~50 使用温湿度範囲0~+50 ℃、10~90%RH以下(但し、結露のないこと) 測定間隔約20秒毎 音量(dB)アラーム:Hi/Lo/OFFの3段階調節 取扱説明書(0.4MB) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59×117×45
1台
3,998 税込4,398
欠品中

『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング