温湿度計・熱中対策温湿度計 :「大 気圧 測定 器」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センセカ(旧グライシンガー)温湿度・大気圧計
1台で温度湿度大気圧を測定できる小型の測定器です。露点演算もできます。
用途試験室、製造現場などの環境測定 測定範囲温度:-25~+70℃、湿度:0~100%RH、大気圧:10~1100hPa 仕様海抜レベル:大気圧から海抜変換 寸法(mm)106×67×60 質量(g)約130(電池含む) 精度温度±(0.5%rdg+0.1℃)、湿度±2.5%RH(11~90%RH)、大気圧±1.5hPa(750~1100hPa) センサー温度:Pt1000(1/3DIN)、湿度:静電容量、大気圧:ピエゾ抵抗センサ 分解能大気圧0.1hPa センサー寸法(mm)Φ14×35(温湿度センサー) 分解能(℃)0.1 応答時間(秒)10(t90) 電池9Vブロック電池 ディスプレイ4桁半 動作温湿度範囲【電子基板】-25~70℃/0~80%RH(結露不可)、【センサー】-25~70℃/0~100%RH(結露不可) スケールスケール調整 オフセットデジタルオフセット インターフェイスシリアル(USB3100N変換ケーブル) RoHS指令(10物質対応)対応 演算項目露点、湿球、エンタルピー、絶対湿度 分解能(%RH)0.1
1台
63,980 税込70,378
当日出荷

『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります